絞り込み
ブランド
  • Dom Metalux
  • ABUS(75)
  • アズワン(42)
  • ザップ(41)
  • BRADY(18)
  • Sibille(17)
  • Securikey(10)
  • MASTER LOCK(9)
  • エスコ(8)
  • Legge(8)
  • 共栄プラスチック(7)
  • 友屋(7)
  • POP1(7)
  • QSC(6)
  • ニッサチェイン(5)
  • ストア・エキスプレス(5)
  • DURABLE(5)
  • SAM(5)
  • メディカル・エイド(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm Dom Metalux

    ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm

    Dom Metalux
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ
    仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5073アズワン品番65-7918-80
  • ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm Dom Metalux

    ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm

    Dom Metalux
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ
    仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5072アズワン品番65-7920-01
  • モーティス・ケースロック Dom Metalux

    モーティス・ケースロック

    Dom Metalux
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    Unitecnic Metalux 9667 M は、欧州仕様のシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロ
    仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3849アズワン品番65-7902-31
  • Reversible Door lock with mechanical cod Dom Metalux

    Reversible Door lock with mechanical cod

    Dom Metalux
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Unitecnic 機械式ロックは、コード又はキーで開閉でき、この機械式 / 自律型シールは、既存のハンドルの代わりにほとんどの埋込型ロックに取り付けることができます。専用シリンダプレート 入退室管理が可能です
    仕様●動作メカニズム:メカニカル●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:スチール, Zamak●ハウジング寸法:300 x 56mm●コード番号:205-5081アズワン品番65-7918-77
  • リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metalux

    リムロック キャビネット キーシリンダ 黒

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic Metalux ND 10 9770 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 70 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm左手
    仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3851アズワン品番65-7902-24
  • リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metalux

    リムロック キャビネット キーシリンダ 黒

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic Metalux ND 10 9872 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。軸間はモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸間距離: 60 mm 又は 70 mmデッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mm角型: 7 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り右手
    仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3857アズワン品番65-7901-45
  • リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metalux

    リムロック キャビネット キーシリンダ 黒

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic Metalux ND 10 9772 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 60 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm角型: 7 mm右手
    仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3853アズワン品番65-7901-42
  • リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metalux

    リムロック キャビネット キーシリンダ 黒

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic Metalux ND 10 9770 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 70 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm右手
    仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3850アズワン品番65-7901-38
  • リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metalux

    リムロック キャビネット キーシリンダ 黒

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic Metalux ND 10 9870 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。モジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。10 mm のモジュール性の変位デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り左手
    仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3856アズワン品番65-7901-44
  • モーティス・ケースロック Dom Metalux

    モーティス・ケースロック

    Dom Metalux
    取扱い終了
    仕様●Unitecnic Metalux 670 M は、L キー付きのシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 mm 又は 50 mm です。このロックは、固定されている木製ドアに独自の流動性と設計が採用されています。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm●コード番号:212-3843アズワン品番65-7901-46
  • リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metalux

    リムロック キャビネット キーシリンダ 黒

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic Metalux ND 10 9772 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 60 mm の範囲で調整可能デッドボル
    仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3854アズワン品番65-7902-75
  • ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 つや消しニッケル仕上げ 30/60 mm Dom Metalux

    ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 つや消しニッケル仕上げ 30/60 mm

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic の従来型キーシステムには、3 つのシングルコードおよび 3 つの Master Key システムキーがあります。ピッキング防止 ステータの耐ドリル保護 ロータの耐ドリル保護
    仕様●サイズ:30/60 mm●材質:真鍮●仕上げ:つや消しニッケル●全体の長さ:90mm●コード番号:205-5079アズワン品番65-7918-13
  • ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 つや消しニッケル仕上げ 35 / 35 mm Dom Metalux

    ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 つや消しニッケル仕上げ 35 / 35 mm

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic の従来型キーシステムには、3 つのシングルコードおよび 3 つの Master Key システムキーがあります。ピッキング防止 ステータの耐ドリル保護 ロータの耐ドリル保護
    仕様●サイズ:35 / 35 mm●材質:真鍮●仕上げ:つや消しニッケル●全体の長さ:70mm●コード番号:205-5083アズワン品番65-7918-78
  • リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metalux

    リムロック キャビネット キーシリンダ 黒

    Dom Metalux
    取扱い終了
    。Unitecnic Metalux ND 10 9870 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。モジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。10 mm のモジュール性の変位デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り右手
    仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3855アズワン品番65-7902-89
  • モーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mm Dom Metalux

    モーティス・ケースロック ステンレススチール 22 x 180mm

    Dom Metalux
    取扱い終了
    。Unitecnic Metalux 1102 は、厚さ 2 mm のステンレススチール製フラットスト打撃プレートです。シングルポイント Metalux ロック 2、4、7、8、36、780NF、MA30、MA33、T7、T8 にお勧めします。マルチポイント Metalux ロック TFK60、TFK62、U7、U8 の中央ケースにお勧めします。材質:ステンレススチール ストライクタイプ:フラット 横方向の調整 厚さ: 2 mm 幅: 22 mm
    仕様●材質:ステンレススチール●寸法:22 x 180mm●長さ:180mm●幅:22mm●コード番号:212-3842アズワン品番65-7902-76
  • ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 つや消しニッケル仕上げ 30/30 mm Dom Metalux

    ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 つや消しニッケル仕上げ 30/30 mm

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic の従来型キーシステムには、3 つのシングルコードキーが付属しています。ピッキング防止 ステータの耐ドリル保護 ロータの耐ドリル保護
    仕様●サイズ:30/30 mm●材質:真鍮●仕上げ:つや消しニッケル●全体の長さ:60mm●コード番号:205-5078アズワン品番65-7918-48
  • リムロック キャビネット キーシリンダ 黒 Dom Metalux

    リムロック キャビネット キーシリンダ 黒

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic Metalux ND 10 9872 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。軸間はモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸間距離: 60 mm 又は 70 mm デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能 ラッチキー操作 ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ケース素材:スチール ケースの仕上げ:黒塗り
    仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3858アズワン品番65-7900-05
  • ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 つや消しニッケル仕上げ 10/30 mm Dom Metalux

    ユーロ規格シリンダー錠 真鍮 つや消しニッケル仕上げ 10/30 mm

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic の従来型キーシステムには、3 つのシングルコードおよび 3 つの Master Key システムキーがあります。ピッキング防止 ステータの耐ドリル保護 ロータの耐ドリル保護
    仕様●サイズ:10/30 mm●材質:真鍮●仕上げ:つや消しニッケル●全体の長さ:40mm●コード番号:205-5080アズワン品番65-7918-24
  • モーティス・ケースロック Dom Metalux

    モーティス・ケースロック

    Dom Metalux
    取扱い終了
    Unitecnic Metalux 672 M は、バスルームの回転を伴うシングルポイントのモーティスロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。高性能物理特性を持つポリマーである Thepolyoxymethylene ラッチは、ドアを開けるとロックに一体化されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm フォロア: 7 mm
    仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3844アズワン品番65-7901-39
防犯タグ/ネット/盗難防止用品