絞り込み
適合床面積
  • 36畳
  • 4.5畳(2)
  • 6畳(6)
  • 8畳(5)
  • 10畳(3)
  • 12畳(6)
  • 14畳(4)
  • 15畳(2)
  • 16畳(7)
  • 17畳(2)
  • 20畳(9)
  • 22畳(3)
  • 24畳(3)
  • 25畳(6)
  • 26畳(3)
  • 27畳(2)
  • 28畳(2)
  • 30畳(3)
  • 31畳(2)
  • 32畳(2)
機能
  • 加湿機能(1)
センサー
  • においセンサー(1)
  • ホコリセンサー(1)
  • 照度センサー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
  • グリーンクロス(1)
  • バルミューダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
6畳(6)
8畳(5)
12畳(6)
14畳(4)
16畳(7)
20畳(9)
25畳(6)
26畳(3)
30畳(3)
36畳
適合床面積をもっと見る
空気清浄機 バルミューダ空気清浄機バルミューダ
54,000税込59,400
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様交換フィルター:集じん・脱臭フィルターセット(A01A-P100)、集じんフィルター(A01A-S100)、脱臭フィルター(A01A-D100)質量(kg)約7.4(フィルター含む)電源(V)AC10050/60Hz共用ACアダプター消費電力(W)2~72コード長さ(m)AC側:1.0/DC側:1.8(ACアダプター コード長)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×700適合床面積~36畳保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)RoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機 リズム(旧:リズム時計工業)空気清浄機リズム(旧:リズム時計工業)
49,800税込54,780
1個
5日以内出荷
リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。
用途オフィス、待合室、他電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)センサーホコリ/ニオイ/明暗電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)適合床面積36畳(約60m2)保証期間ご購入日より1年間運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo首振り手動:上下(約240°)
空間衛生噴霧器 グリーンクロス空間衛生噴霧器グリーンクロス
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。 間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書質量(kg)2.2電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670適合床面積20~36畳(30~60m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:350、最大:380加湿機能

空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります

空気清浄機/空間清浄機