絞り込み
ブランド
  • BLACK BOX
  • ATEN(124)
  • StarTech.com(52)
  • サンワサプライ(29)
  • エレコム(9)
  • ラリタン(9)
  • RS PRO(8)
  • BrightSign(4)
  • ラトックシステム(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • Gefen(2)
  • エスコ(1)
  • corega(コレガ)(1)
  • ジャパンマテリアル(1)
  • ブラックボックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーブスイッチ EC DT Wizard 及び4Site CPUケーブル DVI BLACK BOXサーブスイッチ EC DT Wizard 及び4Site CPUケーブル DVIBLACK BOX
5,998税込6,598
1本
20日以内出荷
サーブスイッチ専用ケーブルです
Boxilla KVM&AV/ITマネージャ BLACK BOXBoxilla KVM&AV/ITマネージャBLACK BOX
1,198,000税込1,317,800
1台
20日以内出荷
IP-KVM Emeraldシリーズの管理マネージャですEmerald の管理に最適 数千の端末管理が可能、大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ 保証: センドバック無償2年
仕様【LCD】モジュール 16×2 LCM (1)質量(kg)5.7電源100-240V AC、50-60 Hz 1U single 250 W ATX 電源相対湿度10~85% 結露なきこと寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.3×43.8×44.5LEDステータスLED (黄 プログラマブル GPIO)(1) , HDD LED (赤)(1) , 電源LED (緑)(1)コネクタRJ-45 GbE (2)、USB 2.0 (2) 、RJ-45 console port (COM1)(1) ;internal 5x2 pin header (COM2) (1)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~75各種認証CE、FCC、UL、BISキーパッド5ボタンキーパッド
サーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USB BLACK BOXサーブスイッチ ECシリーズ用 CPUケーブル USBBLACK BOX
5,198税込5,718
1本
20日以内出荷
サーブスイッチ専用ケーブルです

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

PC切替器