ディスプレイ切替器/分配器 :「ますて」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K対応HDMI分配器(4ポート)
。1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。受付や待合室などで使用されているデジタルサイネージをはじめ、セミナーや会議室、教室等で同じ映像を複数台のディスプレイへ表示したいときに最適です。1台のパソコンなどの出力映像機器から、ディスプレイなどの表示機器へ同じ映像を同時に出力できる分配器です。※本商品にはHDMIケーブルは添付しておりません。別途ご用意ください。※推奨HDMIケーブル:アイ・オー製「DA-PMH/2M」「DA-PMH/5M」。2段のカスケード接続に対応!5台の本商品を使用することで、最大16台のディスプレイに出力可能です。最大解像度:4K(3840×2160)60Hz※全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K画像を表示するには、入力側/出力側ともに4Kに対応した機器が必要です。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)4K60Hz対応HDMI切替器
本商品は最大4台のHDMI機器を切替できる4K60Hz、HDCP2.2対応のHDMI切替器です。 手動切替式なので、HDMI信号に自動で反応することなく、確実に切替できます。 便利なリモコン付きです。
仕様HDCP:HDCP2.2/1.4、HDR:HDR10 付属品ACアダプター、リモコン、リモコン動作確認用電池(CR2025×1)、取扱説明書 質量(g)約110 切替方式リモコン・本体ボタン(手動切替) 対応機種入力:HDMI出力端子を搭載している映像機器、パソコン、ゲーム機/出力:HDMI入力端子を搭載しているパソコン用ディスプレイ、テレビなど 消費電流(mA)390(Typ) 最大解像度3840×2160@60Hz 保証期間1年 入力端子HDMI×4(HDMI-4のみARCパススルー対応) 出力端子HDMI×1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×78×225(ゴム足含まず) 最大接続台数4台
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング