ディスプレイ切替器/分配器 :「マイクロUSB L字」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠。高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※。ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m。双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。デバイスの状態はLEDランプで表示。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。 仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動 セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合) ケース質量(kg)2.10(4.63lb) 消費電力DC5V:4.34W:20BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合) 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード) 関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44 ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENビデオ切替器
エコ商品
マルチフォーマットA/Vをシンプルに切替。7系統のマルチフォーマット入力に対応。2系統のコンボ入力(HDMI/VGA、HDMI/DisplayPort)。3系統のHDMI入力。2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseT出力。解像度-最大1080p@60Hz(HDMI/DisplayPort)。ウルトラシームレス切替機能-遅延することなく0秒に限りなく近い速度で切替処理を行うため、連続的なビデオストリーミング、リアルタイム切替、および安定した信号伝送を実現。スケーラー機能-ビデオスケーリング機能により、入力解像度を最適な表示解像度に変換。自由度の高いアスペクト比変換機能。。。1080pのストリーミングで距離を意識させない協業環境を構築。GoLive機能-会議の進行役はフルHDビデオストリームを最大5箇所の拠点にブロードキャスト可能。ストリーム入力-リモート側の場所にかかわらず、直感的なWebGUIを使ってコンテンツのストリーミングを進行役と共有可能。ストリーミングのキューイング-進行役が承認したストリーム入力コンテンツを1回につき1種類ずつ共有できるため会議の進行がスムーズに。。。オーディオミキサー統合で高度なアプリケーションに対応。オーディオミキサー機能-マイクロフォン入力を外部アナログまたはオーディオ出力デバイスとミキシング可能。エンベデッド/ディエンベデッドオーディオ-HDMI/DisplayPortオーディオ信号は抽出してデジタル/アナログオーディオ信号へと個別に抽出可能。マイク/ラインオーディオはHDMIオーディオにエンベデッド可能。同軸、Toslink、RCAといったマルチフォーマットのデジタル/アナログオーディオ出力に対応。。。高度な会議管理機能で連携をスムーズに。マルチビュー-表示モードをフルスクリーン、デュアルビュー、クワッドビューモードから選択し、最大6ソースを同時に表示し切り替えることが可能。司会モード-会議進行役はホストディスプレイから他のディスプレイを管理可能。チャットルーム機能-リモートの参加者間においてリアルタイムで密なコミュニケーションを実現。画面キャプチャ機能-画面に表示されたものをクリック1つでキャプチャ。フリーズ機能-討論や会議進行の管理用に画面を静止。。。スムーズな操作性。ビデオマトリックススイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像機器へのアクセス性と操作性が向上。各種操作オプション-WebGUI、フロントパネル、OSD、IRリモコン、RS-232で柔軟に操作。自動切替-入力ソースがない際に新しいソースが接続されると自動的に検出し切替処理を行うため、時間の節約と利便性の向上が可能。
用途VP2730は、ビデオマトリックススイッチャー、スケーラー、ストリーミング、オーディオミキサー、HDBaseTエクステンダー、そしてアナログ→デジタルコンバーターの各機能を、1台のコンパクトなデバイスに集約したマルチ・イン・ワンのプレゼンスイッチャーです。本製品は、7系統の複数フォーマット入力から任意に選択された信号を、2系統のHDMIおよび1系統のHDBaseTに出力できるため、大規模な会議をはじめ、役員室、会議室、講堂、またはサテライト教室などの場所で、ローカルとリモートの参加者が円滑にコミュニケーションするのに役立ちます。 仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/DiaplayA セット内容IRレシーバー×1、IRリモコン×1、電源ケーブル×1、ターミナルブロック×2、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1 電源(V)最大入力電源レート:AC100~240(50/60Hz)1.0A スイッチ電源プッシュボタン×1、ロッカースイッチ×1・ビデオ入力ポートの選択ビデオ入力:プッシュボタン×5、ストリーム入力:プッシュボタン×1・ビデオ出力ポート選択プッシュボタン×3・選択マルチビュー:プッシュボタン×1、メニュー:プッシュボタン×1、Left:プッシュボタン×1、Up(解除):プッシュボタン×1、Right:プッシュボタン×1、GoLive:プッシュボタン×1、ミュート:プッシュボタン×1、Esc:プッシュボタン×1、Down:プッシュボタン×1、Enter:プッシュボタン×1・Phantompowerスライドスイッチ×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)、HDBaseT:RJ-45メス×1(Silver)・最大距離HDMI:15m、HDBaseT:1080p@60m(Cat5e/6)/70m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6) ケース質量(kg)3.7(8.15lb) 消費電力AC110V:28.5W:174BTU、AC220V:27.3W:168BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×5(Black)、DisplayPortメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue) 制御RS-232DB-9メス×1(Black)・IRステレオミニジャックメス×1(Black)・イーサネットRJ-45メス×1(Silver) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~85%RH、結露なきこと LEDビデオソース1(HDMI/DisplayPort):2(Green)、ソース2(HDMI/VGA):2(Green)・ビデオ出力GoLive:3(Amber) コネクタコンソールポートUSB2.0:USBType-Aメス×2(White)、USB3.0:USBType-Aメス×1(Blue)・電源3極AC電源ソケット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×262.8×44 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様最大解像度HDMI/DisplayPort:1080p@60Hz、VGA/アナログ:1920×1200@60Hz・規格準拠HDMI/DisplayPort:HDCP1.4準拠、CEC 互換品番プレゼンテーションスイッチ2X-044G、2X-043G・DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP・AOC/HDMIケーブル2L-7D20H オーディオ入力ステレオオーディオ:ステレオミニジャックメス×1(Green)、バランスオーディオ:5極着脱式ターミナルブロック×1、マイクロフォン:3極着脱式ターミナルブロック×1 オーディオ出力光オーディオ:Toslink×1(Black)、同軸オーディオ:RCAメス×1(Orange)、ステレオオーディオ:RCAメス×2(White/Red)
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります