ディスプレイ切替器/分配器 :「安全 ポール」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4系統のオーディオVGAビデオ信号を4系統にマトリックス分配切替ができます。
複数のソースを複数のモニターに簡単切替です。 異なるEDIDモード経由で異なる設定が可能です。
ハイエンドシステムコントロール用の双方向RS-232シリアルリモートポート搭載です。
オーディオ、ビデオの各ソースは個別切替に対応 。各ソースは個別に任意の出力に組み合わせて接続可能です。
用途マトリックス構成の映像切替が可能に
接続台数(入力/出力)4
付属品電源アダプター×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.02
消費電力(W)DC5V/9.62
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438×163×44
対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応
準拠規格HDMI (3D、 4K※、 Deep Color) 、HDCP1.4
インターフェースHDMI
最大解像度4K UHD
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタ入力:HDMIタイプ Aメス×4、出力:HDMIタイプ Aメス×4
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8302-75
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力/出力)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。