ディスプレイ切替器/分配器 :「展示用」の検索結果
関連キーワード
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
幅(mm)50
色ブラック
質量(g)78
消費電力(W)10
長さ(cm)62
出力電流(A)2
高さ(cm)1.8
入力電流(A)0.5
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応
ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配
DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単
ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理
すぐに接続できるクイックセットアップ
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能
幅(mm)85.2
色ブラック
質量(g)401
消費電力(W)5.4
長さ(cm)18.1
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)0.6
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタADVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBDVI-I(29ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
最大解像度 1920 x 1200 ピクセル(@60 Hz)に対応
ビデオと3.5mm アナログ ステレオ オーディオの両方を分配
DVI対応、HDCP準拠によりHDビデオ分配が簡単
すぐに接続できるクイックセットアップ
ビデオ信号の減衰や歪みを発生させない正確で信頼性の高いデジタル信号処理
用途DVIプロジェクタ、モニタ、大型ディスプレイ、壁面ディスプレイ システムによるデジタルサイネージを構築し、ターゲットにコンテンツを提供。展示会、店舗、医療機関、交通機関ターミナル、教育機関、宗教施設など、さまざまな環境で応用可能
最大解像度1920×1200
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像。HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供。安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ。HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
用途教室や会議室でHDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長
長さ(mm)97
幅(mm)70
高さ(mm)13
質量(g)156
保証期間2年間
コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45
コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]
対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
延長ケーブル(m)50
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)110-240AC
入力電流(A)0.3
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)1
セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
2ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく2台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム 。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ 。音声付きの店内広告ビデオに最適 。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション 。医療施設の待合室で患者向け情報を表示
幅(mm)80
色ブラック
質量(g)380
消費電力(W)13
長さ(cm)18
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)2
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
4ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく4台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信。簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム。ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ。教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション。音声付きの店内広告ビデオに最適。株式銘柄の表示や金融商品/サービス紹介など、金融機関での利用。医療施設の待合室で患者向け情報を表示
色ブラック
質量(g)966
消費電力(W)18
幅(cm)13.5
長さ(cm)22
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~ 60
高さ(cm)4.4
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ローカル ディスプレイ用ベース ユニット1台およびリモートディスプレイ用リモートユニット1台(それぞれ最大2台までモニタを接続可能) 。ビデオケーブルを150mまで延長 。標準カテゴリ5ストレートワイヤ、ツイストペアネットワークパッチケーブルによる信頼性が高く経済的なデータ転送 。取り付け金具同梱
用途ディスプレイは最も見やすい位置に、システム機器はクリーンで安全な離れた場所に設置 。金融、教育、ビジネス分野でのデジタルサイネージボードに最適 。工場などの過酷な環境でディスプレイ配置距離を延長 。会議室やオフィスでのビデオ会議用途に最適 。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
ポート数1
長さ(mm)60
幅(mm)83
高さ(mm)20
質量(g)335
保証期間2年間
コネクタローカルユニットコネクタ:1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45、リモートユニットコネクタ:2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、1 - RJ-45
延長ケーブル(m)最大:150
対応解像度1440×900 @ 150ft / 50m、1280×1024 @ 300ft / 100m、1024×768 @ 500ft / 150m
電源付属ACアダプタ
出力電圧(V)9DC
出力電流(A)0.6
消費電力(W)5.4
セット内容1-VGAエクステンダローカルユニット、1-リモートVGAエクステンダーユニット、1-受信機用取り付け金具ネジ付き、2-ゴム足、2-電源アダプタ、1-取扱説明書
色ブラック
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。EDIDエミュレーション:ビデオソースと最初に検出されたディスプレイの間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4KのHDMI信号を4台の異なるHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
幅(mm)85
色ブラック
質量(g)280
消費電力(W)5
長さ(cm)14
湿度(%RH)5~95
出力電流(A)1
保存温度(℃)-10~80
高さ(cm)1.2
入力電流(A)0.35
動作温度(℃)0~70
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応
USB電源
最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ
300 MHzの映像帯域幅
内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長
DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応
用途店内での商品広告に映像を活用。空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示。講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成。展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示。講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション
最大解像度2048×1536
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。