ディスプレイ切替器/分配器 :「micro USB メス」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。
USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。
ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。
ソフトウェア不要。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05)
色ブラック
コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18
対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示
転送レート最大18Gbps
動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による)
音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
対応解像度480p~2160p
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。