ディスプレイ切替器/分配器 :「受信機」の検索結果
関連キーワード
1本のLANケーブルで最大70mの延長ができ、4K60Hzの高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能なHDMIエクステンダーです。取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れています。
仕様HDR:HDR10、HLG対応、HDCP:HDCP1.4/2.2対応、CEC:非対応、ARC:非対応、HEC:非対応
材質(本体)メタル
定格ACアダプター:DC12V/1A
適合規格VCCI クラス B
ケーブル長(m)ACアダプター:約1.45(コネクタ含まず)
本体質量(g)【送信機】約201、【受信機】約199
コネクタ形状【送信機】HDMI入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、LAN出力ポート:RJ-45、電源:丸形ジャック(メス)、IR TX:丸形ジャック(メス)、【受信機】HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、LAN入力ポート: RJ-45、電源:丸形ジャック(メス)、IR RX:丸形ジャック(メス)
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
適合機器【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約88×約100×約23、【受信機】約88×約100×約23
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保管温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年
適合ケーブル許容ケーブル長:HDMIケーブルは入出力側共に5m以内(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。)
伝送距離(m)最大70(Cat6A以上)
適合周波数【IRリピーター】38KHz
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート18Gbps
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。