ディスプレイ切替器/分配器 :「接続用ケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 2台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。
マウスやキーボード、USBメモリ、ドッキングステーションなど、4台のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるUSB3.0対応切替機です。
USB3.1/3.0のスーパースピードモード(5Gbps※規格値)に対応しており、対応したUSBメモリやHDDなどを共有するのに最適です。
ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、パソコン2台でUSBデバイスを共有でき、省スペースを実現します。
4台のUSBデバイスを共有可能で、USBハブを接続することにより4台以上のUSBデバイスを共有することも可能です。
離れた場所でも切替ができる手元スイッチが付いています。
選択しているパソコンが確認できる動作PC確認ランプが付いています。
本製品とパソコンを接続するUSB[A]-USB[Bタイプ]ケーブルが2本付属しています。
電力不足の場合に給電できるUSB microBポートが付いています。USB AC給電アダプター(1.8A以上の電流が供給可能なもの)を使って給電可能です。
※接続ケーブルおよびUSB AC給電アダプターは付属していません。
Windowsパソコンだけでなく、Macintoshにも対応しています。
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
仕様ダウンストリームポート:4(USB Type A/デバイス側)、アップストリームポート:2(USB Type B/PC側)、Self power、BUS power
付属品USBケーブル(1.2m) ×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約120
規格USB3.0
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27
インターフェースUSB
保証期間1年
通信速度(最大)5Gbps
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できる3ポートHDMI切替器です。
付属のケーブル接続型のリモコン受光ユニットで、赤外線が届かない場所に切替器本体を設置した場合でもリモコン操作が可能です。
付属の専用ACアダプターにより安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。
完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
ポート数入力:3、出力:1
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート(Gbps)18
周波数帯域(MHz)600(映像)
対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3、出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、電源:DCジャック(メス)
ケーブル長(m)入出力側共に5以内許容(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください)
保証期間1年間
仕様【HDR】HDR10、 Dolby Vision(R)、HLG対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
最大4台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大4台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。電源供給はUSB Type-C(TM)ポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品本体給電用ケーブル:約1120mm+約20mm(コネクター含まず)×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
色ブラック
材質(本体)メタル
質量(g)約173 ※本体のみ
ポート数入力:4(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に5m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。
本体寸法(mm)幅約136.3×奥行約61.5×高さ約14.5
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×4、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど
対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応
周波数帯域(MHz)600
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
データレート(Gbps)18
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スムーズな切り替えで8K映像を思いのままに。3台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途3台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。
付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
材質(本体)メタル
質量(g)約128(本体)
ポート数入力:3(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×約56.6×約14.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.1
パッケージ紙箱
データレート48Gbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
最大5台のHDMI(R)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途最大5台のHDMI(R)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめるHDMI切替器です。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。HDMI出力信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:600MHz●最大表示解像度:4K60Hz(4096×2160)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。
付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
材質(本体)メタル
質量(g)約200(本体)
ポート数入力:5(HDMI)、出力:1(HDMI)
電源DC 5V/1A
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×5、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C(TM)ポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160.3×約61.5×約14.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.0b
パッケージ紙箱
データレート18Gbps
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
HDMI信号とともに、光デジタル音声もしくはアナログ音声信号を出力する4K60Hz対応HDMI音声分離器です。 。ゲームや映像の音声を光デジタル出力でスピーカーやゲーミングアンプなどに送信できます。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などのゲーム機や、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーを接続可能です。 。光デジタル端子が未搭載のPS5(TM)などの機器から、この音声分離器を通してゲーミングアンプ、サウンドバーなどに出力が可能。FPSでゲーム音をよりはっきりと聞き、相手より有利にプレイ、またよりクリアで迫力ある音声を楽しめます。 。出力先のアンプ、サウンドバーなどに合わせて、音声出力用アナログポートまたは光デジタルポートが選択できます。 。音声出力ポートに何も接続していない場合、映像と音声はHDMIケーブル経由でディスプレイなどの映像表示機器に出力されます。出力される音声は2CHのみになります。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力も可能です。 。HDCP2.2対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に3m以内のケーブルをご使用ください。 。2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。 。HDMIケーブル、3.5Φステレオミニプラグケーブル、光デジタル(角型)オーディオケーブルは付属しておりません。別途ご準備ください。 。コンパクトで邪魔にならない。テレビ周りに設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様HDCP2.2、【非対応】ARC、HEC
付属品専用ACアダプター
材質(本体)ABS樹脂
ポート数HDMI入力×1、HDMI出力×1、音声出力用アナログポート×1、音声出力用デジタルポート×1
定格(ACアダプター)DC 5V/1A
適合規格VCCI Class B
ケーブル長(m)約1.46※コネクター含まず、(許容)入出力側共に3以内(※認証取得済みHDMIケーブルで、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。)
本体質量(g)約77
コネクタ形状(ポート)入力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:HDMI タイプA 19ピン×1、出力:3.5Φステレオミニジャック×1、出力:光デジタル(角型)×1、電源:Micro-Bコネクター
入力電圧(V)(ACアダプター)100~240
対応CEC(パススルー)、HDR、(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×58×21(※ゴム足含まず)
解像度(主な対応)4K(4096×2160)30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i(※WQHD(2560×1440)120Hzに非対応です。WQHD(2560×1440)120Hzが入力された場合、出力するディスプレイにより画面の解像度が変換されます。)、(最大表示)4K(4096×2160)60Hz
使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度0~70%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度0~90%(結露なきこと)
音声(対応フォーマット)Dollby Digital 5.1CH、DTS 5.1CH、PCM2CH、ACC
映像出力(対応機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど(※ Chromecast with Google TV は非対応です。)
HDMI規格HDMI2.0
パッケージ紙箱
データレート18Gbps
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
高精細な映像をボタン1つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に1.0m以内 ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。
材質(本体)メタル
質量(g)約34(本体)
ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1
コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×約51.7×約11.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.1
パッケージ紙箱
データレート48Gbps
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
8Kの映像体験をこの1台でシームレスに切り替え。3台のHDMI(R)機器・1台のUSB Type-C(TM)機器を接続し、1つのディスプレイで切り替えながら映画やゲームを楽しめる切替器です。HDMIポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくし、リモコンで簡単操作が可能。最大8K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途3台のHDMI(R)機器・1台のUSB Type-C(TM)機器を接続し、ボタンを押すだけで1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる切替器です。iPhoneやiPadなどのUSB Type-Cポートからも映像出力が可能に。Macbook AirなどHDMIポートのない機器も接続できます。 。本体のボタンもしくは付属のリモコンでポート切り替えが可能。離れた場所からの操作も可能です。 。モニターへ出力する信号の切り替え方法は、操作不要の自動(オートモード)、もしくは勝手に切り替わる心配のない手動(マニュアルモード)を選べます。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。※USB Type-C入力ポートは、接続機器を問わず最大4K60Hzまでの対応となります。 。HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、4K放送や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。DTS-HD Master Audio(TM)、Dolby True HDに対応。映画、音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドでお楽しみいただけます。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。電源供給はUSB Type-Cポートから行うため、安定した映像出力が可能です。 。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。本体給電用のUSB-A - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※接続する機器のUSB Type-Cポートおよび接続するUSB Type-Cケーブルが、USB3.1以上のDisplay Alt modeに対応している必要があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に5m以内のHDMIケーブル ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。
付属品本体給電用ケーブル(USB-A - USB Type-C、約1.0m(コネクター含まず))×1、本体操作リモコン(動作確認用電池込み)×1
材質(本体)メタル
質量(g)約190(本体)
ポート数入力:3(HDMI)/1(USB Type-C(TM))、出力:1(HDMI) ※USB Type-C入力ポートの最大解像度は4K60Hzとなります。
電源DC 5V/1A
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3/USB Type-C ポート×1、出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×1、電源:USB Type-C ポート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約139.0×約64.5×約14.5
保証期間1年間
HDMI規格HDMI(R)2.1
パッケージ紙箱
データレート48Gbps
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。