ディスプレイ切替器/分配器 :「HDMI 変換器」の検索結果
関連キーワード
HDMI信号をRCA(コンポジット映像+アナログ音声)に変換できる便利な変換器です。最新のHDMI機器の映像を、古いテレビやプロジェクターなどRCA端子対応機器で表示可能にします。4K(2160p, 30Hz)映像にも対応しており、高解像度の映像をしっかり変換できるのが魅力です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単操作で、専門知識がなくても扱いやすい設計。出力は480i(720×480)で、音声はリニアPCM2ch対応。NTSC/PAL両方式に対応しているため、海外機器にも柔軟に対応できます。軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。
付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約35
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど
対応コンポジッド映像入力端子を搭載したテレビ、プロジェクターなど
インターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2
解像度480i(720×480)
保証期間1年間
対応信号NTSC/PAL
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、576p、576i、1080i、1080p、2160p(30Hz)
音声出力リニアPCM2チャンネル
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
RCA(コンポジット)信号をHDMIに変換するアナログ→デジタル変換器です。古いDVDプレーヤーやゲーム機などの映像を、HDMI端子しかないテレビやモニターに出力できるのが最大の魅力です。映像は720pまたは1080pにアップコンバートされ、より鮮明な表示が可能です。接続はUSB給電・HDMI・RCAケーブルをつなぐだけの簡単設計で、専門知識がなくても扱いやすいのがポイント。NTSC/PAL両方式に対応し、海外機器にも柔軟に対応できます。また、リニアPCM2ch音声にも対応しており、映像と音声を同時に変換可能です。レトロ機器を現代のディスプレイで活用したい方におすすめの一台です。
付属品USB電源ケーブル(100cm)、取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)約35
電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×67×24
適合機器コンポジッド映像出力端子を搭載したDVDプレーヤーなど
対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
インターフェース入力:コンポジッド映像出力×1、アナログ音声出力(RCA)×2 / 出力:HDMIタイプA端子×1
解像度1280×720ドット、1920×1080ドット、720p、1080p ※映像表示方式切替スイッチでの切替えとなり、記載の解像度以外の出力はできません。
保証期間1年間
対応フォーマットHDMI Audio(リニアPCM2チャンネル)
音声規格リニアPCM2チャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力NTSC/PAL
対応解像度480i(720×480)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。