ディスプレイ切替器/分配器 :「USB 3.0」の検索結果
関連キーワード
パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
材質アルミニウム合金+ABS
質量(g)約56
外形寸法(mm)W56×D65×H12.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約120
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約78
外形寸法(mm)W50×D100×H13.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約110
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約200(本体のみ)
外形寸法(mm)W140 × D64 × H16
規格HDMI(Deep color対応)
ポート数5
入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 1系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。