ディスプレイ切替器/分配器 :「モニター HDMI」の検索結果
関連キーワード
2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有
UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応
HDMIオーディオ対応
WindowsとMacの混在可能
本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替
選択中のパソコンがわかるLEDを搭載
Premium High Speed HDMIケーブル添付
仕様【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
対象パソコンHDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。
質量(g)約250(本体のみ)
切替方式本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。
電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)
対応OSWindows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず)
消費電流(mA)最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず)
対応コネクタ[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A)
最大解像度4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit)
ディスプレイHDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応)
表示LED[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時
アズワン品番64-8072-15
接続台数PC:2台
作動音(dB)切替音:なし(静音)
キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。
1台
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
Win、MacのほかChromebook、Androidタブレットもサポート!定番のHDMIパソコン切替器(2台用)
用途一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応
マウス・キーボードのみの接続にも対応
接続台数最大PC2台
対応OSWindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます
最大解像度1920×1200@60Hz
対応対応HDCP
切替方式本体ボタン
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
コネクタディスプレイ:HDMIタイプAキーボード・マウス:USB Type-A
電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)
消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×20
質量(g)約46
材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1つの映像信号を4つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)
色Deep Color、 xvYcc、RGB
音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch
コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23
質量(g)約230
材質メタル
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
1つの映像信号を2つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)
色Deep Color、 xvYcc、RGB
音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch
コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19
質量(g)約160
材質メタル
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器
同じ映像をディスプレイに同時出力
4K映像をフルHDへダウンスケールして出力
光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
2種類の動作モード搭載
用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ
分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質メタル
規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠
電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m)
対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)
LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯
動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード
対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
5台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力
4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替
1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応
HDCP 2.2対応
選べる切替方法(リモコン・本体ボタン)
安心の手動切替方式を採用
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
外部電源駆動による安定動作
最新のゲーム機にも対応
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応
インターフェイス入力 HDMIタイプA ×5、出力 HDMIタイプA ×1
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18
質量(g)約60
材質ABS樹脂
セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.620
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
1個
特価
¥5,515
税込¥6,067
当日出荷
3台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力
4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替
1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応
HDCP 2.2対応
選べる切替方法(リモコン・本体ボタン)
安心の手動切替方式を採用
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
外部電源駆動による安定動作
最新のゲーム機にも対応
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×3、出力:HDMIタイプA ×1
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18
質量(g)約60
材質ABS樹脂
セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.620
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器
入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1
最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD
HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応
PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機
最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。)
対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
コネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1
ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替え
LEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯
ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21
質量(g)約370
材質メタル
セット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
本製品は、ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器など1台の映像機器と接続し、2台のテレビ・ ディスプレイに出力することのできるHDMI分配器です。3種類の動作モードを切り替えることで、異なるスペックのディスプレイも臨機応変に活用できます。A(自動判別モード)ディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。B(優先出力モード)OUTPUT1に接続したディスプレイの音声フォーマットと解像度で出力します。C(固定出力モード)本製品の電源ON/リセット時にディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。本製品は最大3段まで、カスケード接続することができます。もちろん、2分配モデル、4分配モデルの混在した環境でもお使いいただけます。たとえば、すべて2分配モデルでカスケード接続した場合の最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。標準ハイダイナミックレンジのHDR10をはじめ、滑らかな輝度を再現できるDolby Vision®など、各種HDR規格に対応。映像を鮮やかでリアルに再現します。また、デジタル著作権保護技術HDCP1.4・2.2にも準拠しています。「Dolby Atmos®」「DTS:X®」など、立体的な没入感が楽しめる最新オーディオフォーマットに対応しています。本製品は「PS5®」「PS4®」「PS4® Pro」「Nintendo Switch®」「Xbox Series X®」などの最新ゲーム機にも対応。4K対応ゲーム機では、高精細で迫力のある映像が楽しめます。HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。本製品の電源コネクタ部にはスクリューロック式のDCジャックを搭載。添付のACアダプター(ロック固定ネジ付き)と接続することで意図しない落下など、電源の抜けを防止することが可能です。
セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター 5V2A、ユーザーズマニュアル/保証書
質量(g)約185(本体のみ)
規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC※対応)、HDCP1.4/2.2準拠 ※OUTPUT1のみ
ケーブル長(m)入力/出力:各5mまで(計10m)※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。
対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
材質(ケース)メタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×60×21
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから給電)
消費電流(mA)Max. 350
ディスプレイHDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露なきこと)
LEDPOWER:青点灯 HDMI信号出力時/赤点灯 HDMI信号未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号が未入力の状態)/消灯 電源オフ、OUT:青点灯 HDMI信号出力状態/赤点灯 HDMI信号出力未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号出力が未入力の状態)/消灯 電源オフ
動作モードA:自動判別モード、B:優先出力モード、C:固定出力モード
コネクタ入力:HDMI 標準A×1、出力:HDMI 標準A×2
対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM
対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
帯域幅(Gbps)18(6/1レーン)
クロック周波数最大ピクセルクロック:600MHz
カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
カスケード対応、3つの動作モードを搭載した1入力2出力HDMI分配器
用途同じ映像を2つのディスプレイに同時出力
分配利用例(1) テレビ売り場、イベント会場で活用
分配利用例(2) 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例(3) 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例(4) ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
3種類の動作モード搭載
最大3段のカスケード接続に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
Dolby Atmos(R)など最新オーディオフォーマットに対応
Nintendo Switch(R) PS5(R)等、最新のゲーム機にも対応
CEC対応で連動操作が可能(OUT1のみ)
電源は安心のスクリューロック式を採用
仕様【ビデオアンプ帯域】18Gbps【POWER LED】HDMI信号出力時に青色に点灯、HDMI信号未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【OUT LED】HDMI信号出力状態に青色に点灯、HDMI信号出力未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【推奨ケーブル長】入力/出力ともに5mまで(計10m) ※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。
セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質(筐体)メタル
質量(g)約185
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約125×60×21
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 ※CEC対応はOUTPUT1のみ。
消費電流(mA)Max.350
最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)
動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード、[モードC]固定出力モード
コネクタ(接続)[入力]HDMIタイプA ×1、[出力]HDMIタイプA ×2
クロック周波数(ピクセル)600MHz
カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
オーディオ(対応フォーマット)Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器
8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用
4K/120fpsの高フレームレートにも対応
PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み
各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠
サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応
USB電源ケーブルとACアダプター標準添付
切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え
サビに強い金メッキコネクタを採用
設置しやすいコンパクト設計
ポート数2
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1
LEDポート選択時、青色に点灯
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13
質量(g)約60
材質メタル
セット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様ピクセルクロック:2376MHz
最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)
適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
ピクセルクロック:2376MHz
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
8K60Hz対応した4入力1出力HDMI切替器 4K120Hz/フルHD240Hzの高フレームレートにも対応!
8K/4K対応テレビのHDMI端子を4台の機器で切り替えて使用
120fpsの高フレームゲームにも対応
PlayStation5、Xbox SeriesXで動作確認済み
各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠
サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応
ACアダプター標準添付
自動切替と手動切替ふたつの切替方式に対応
サビに強い金メッキコネクターを採用
セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質メタル
質量(g)約180
スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。
消費電流(mA)Max.380
最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯
対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1
ピクセルクロック:2376MHz
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯
セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質(筐体)メタル
質量(g)約130
電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14
対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.600
最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。
ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1
消費電流Max.600mA
ピクセルクロック:2376MHz
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 外部音声出力付 4入力1出力 HDMI/AV切替器
入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1、外部音声出力機能付き
最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD
HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応
PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機
最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。)
対応フォーマット【オーディオ】HDMI出力:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、外部音声出力(デジタル):Dolby Digital 5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM 2ch、外部音声出力(アナログ):LPCM 2ch(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
コネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1、光デジタル(S/PDIF 角型)×1、アナログ(L/R)×1
ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替えAUDIO:外部音声出力をON/OFF2ch/5.1ch:オーディオモードを切り替えARC:ARCをON/OFF
LEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯AUDIO(青色):外部音声出力のON時に点灯2ch/5.1ch(赤色/緑色):2chは赤点灯、5.1chは緑点灯ARC(青色):ARCのON時に点灯
ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21
質量(g)約370
材質メタル
セット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。