456件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32入力32出力映像マトリックススイッチャー イメージニクス32入力32出力映像マトリックススイッチャーイメージニクス
799,800税込879,780
1台
8日以内出荷
32入力32出力コンポジットビデオマトリックススイッチャー32入力32出力コンポジットビデオマトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
16入力16出力映像・音声マトリックススイッチャー イメージニクス16入力16出力映像・音声マトリックススイッチャーイメージニクス
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
16入力16出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー16入力16出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
16入力16出力音声マトリックススイッチャー イメージニクス16入力16出力音声マトリックススイッチャーイメージニクス
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
16入力16出力コンポジット音声マトリックススイッチャー16入力16出力コンポジット音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
16入力16出力IMG.Link信号スイッチャー イメージニクス16入力16出力IMG.Link信号スイッチャーイメージニクス
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
IMG.Link用16入力16出力マトリックススイッチャー同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を延長するための信号規格IMG.Link用の16入力16出力マトリックススイッチャー。
16入力16出力3G/HD/SD-SDIセレクター イメージニクス16入力16出力3G/HD/SD-SDIセレクターイメージニクス
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
SDI用16入力16出力マトリックススイッチャー3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用16入力16出力のマトリックススイッチャー。
16入力16出力映像マトリックススイッチャー イメージニクス16入力16出力映像マトリックススイッチャーイメージニクス
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
16入力16出力コンポジットビデオマトリックススイッチャー16入力16出力コンポジットビデオマトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
SDIマトリックススイッチャー イメージニクスSDIマトリックススイッチャーイメージニクス
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
SDI用4入力4出力マトリックススイッチャー3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用4入力4出力のマトリックススイッチャー。 電源二重化、外部リファレンス入力など運用の信頼性を強化。
5入力5出力映像・音声マトリックススイッチャー イメージニクス5入力5出力映像・音声マトリックススイッチャーイメージニクス
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
4入力1出力3G/HD/SD-SDIスイッチャー イメージニクス4入力1出力3G/HD/SD-SDIスイッチャーイメージニクス
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
SDI用4入力1出力スイッチャー3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用4入力1出力のスイッチャー。 電源二重化、外部リファレンス入力など運用の信頼性を強化。
4入力1出力IMG.Link信号スイッチャー イメージニクス4入力1出力IMG.Link信号スイッチャーイメージニクス
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
IMG.Link用4入力1出力スイッチャー同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を延長するための信号規格IMG.Link用の4入力1出力スイッチャー。
10入力4出力シームレスマトリックススイッチャー イメージニクス10入力4出力シームレスマトリックススイッチャーイメージニクス
829,800税込912,780
1台
8日以内出荷
マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 10入力4出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
10入力3出力シームレスマトリックススイッチャー イメージニクス10入力3出力シームレスマトリックススイッチャーイメージニクス
729,800税込802,780
1台
8日以内出荷
マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。10入力3出力。各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
10入力2出力シームレスマトリックススイッチャー イメージニクス10入力2出力シームレスマトリックススイッチャーイメージニクス
619,800税込681,780
1台
8日以内出荷
マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。10入力2出力。各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
6入力2出力シームレスマトリックススイッチャー イメージニクス6入力2出力シームレスマトリックススイッチャーイメージニクス
469,800税込516,780
1台
8日以内出荷
マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 6入力2出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
4入力2出力シームレスマトリックススイッチャー イメージニクス4入力2出力シームレスマトリックススイッチャーイメージニクス
409,800税込450,780
1台
8日以内出荷
マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 4入力2出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
10入力1出力シームレススイッチャー イメージニクス10入力1出力シームレススイッチャーイメージニクス
519,800税込571,780
1台
8日以内出荷
マルチシグナルスイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 10入力1出力。 出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
6入力1出力シームレススイッチャー イメージニクス6入力1出力シームレススイッチャーイメージニクス
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
マルチシグナルスイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 6入力1出力。 出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
4入力1出力シームレススイッチャー イメージニクス4入力1出力シームレススイッチャーイメージニクス
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
マルチシグナルスイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 4入力1出力。 出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
4k HDMI対応シームレススイッチャー  HDBaseT出力付 イメージニクス4k HDMI対応シームレススイッチャー HDBaseT出力付イメージニクス
539,800税込593,780
1台
8日以内出荷
4kHDMI対応マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 入出力とも4kHDMIに対応。 6入力2出力。 各出力はHDMIとHDBaseTの2分配。
4k HDMI対応シームレスマトリックススイッチャー HDBaseT出力付 イメージニクス4k HDMI対応シームレスマトリックススイッチャー HDBaseT出力付イメージニクス
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
4kHDMI対応マルチシグナルスイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 入出力とも4kHDMIに対応。 6入力1出力。 出力はHDMIとHDBaseTの2分配。
DVIマトリックススイッチャー 3232A イメージニクスDVIマトリックススイッチャー 3232Aイメージニクス
1,798,000税込1,977,800
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
DVI/HDMI用マトリックススイッチャー入力部にケーブル補償機能、EDIDエミュレート機能搭載。
DVIマトリックススイッチャー DVX-1616A イメージニクスDVIマトリックススイッチャー DVX-1616Aイメージニクス
1,098,000税込1,207,800
1台
8日以内出荷
DVI/HDMI用マトリックススイッチャー入力部にケーブル補償機能、EDIDエミュレート機能搭載。
音声マトリックススイッチャー イメージニクス音声マトリックススイッチャーイメージニクス
2,998,000税込3,297,800
1台
17日以内出荷
音声マトリックススイッチャーアンバランス音声用のマトリックススイッチャー。
音声マトリックススイッチャー イメージニクス音声マトリックススイッチャーイメージニクス
2,498,000税込2,747,800
1台
17日以内出荷
64入力64出力音声マトリックススイッチャー(連動動作仕様)アンバランス音声用64入力64出力のマトリックススイッチャー。
出力64入力64
AVMATRIX スケーラー搭載4入力HDMIビデオスイッチャー ADTECHNO(エーディテクノ)AVMATRIX スケーラー搭載4入力HDMIビデオスイッチャーADTECHNO(エーディテクノ)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
AVMATRIX HVS0402Uスケーラー搭載4入力HDMIビデオスイッチャー。 スケーラー搭載HDMI入力端子 4系統。 プログラム出力端子とマルチビュー出力端子 各1系統。 USBウェブカム出力端子搭載。 USK(アップストリームキー)&DSK(ダウンストリームキー)機能。 豊富なトランジションエフェクト。 最大2窓までのPIP機能。 ロゴ表示機能。 メディアライブラリー機能。 2系統ライン入力端子。 オーディオディレイ対応6chオーディオミキサー機能。 3.5mmイヤホンジャック端子。 本体底面1/4インチネジ穴搭載。
接続台数4
[4ポート] ディスプレイ分配器 エスコ[4ポート] ディスプレイ分配器エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
仕様映像周波数帯域:350MHz付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書寸法(mm)197(W)×80(D)×25(H)質量(g)570コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×4アズワン品番64-2267-97
[2ポート] ディスプレイ分配器 エスコ[2ポート] ディスプレイ分配器エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
仕様映像周波数帯域:350MHz付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)寸法(mm)120(W)×80(D)×25(H)質量(g)365コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2アズワン品番64-2267-96
HDMI切替器 サンワダイレクトHDMI切替器サンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替える「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。 Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 ARC(Audio Return Channel)に対応しておりテレビ放送のデジタル音声を本製品の光デジタルポートより出力できAVアンプ等に接続された高音質スピーカーで楽しむことができます。 リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。
仕様機器間制御(CEC):対応 入力DDC信号:5V 切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1 ピクセルクロック:600MHz(最大) HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X光デジタル出力側:LPCセット内容切替器本体、リモコン(電池付属:CR2025)×1、取扱説明書・保証書ACアダプタ(5V 1A)※1:4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。 4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。※2:全ての機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。材質ABS切替方式本体切替ボタン, リモコン消費電力1.6Wインターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1、Coaxial×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作環境稼動温度・湿度:温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管温度・湿度:温度-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s
4ポートHDMIデュアルディスプレイ KVMPスイッチ(2ポートUSB 3.0ハブ搭載、4K対応) ATEN4ポートHDMIデュアルディスプレイ KVMPスイッチ(2ポートUSB 3.0ハブ搭載、4K対応)ATEN
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
CS1844は、1組のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、HDMIモニター2台)を使用して、4台のHDMIデュアルディスプレイ対応コンピューターへと簡単にアクセスできる製品です。HDMI 2.0仕様に準拠し、最大4K DCI(4096x2160@60Hz)の解像度に対応しており、高精細なイメージを鮮明に表示することができます。
ポート数4RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ分配器 3分配 4K8K対応 エスエスエーサービスアンテナ分配器 3分配 4K8K対応エスエスエーサービス
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
4K8K放送対応 地上波デジタル、BS、CS、ケーブルテレビ対応のアンテナ分配器です。 全端子電流通過型(10-3224MHz) 全ての出力端子からBS・CSアンテナに送電可能です。
端子形状F型ネジ対応全端子通電 10-3224MHz4K8K放送対応設置用ネジ付属分配数3
Emerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audio ブラックボックスEmerald SE 2画面対応モデル DVI KVM over IP Matrix Switch RX Full HD DVI USB 2.0 Serial Audioブラックボックス
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。 ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。 USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。 Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。
寸法(mm)H29.2×W157.5×D106.7質量(g)620電源外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き保存温度(℃)-20~60保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)0~40放熱量(W)(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)相対湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
32入力32出力モジュール式マトリックススイッチャー(4K60p対応) ATEN32入力32出力モジュール式マトリックススイッチャー(4K60p対応)ATEN
1,698,000税込1,867,800
1個
3日以内出荷
マトリックススイッチャー。VM3250は、一つの筐体からローカルやリモートにある複数のA/V入力機器とディスプレイにアクセスして、これらの機器をリアルタイムで切り替えることができます。VM3250を使用すると、ユーザーはフロントパネルにあるボタンを押すだけで、ビデオやオーディオコンテンツを個別に切り替えて、様々なモニター、ディスプレイ、プロジェクター、スピーカー等へ直接送信することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
4入力4出力HDMIマトリックススイッチャー(4K60p、スケーラー対応) ATEN4入力4出力HDMIマトリックススイッチャー(4K60p、スケーラー対応)ATEN
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
HDR(High Dynamic Range)テクノロジーを備えた4K60p対応の業務用AVソリューションは、極めて鮮やかなビデオ品質で最高の視覚体験を実現する高精細映像のトレンドです。ATENのVM6404HBは、4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)およびHDRの最新の4K60pビデオ解像度と互換性があり、4台のディスプレイにわたって鮮明な映像を保証します。
RoHS指令(10物質対応)対応接続台数4
HDMI KVMエクステンダ/HDMI 2.0 & USB 延長器/4K30Hz/100m延長(LANケーブル使用)/コンソール延長器キット StarTech.comHDMI KVMエクステンダ/HDMI 2.0 & USB 延長器/4K30Hz/100m延長(LANケーブル使用)/コンソール延長器キットStarTech.com
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
リモートアクセス:KVMスイッチ/コンソールまたはPCをリモート制御するHDMI KVMエクステンダー。カテゴリ5e/6イーサネットケーブルで最大距離100m、IPベースのローカルエリアネットワーク(LAN)では距離制限なし4Kビデオ画質:最大で3840 x 2160の4K/30Hz画質(UHD解像度)をサポート。リモートロケーションの大型ビデオサイネージディスプレイに対応。取り付け金具同梱仕様:HDMI | 4K30Hz 3840 x 2160 | USB 2.0 HID | OS依存性なし | 2 x 3.5mm アナログ音声 + マイク | デジタル7.1ch サラウンドオーディオ | EDIDパススルー | IP ルーティング/スイッチ対応 | ダイレクト接続距離100m | 2年間保証オーディオ&ビデオ最新機能:EDIDパススルー機能でディスプレイ機能をビデオソースに伝送、デバイス間の互換性を確保。HDMIでデジタル7.1chサラウンドオーディオに対応、シアターレベルのサウンドを実現ビデオウォールサポート:別売の受信機を接続し、HDMI信号をリモートの複数ディスプレイに分配、またはソースを組み合わせて9x9のビデオウォールを構成。直感的なGUIで設定可能
用途リモートロケーションからコンピュータを制御(KVMを使用し複数のコンピュータの制御が可能)コンピュータのビデオソースを複数のロケーションに分配コンピュータのビデオソースを結合しリモートビデオウォールを構成仕様エンクロージャタイプ:スチール、ワイド画面サポート:あり、MTBF:60000時間、デイジーチェーン型なし長さ(mm)130ブラック高さ(mm)28消費電力(W)18電源ACアダプタ2個同梱、ポジティブケーブル長(m)100本体質量(g)600湿度(%RH)0~80コネクタ形状ローカルユニットコネクタ:1-RJ-45/1-HDMI [19ピン]/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/1-Mini USB Type-B[5ピン]、リモートユニットコネクタ:1-HDMI [19ピン]/1-RJ-45/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/2-USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)/2-USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]出力電圧(V)12 DCパッケージサイズ(mm)366×236×76入力電圧(V)100-240 AC/19.5 DC出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60最大解像度3840x2160@30Hz(4K)梱包質量(g)2500梱包内容1-送信機、1-受信機、2-ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2-取り付け金具セット、2-イーサネット ケーブル、2-DB9シリアルアダプタ、2-RJ11シリアルケーブル、1-HDMIケーブル1.2m、1-USB ケーブル1.5m、8-ゴム足、1-プラスチック製ドライバー、1-クイックスタートガイド製品幅(mm)117入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~40チップセットASPEED-AST1520オーディオ機能あり伝送速度(Mbps)最大12プラグタイプM対応解像度3840x2160(4K)@30Hz、2560x1600、1920x1200@60Hz、1920x1080(1080p)、1280x720(720p)
ビデオスイッチャー/4入力4出力/4K60Hz HDMI/オーディオ&イーサネット制御/4x4 HDMI分配器 ハブ セレクター スプリッター/HDMI マトリックススイッチ 切替機 StarTech.comビデオスイッチャー/4入力4出力/4K60Hz HDMI/オーディオ&イーサネット制御/4x4 HDMI分配器 ハブ セレクター スプリッター/HDMI マトリックススイッチ 切替機StarTech.com
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
柔軟な切り替え:4つのHDMI入力を4台のHDMIディスプレイ間で共有・切り替えが可能な4x4 HDMI分配器UHD解像度:妥協のない4KビデオとHDRに対応。便利なプッシュボタン式切替を搭載した4K60Hz HDMIスプリッター幅広い互換性:ビデオソースとディスプレイとの互換性を高めるEDID管理機能に対応したHDMIスイッチャー簡単セットアップ:ラックマウントに対応した省スペース設計(取付金具付属)。WebGUI、RS232制御機能を搭載したHDMI 2.0マトリックスビデオセレクターStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4つのディスプレイで4つのAVソースを出力切替柔軟な4Kデジタルサイネージを構成トレーニング中にソースとディスプレイを切替
4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p/スケーリング/DSP/HDBaseT-Lite) ATEN4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p/スケーリング/DSP/HDBaseT-Lite)ATEN
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
4系統のマルチフォーマット入力に対応 - 2系統のHDMI入力、1系統のHDBaseT入力、および1系統のVGA入力。VP1421は、ビデオマトリックススイッチャーの機能に、4Kスケーラー、HDBaseTエクステンダー、オーディオDSP、そしてアナログ→デジタルコンバーターの各機能を統合した多機能プレゼンスイッチャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(クワッドビュー、マルチストリーミング) ATENプレゼンマトリックスシームレススイッチャー(クワッドビュー、マルチストリーミング)ATEN
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
1系統のHDMI入力、2系統のHDMI出力、および4系統の双方向ストリーミングに対応(マトリックス表示対応)。VP2120は、ビデオマトリックススイッチャー、クワッドビュー・マルチストリーミング、オーディオDSP、およびコミュニケーションプラットフォームの機能を1台のコンパクトなデバイスに統合したシームレス・プレゼンテーションスイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
4ポートUSB 3.0ハブ搭載 4K対応 DisplayPortトリプルディスプレイKVMPスイッチ ATEN4ポートUSB 3.0ハブ搭載 4K対応 DisplayPortトリプルディスプレイKVMPスイッチATEN
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
1箇所のコンソール(1組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニター3台)から、コンピューター4台を操作可能。CS1964は、ユーザーがトリプルディスプレイのマルチメディア・ワークステーションを効率的に管理できるよう、デスクトップ環境の構成を最適化する製品です。CS1964は、1箇所のコンソール(USBキーボードおよびUSBマウス各1台、HDMIモニター3台)から、コンピューター4台に対して、簡単でユーザーフレンドリーなアクセス手段を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
2ポート HDMI/VGA=>HDMIコンバータースイッチ(4K対応) ATEN2ポート HDMI/VGA=>HDMIコンバータースイッチ(4K対応)ATEN
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
HDMI/VGAソースデバイス各1台をHDMIディスプレイ1台に接続。VC1280は、HDMI/VGAソースデバイス各1台をHDMIインターフェースのディスプレイやプロジェクター1台に接続できるユーザーフレンドリーな製品です。VC1280はHDCP 1.4およびHDMI(3D、Deep Color、4K)に準拠しており、最大4K(3840x2160@30Hz)の解像度に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き StarTech.com2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付きStarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
自動切り替え 優先スイッチ マニュアル制御コンソール内蔵 EDIDエミュレーション ビデオ接続エミュレーション ビデオ解像度1080pに対応 取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替えテストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替えポート数2幅(mm)65ブラック質量(g)290消費電力(W)18長さ(cm)15.6出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)2入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ切替器/分配器