絞り込み
接続台数
- 32
- 1(5)
- 2(57)
- 3(20)
- 4(57)
- 5(8)
- 6(3)
- 8(11)
- 9(1)
- 10(1)
- 16(1)
ブランド
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「接続台数」から絞り込む
1(5)
2(57)
3(20)
4(57)
5(8)
6(3)
8(11)
10(1)
16(1)
32

ビデオ切替器
ATEN¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷ATENモジュール式マトリックスソリューションと組み合わせて、32台のビデオソース機器と32台のディスプレイを任意に接続可能です。 異なる解像度のビデオ信号に対応するため、出力ポート毎にスケーラー機能を搭載しています。用途大規模な構成が必要な時に付属品電源コード×1、5極着脱式ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)18.2消費電力(W)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×472×399対応EDIDエキスパート機能、リモート側での操作、Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応、HDMI用ESD保護、ファームウェアアップグレード、ラックマウント対応準拠規格HDCP入力モジュールに依存インターフェースマルチ対応(モジュール式)最大解像度1080p~4K UHD動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタ(入力/出力)ボードに準ずる保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-50RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(入力/出力)32伝送速度(Gbps)15.2対応解像度3840×2160(30Hz/4:4:4)、3840×2160(60Hz/4:2:0)、4096×2160(30Hz/4:4:4)、4096×2160(60Hz/4:2:0)