ディスプレイ切替器/分配器 :「VGA分配器」の検索結果
「接続台数」から絞り込む
2(8)
4
8(3)
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)
材質スチール
温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
1系統のアナログVGAおよびオーディオ信号を4系統に分配出力できます。最大450MHzのバンド幅に対応です。
最適なEDID設定を選択し、スムーズな起動と高品質表示を提供します。
ユニットの増設で、最大64台のディスプレイに分配出力可能です。
RS-232経由でシリアルコマンドを使ってポートごとに制御可能です。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:64
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.68
消費電力(W)(DC5.3V)1.13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×77×44
最大解像度1920×1440(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×5、ステレオミニジャック×5
アズワン品番64-8303-30
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。
本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し、切替えて表示します。
用途複数の映像の切替に
接続台数デバイス:4、ダイレクト:1
付属品電源アダプター×1、ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.18
消費電力(W)(DC9V)0.82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×66×44
最大解像度1920×1440
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン メス×5
アズワン品番64-8301-86
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC9V/300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠DDC2B
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力できます。
段階のカスケード接続に対応し、最大256系統にビデオ信号を分配することが可能です。
VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
用途映像の分配に
接続台数ダイレクト:4、カスケード:256
付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1
質量(kg)0.61
消費電力(W)(DC5V)0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44
最大解像度2048×1536(60Hz)
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4
アズワン品番64-8302-86
入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz
材質スチール
規格HDCP対応
最大解像度4096×2160
用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。
付属品ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書
材質スチール
使用温度範囲(℃)0~50 湿度80%以下(結露なきこと)
入力信号入力DDC信号 5V
ピクセルピクセルクロック 600MHz
データレート(Gbps)最大 6
1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。
各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。
電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。
カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数4
付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)
材質スチール
質量(g)634
規格HDCP規格対応
温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42
インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4
湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)
最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)
アズワン品番64-0859-89
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。