絞り込み
寸法(mm)
医薬品医療機器等法
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: カット綿

91件中 8191
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サスティーン アームレスト用 8個入 イソメディカル

    サスティーン アームレスト用 8個入

    イソメディカル
    9,198税込10,118
    1セット(8個)
    3日以内出荷
    きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。
    アズワン品番66-0007-11
  • サロンコットンECO 5×7.5cm×2枚 400枚 フィフティ・ヴィジョナリー

    サロンコットンECO 5×7.5cm×2枚 400枚

    フィフティ・ヴィジョナリー
    999税込1,099
    1箱(400枚)
    3日以内出荷
    水分がコットンに染み込みづらく、小容量の水分で長く使える。毛羽立ちにくい。ミシン目で2枚に分かれる。箱入りで衛生的
    アズワン品番63-1242-44
  • ベスケア カット綿 40-500Gシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    ベスケア カット綿 40-500Gシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    2,498税込2,748
    1袋(2箱×1500枚)
    翌々日出荷
    良質の原綿を使用し、自然の風合いを生かし、表面の毛羽立ちを抑えています。 適度な吸収量でアルコールや薬液などを保持しますので、消毒用・処置用等に適しています。
    材質綿100%寸法(mm)40×40質量(g)500/1箱アズワン品番8-2442-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カット綿 ケニス

    カット綿

    ケニス
    2,798税込3,078
    1箱
    翌日出荷
    材質綿100%寸法(mm)50×60質量(g)500
  • 滅菌マーブルパッド オオサキメディカル

    滅菌マーブルパッド

    オオサキメディカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個×60袋)ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプの滅菌済マーブルパッドです。 パッドの中心部を盛り上げ、円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。 表面素材にはレーヨン不織布を使用しています。 採血後や透析後の圧迫止血に最適です。 補助テープで固定して使用してください。
  • マーブルパッド オオサキメディカル

    マーブルパッド

    オオサキメディカル
    14,980税込16,478
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    パッドの中心部を盛り上げ、円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。 表面素材にはレーヨン不織布を使用しています。 採血後や透析後の圧迫止血に最適です。 補助テープで固定して使用してください。
  • 滅菌QCデンタルコットンJ オオサキメディカル

    滅菌QCデンタルコットンJ

    オオサキメディカル
    4,798税込5,278
    1箱(40本×10個)
    6日以内出荷
    ディスポタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。 毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。 ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、蓋の開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。 デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。 使用後は蓋とカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。 蓋の素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用している為、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
    種別S1030-40直径×長さL(Φmm×mm)10×30
  • 滅菌QCデンタルコットンS オオサキメディカル

    滅菌QCデンタルコットンS

    オオサキメディカル
    4,198税込4,618
    1箱(20本×10個)
    6日以内出荷
    ディスポタイプの万能ツボに入った、滅菌済デンタルコットンです。 毛羽立ちが少なく吸収性が良いため、快適に使用できます。 ステンレス製万能ツボ感覚で使用でき、蓋の開閉を片手操作で清潔・確実に行えます。 デンタルコットンの滅菌や、万能ツボの再生業務(洗浄・滅菌など)の省力化が図れます。 使用後は蓋とカップを分離し、カップは重ねて廃棄することができるため、ゴミの減量が図れます。 フタの素材にはPP(ポリプロピレン)を、カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用している為、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
  • アンギオ (滅菌済) 白十字

    アンギオ (滅菌済)

    白十字
    6,998税込7,698
    1式(25袋)
    9日以内出荷
    長さ(mm)60直径(Φmm)30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023A00105松吉医科器械コード24-2668-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サスティーン ハーフカット イソメディカル

    サスティーン ハーフカット

    イソメディカル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。
    アズワン品番66-0007-18
  • サスティーン プレカット33 1-501-161シリーズ イソメディカル

    サスティーン プレカット33 1-501-161シリーズ

    イソメディカル
    2,698税込2,968
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    きめの細かい高密度ウレタンフォームを使用し、肌ざわりが良く身体にフィットします。オープンセル構造で通気性・透湿性に優れているため、蒸れを抑え快適にご使用いただけます。高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材のため、体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。厚さのバリエーションが豊富で患者の体重や部位に合わせて使い分けられ、容易にカットできるので幅広い用途や目的に使用可能です。

脱脂綿・綿球・綿棒』には他にこんなカテゴリがあります

カット綿