絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • エスコ(85)
  • ケニス(72)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](41)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • エレキット(13)
  • 共立電子産業(10)
  • サンハヤト(6)
  • アズワン(5)
  • ロボテナ(5)
  • 電子ブロック(5)
  • OSRAM(4)
  • ノーブランド(3)
  • 三和製作所(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • デビカ(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • マルツエレック(2)
  • GB[制御機器](2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ付滑車 ナリカクランプ付滑車ナリカ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
材質アルミ寸法(mm)約95×30×90車輪径(Φmm)49(有効46)はさみ幅【クランプ】最大38
滑車用プーリー ナリカ滑車用プーリーナリカ
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチックシャフト径(Φmm)約3.5
プーリー ナリカプーリーナリカ(1件のレビュー)
570税込627
1パック(20個)
当日出荷
材質プラスチック
2段プーリー ナリカ2段プーリーナリカ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(20個)
当日出荷
材質プラスチック直径(Φmm)大8・小4穴径(Φmm)【シャフト用】1.9
電極板ホルダー(10枚組) ナリカ電極板ホルダー(10枚組)ナリカ
1,900税込2,090
1セット(10枚)
当日出荷
電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。
仕様電極間隔:40mm・20mm材質発泡ポリエチレン寸法(mm)120×80×14適合ビーカー容量(mL)200~500適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
プロペラモーター Pacco-140 ナリカプロペラモーター Pacco-140ナリカ
2,300税込2,530
1個
4日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95
プロペラモーター Pacco-510 ナリカプロペラモーター Pacco-510ナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組) ナリカマグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)ナリカ
9,600税込10,560
1セット(50g×6個)
4日以内出荷
直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
毛皮(静電気実験用) ナリカ毛皮(静電気実験用)ナリカ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
エボナイト棒など発電棒と併用して摩擦電気の実験に使用します。
寸法(mm)150×150
磁界観察器 ナリカ磁界観察器ナリカ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます
仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個寸法(mm)65×65×105質量(g)360
蛍光磁性粉 ナリカ蛍光磁性粉ナリカ
4,800税込5,280
1個(100g)
3日以内出荷
磁石につく蛍光粉四三酸化鉄粉に蛍光顔料をコーティングしたものです。ブラックライト(紫外線)を当てると蛍光色を発します。磁石を近づけての観察実験・薄いグリセリンに混ぜて磁石を近づけ立体的な磁界の観察・スライム作りで蛍光磁性粉を混ぜて遊ぶなどに利用できます。
成分酸化鉄粉、有機蛍光顔料、合成樹脂、無機体質顔料容量(g)粉末100発光色黄緑
ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット ナリカゼネコンDUE・V3用補修ギアセットナリカ
1,350税込1,485
1セット
当日出荷
ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
電極板セットA(ホルダー付き) ナリカ電極板セットA(ホルダー付き)ナリカ
5,800税込6,380
1セット
3日以内出荷
材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14
切割ターミナル(電極端子)(10個組) ナリカ切割ターミナル(電極端子)(10個組)ナリカ
4,000税込4,400
1セット(10個)
4日以内出荷
厚さ1mmまでの電極板に使用できる電極端子です。
寸法(mm)Φ8×30挟み幅1mm
棒磁石 BM-151 ナリカ棒磁石 BM-151ナリカ
15,600税込17,160
1セット
5日以内出荷
強い磁力が必要な実験に使えます。
仕様豆電球:2.5V 0.3A付属品ワークシート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×57(電球、LE取付け時)LED電球型LED DC3V(白色)
乾電池(アルカリ) ナリカ乾電池(アルカリ)ナリカ
500税込550
1個
6日以内出荷
乾電池(アルカリ) 006P (9V)
型式006P規格9V数量(個)1
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN ナリカ実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HNナリカ
3,698税込4,068
1セット
11日以内出荷
●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
セット内容実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(2Ω・青、4Ω・赤、6Ω・黄)各1本、サーモカップ(Φ75×84mm)4個型式T-HN寸法(mm)120×75
電気分解用炭素棒セット ナリカ電気分解用炭素棒セットナリカ
6,000税込6,600
1組(5セット)
6日以内出荷
塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
低電圧LED Pacco-LED ナリカ低電圧LED Pacco-LEDナリカ
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷
専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格低電圧タイプ、DC0.7~5.0Vコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
ポテンショメーター Pacco-PM ナリカポテンショメーター Pacco-PMナリカ
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
多回転精密可変抵抗器
定格電力(W)2精度(%)±5最大使用電圧(V)160回転角度(°)3,600、±20抵抗値(Ω)10~110回転トルク(N・m)3.5~100m
棒磁石AK-150 ナリカ棒磁石AK-150ナリカ
9,500税込10,450
1セット(2本)
欠品中
2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、 磁石と物の距離についての内容が追加されます。 鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途磁力の確認実験などに仕様保磁鉄片付き、極性色分けあり材質アルニコ対象小学校3年「磁石の性質」サイズ(mm)10×10×150科目理科
磁力線チップ ナリカ磁力線チップナリカ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り種別プチ
二重コイル ナリカ二重コイルナリカ
35,000税込38,500
1個
4日以内出荷
主に、電流の磁気作用、電磁誘導などの原理を理解するための実験器です。一次、二次コイル、鉄芯の3部分から構成されています。二次コイルの中に、一次コイルを出し入れでき、一次コイルの中に鉄芯を出し入れできる構造になっています。
仕様鉄芯:1個その他小型二段式種別CW-F(生徒用)質量(g)約520寸法(Φ×mm)70×90コイル一次コイル:240回巻 1個 / 二次コイル:500回巻 2個(うち1個は途中250回巻で端子を出してあります。)
大型磁界観察器 (アルニコ磁石付) ナリカ大型磁界観察器 (アルニコ磁石付)ナリカ
39,500税込43,450
1個
3日以内出荷
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。 大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本材質観察そう:透明アクリル樹脂製寸法(mm)230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175質量(kg)2.7
磁界観察実験キット(6セット) ナリカ磁界観察実験キット(6セット)ナリカ
3,900税込4,290
1セット
4日以内出荷
B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。 透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。
セット内容角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
スタンド用滑車 ナリカスタンド用滑車ナリカ
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
中学校3年生力学的エネルギー 鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属直径(Φmm)50有効径(Φmm)44支柱の高さ(mm)215支柱径(Φmm)8
精密定滑車(円錐ピボット滑車) ナリカ精密定滑車(円錐ピボット滑車)ナリカ
4,000税込4,400
1個
4日以内出荷
気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
仕様取り付け板付き材質プラスチック直径(Φmm)(有効)35タイプA型最大荷重(kg)約3
電気泳動専用電源装置 ナリカ電気泳動専用電源装置ナリカ
18,000税込19,800
1台
3日以内出荷
コロイドの電気泳動の電源装置として使用します。
寸法(mm)125×70×40出力300V、1mA以下、max350V以上電源DC6V(単3乾電池4個)
燃料電池セル(ミニ) ナリカ燃料電池セル(ミニ)ナリカ
23,980税込26,378
1セット
9日以内出荷
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min寸法(mm)85×70×70電圧(V)0.4~1.0電流(mA)最大1000
ボルタ電池KV(組立て式) ナリカボルタ電池KV(組立て式)ナリカ
4,500税込4,950
1セット
3日以内出荷
ボルタ電池の原理などを実験で確かめます。
セット内容丸ガラスそう(大きさ:Φ75×143mm)、銅板(ターミナル付き)、亜鉛板(ターミナル付き)、電極板ホルダ(極板引き上げ式)
土壌動物抽出器(生徒用) ナリカ土壌動物抽出器(生徒用)ナリカ
9,300税込10,230
1セット
4日以内出荷
中学3年生生物と環境 生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。
セット内容スタンドライト、捕集ろうと、鉄製三脚、金網、サンプルケ-ス
スペクトル管 ナリカスペクトル管ナリカ
29,000税込31,900
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
スペクトル管セットST-5F(B10-7009)、ST-5FT(B10-7009-10)の補充部品です。
全長(mm)230
蓄電実験器 SPC-25F ナリカ蓄電実験器 SPC-25Fナリカ
10,500税込11,550
1個
5日以内出荷
LED点灯による動作状態の表示で、安全に実験可能。お手持ちの3Vの手回し発電機で充電ができます。最大出力で電圧(約3V)に対応しておりますので、目一杯に回しても壊れる心配はありません。放電スイッチを押してコンデンサを初期状態に戻すことができます。充電中は赤ランプが点灯。十分に充電されると緑ランプが点灯します。十分に充電するには、手回し発電機をかなり早く回転させることが必要です。充電用端子と放電用端子を分けており,充電時に電流が逆流しません。実験する際に便利なワークシートが付属しています。
仕様磁石引上げ速度:プーリー直径による3段切換え付属品誘起用棒磁石、磁石用吊り糸、リード線(赤/黒各5本)、電源コードコイル3種(0-600-800回巻き、0-400回巻き、0-8-25回巻き)、組立て式トランス、鉄芯付き
電子の比電荷測定器 EM-30N ナリカ電子の比電荷測定器 EM-30Nナリカ
561,000税込617,100
1セット
5日以内出荷
電子の粒子性や磁界と電子の関係などの理解を深める直感的な実験<特徴>高電圧電源を内蔵し、安全性を高めた電子の比電荷測定器です。ヘルムホルツコイルによって作られた均一な磁界の中で電子ビームが曲がることから、その径を測って電子の比電荷を測定できます。電子ビーム加速用高圧電源を内蔵しており、モニタ用電流計以外に外部で高圧の配線がなく、安全性に優れています。また、管球に電圧をかけすぎることを防ぎます。ヒータ電源も内部で供給されますので、ヒータ電圧の違いにより、ビームの状態が異なることがなく、安心して実験できます。管球はヘリウムを封入しており、明るい電子ビームの軌跡が見られ、測定精度に優れています。管球の保持が可動式になっているため、磁界に対して斜めに電子を出し、らせん状の美しい電子ビームが見られます。前面に付属のフードを取り付けると、暗室でなくても電子ビームの観測ができます。
仕様保温ベース:発泡スチロール製付属品霧箱用鉱物放射線源※寸法(mm)観察槽:Φ90×高さ45方式拡散形
電磁誘導実験装置 EIS-15 ナリカ電磁誘導実験装置 EIS-15ナリカ
265,000税込291,500
1セット
5日以内出荷
電磁誘導の基礎的な原理を、定性的・定量的に実験できます。3種のコイルにより5通りの巻線数が得られ、各巻線数について実験が行えます。コイルの中心に磁石を通過させる誘導電圧の発生実験では、巻き上げプーリーの径により通過速度を変えて実験することができます。オシロスコープで波形の観測をすることができます。実験項目1誘導起電力(磁石速度との関連・コイル巻き数との関連)2自己誘導作用(巻き数との関連)3相互誘導作用
仕様●コイル電源(外部):最大DC12V2A●フードつき暗箱:スケールつき●ヘルムホルツコイル:130回巻き 1組●加速用高圧電源:内蔵(可変式)●管球:ヘリウム封入 使用時間寿命 約100時間質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体380×380×350、ヘルムホルツコイルΦ約300
静電高圧発生装置 VG-150N ナリカ静電高圧発生装置 VG-150Nナリカ
284,000税込312,400
1セット
5日以内出荷
発電効率を左右するゴムベルトは、発電・耐オゾン性・物理的性質などについて特別に研究した特殊合成ゴムベルトを使用しています。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため、本機は乾燥用抵抗器を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様吸着面中心磁束密度(T):0.02(保磁用鉄片開放時)付属品保磁用鉄片本体内幅50mm、炭素鋼製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×105×19
ツインタワーバンデグラフ  VG-T ナリカツインタワーバンデグラフ VG-Tナリカ
490,000税込539,000
1セット
5日以内出荷
2つのベルト発電機で最高約300kVの高電圧を発生します。電荷が正・負の一対から成り立っているという概念を容易に理解できるよう、正・負の電荷を同時に発生させることができます。また、正・負の電荷の違いによるたまり方の違いを実体験できます。2個の帯電球の距離を容易に変えることができます。発生電位差約±150kVにもかかわらず、微小電流のため、安心して実験を行うことができます。実験項目1シャボン玉を用いた電気力線の観察2フランクリンモータの実験3電気振り子の実験4蛍光灯の点灯
仕様コンデンサ:定格3V 容量25Fその他充電中表示LED、充電完了表示LED付き付属品リード2本(ミノムシ・バナナ) ワークシート備考分流器保護回路付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×50最大入力電圧(V)DC3最大出力電圧(V)3
静電高圧発生装置 VG-250 ナリカ静電高圧発生装置 VG-250ナリカ
406,000税込446,600
1セット
5日以内出荷
発生電位差250kVの高電圧を安定して発生させることができます。電流値は極めて小さいため安全に実験ができる装置です。発生した非常に高い電位とその広大な電場において行う静電気の多くの現象は大変ドラマチックであり、本機によって安心して実験ができます。高圧電源として、高圧放電・電気力線・電場の分布状態・電気集じん器など、多彩な実験ができます。上部ローラーの位置調整機構により、ベルトの張力が簡単に調整できます。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため本機には乾燥用電球を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様●2本組●端面中心磁束密度(T):0.15材質(本体)アルニコ製磁石、ケース入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)8.5×8.5×L150
静電高圧発生装置 No.1 ナリカ静電高圧発生装置 No.1ナリカ
334,000税込367,400
1セット
5日以内出荷
130年以上前に発明されたウイムシャースト感応起電機です。静電誘導を利用し、常に安定した数万ボルトの高電圧を発生します。火花放電・尖端放電・ライデンびんの充電など静電現象全般の実験に使用します。蓄電器の両極の接続部は接触、非接触にすることが可能で、蓄電器の有無による起電圧の違いが確認でき、その働きがよくわかります。
仕様発生電位差(kV):150付属品フランクリンモータ、電気振り子、放電球(アース線つき)電源AC100V、50/60Hz、100VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×205×500
誘導コイル ISC-100 ナリカ誘導コイル ISC-100ナリカ
210,000税込231,000
1セット
5日以内出荷
無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
仕様●放電球:支持台付き●発生電位差(kV):250付属品予備乾燥用電球、ビニルカバー、アース線電源AC100V、50/60Hz、100VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×750
電気/電流/磁界