絞り込み
ブランド
- ナリカ
- エスコ(84)
- ケニス(67)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- エレキット(11)
- 共立電子産業(8)
- ロボテナ(5)
- アズワン(4)
- サンハヤト(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- ベロス(1)
- コフロック(1)
- マグナ(1)
- ジェックス(1)
- 藤倉ゴム工業(1)
特価

磁力線チップ(プチ) ケース付き
ナリカ¥2,850税込¥3,1351個当日出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに観察できます。また、砂鉄よりも取りやすいので、片付けもスムーズです。収納ケース付き。セット内容磁力線チップ(100g)5色入り1袋、収納ケース
磁界観察器
ナリカ¥8,700税込¥9,5701個当日出荷実験器内に線状鉄粉とシリコンオイルを封入したもので、磁石を中心部に挿入することで立体的な磁力線の観察ができます。 線状鉄粉の採用で鉄粉同士のつながりがよく、磁力線が綺麗に現れます。 棒磁石、U形磁石を使って磁石同士の引き合いや反発のようすも観察できます付属品アルニ磁石(Φ9×35mm)1個仕様観察そう:PET、封入物:シリコンオイル、線状鉄粉寸法(mm)65×65×105質量(g)360
電極板ホルダー(10枚組)
ナリカ¥1,900税込¥2,0901セット(10枚)当日出荷電解質、非電解質や電気分解の実験に用います。仕様電極間隔:40mm・20mm材質発泡ポリエチレン寸法(mm)120×80×14適合ビーカー容量(mL)200~500適合電極径(Φmm)板50×2mm、棒5
マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット(50g×6個)当日出荷直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
磁気プローブ MP-1
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷棒状の小型磁石を2つの回転軸上で自由に回転するように取付けたものです。磁石の傾きによってそれぞれの地点で磁界の向きを立体的に示すことができます。寸法(mm)磁石:4×4×19、極性色分け塗装材質(本体)プラスチック製、38×120mm
磁力線チップ
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。セット内容磁力線チップ(100g)5色入り種別プチ
磁化用コイル MT-100N
ナリカ¥39,880税込¥43,8681個当日出荷着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。 電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。寸法(mm)90×150×100電源AC100V、約5Aコイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用コイル内径(Φmm)40コイル径(mm)線径:0.6
精密定滑車(円錐ピボット滑車)
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。仕様取り付け板付き材質プラスチック直径(Φmm)(有効)35タイプA型最大荷重(kg)約3
ゼネコンDUE・V3用補修ギアセット
ナリカ¥1,350税込¥1,4851セット当日出荷ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個



















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)