7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容はく検電器LE-A(B10-1170):1台、大きさ(mm):Φ95×全高155、集電板(大きさmm):Φ50、箔(厚さmm):0.001~0.002、電気振り子EP-S(B10-1132):1台、大きさ(mm):全高215、台:Φ82、振り子球(大きさmm):Φ15(糸つき)、発電棒GB-4N(B10-1031):1セット(フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%)、(絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200)、(エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240) 型式SE-2
1セット
19,980 税込21,978
11日以内出荷

セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。スタンド付きですぐに使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
仕様[スタンド]サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 [自在はさみ(マルチフック搭載)] 1個付属 セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個、鉄製スタンド G-fit B型、鉄製スタンド用クランプ 材質[スタンド]支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)[スタンド支柱]Φ12×660、[スタンド台座]:216×238×40 適合径(Φmm)[クランプ支柱] 12・16 使用径(Φmm)[クランプ/はさみ支柱軸] 8
1セット
45,000 税込49,500
8日以内出荷

セッティングが手軽にできる滑車装置。鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。[特長]。取付型は学校にある鉄製スタンドをそのまま活用できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。別売のA05-4065ニュートンメーターGN-1などを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。
セット内容吊り金具 3個、滑車用支柱、単滑車 4個、吊りひも 3本、つり合いおもり 2個、おもり(真鍮製、25g) 10個
1セット
21,500 税込23,650
4日以内出荷

‐ 音声付温度計 ナリカ 動画あり
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。
仕様温度読み上げモ-ド:手動又は自動読み上げ(153060秒間隔)、過電圧保護回路付 寸法(mm)140×145×100 電源ACアダプタ-(付属)または単3乾電池4本 測定範囲(℃)±200 センサーK熱伝対付属 ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付) レンジ切替押しボタン スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
130,000 税込143,000
4日以内出荷

‐ 音声付DC直流電圧計 ナリカ 動画あり
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100 電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) 測定レンジ±DC3.00V・±DC15.0V・±DC30.0V、3段 ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付) レンジ切替押しボタン 保護回路過電圧保護 スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
110,000 税込121,000
4日以内出荷

‐ 音声付DC直流電流計 ナリカ 動画あり
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100 電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) 測定レンジ±DC50.0mA・±DC500mA・±DC5.00A、3段 ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付) レンジ切替押しボタン 保護回路過電圧保護 スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
110,000 税込121,000
4日以内出荷

東京書籍対応。小学校6年生「電気の利用」で、コンデンサにためた電気をいろいろな器具につなぐ実験で使用します。電気による電熱線の発熱は、温まると色が変わる専用の示温シールで確認します。示温シールは繰り返し使えます。
付属品専用示温シール(70×38mm)3枚 型式T-02 寸法(mm)80×60(ベース)、電熱線:ニクロム線、Φ0.2
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷