電気/電流/磁界 :「抵抗器」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥47,000
税込¥51,700
4日以内出荷
付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)
測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、
電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)
定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2
最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、
対応OS(センサ共通)Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB
最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160
回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20
抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110
回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
1セット
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
多回転精密可変抵抗器
定格電力(W)2
精度(%)±5
最大使用電圧(V)160
回転角度(°)3,600、±20
抵抗値(Ω)10~110
回転トルク(N・m)3.5~100m
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
ガラス管内にサーミスタを封入したものです。サーミスタに直結された端子間の抵抗値を測定することで、温度変化に対する抵抗値の変動を読み取ることができます。
型式LS
寸法(mm)大きさ(ガラス管):Φ10×158
使用温度範囲(℃)1~100
端子バナナプラグ
抵抗値(Ω)使用温度範囲:13,400~335
1本
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
電気実験にはコレ。GoDirectの電流センサ、電圧センサのセットです。電気回路の実験や、抵抗の測定実験など幅広く活用できます。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。
仕様【接続】ワイヤレス、USB
セット内容E31-8200-10ワイヤレス電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)、E31-8200-11ワイヤレス電圧センサ(測定範囲:±20V)
型式【ワイヤレス電圧センサ】GDX-VOLT(Go Direct)、【ワイヤレス電流センサ】GDX-CUR(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレス電流センサ】±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、【ワイヤレス電圧センサ】±20V
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス電流センサ】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ】0.01V
測定項目【ワイヤレス電流センサ】電流、【ワイヤレス電圧センサ】電圧
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
1セット
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個
型式EC-A
1台
¥42,000
税込¥46,200
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。