3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に、電流の磁気作用、電磁誘導などの原理を理解するための実験器です。一次、二次コイル、鉄芯の3部分から構成されています。二次コイルの中に、一次コイルを出し入れでき、一次コイルの中に鉄芯を出し入れできる構造になっています。
仕様鉄芯:1個 その他小型二段式 種別CW-F(生徒用) 質量(g)約520 寸法(Φ×mm)70×90 コイル一次コイル:240回巻 1個 / 二次コイル:500回巻 2個(うち1個は途中250回巻で端子を出してあります。)
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 最大放電距離100mm。 出力調整つまみで放電電圧を連続可変。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル 寸法(mm)265×220×170 質量(kg)4.8 電源(V)AC100 出力電圧(V)100000(最大)、連続可変 機能極性切替スイッチ 距離放電距離:20~80mm(安定放電距離)、100mm(最大)
1個
165,000 税込181,500
4日以内出荷

B10-4455 小型誘導コイル(無接点式) NIC-03 ナリカ 動画あり
クロス真空計や放電管の駆動、火花放電の観察に欠かせない誘導コイル。安定した高出力が得られる、高性能でコンパクト、低価格の誘導コイルです。 暗所での危機への接触防止用に赤色警告ランプ付き。
付属品放電電極(放電針・円板各1個)、高圧線用ケーブル 寸法(mm)170×235×150 質量(kg)3.6 電源(V)AC100 出力電圧(V)DC3000~35000(最大)、連続可変 機能極性表示、赤色警告ランプ搭載 距離放電距離:30mm(定格)、35mm(最大)
1個
105,000 税込115,500
4日以内出荷