2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ 音声付DC直流電流計 ナリカ 動画あり
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。 測定値を日本語で読み上げ。 測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。 レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)140×145×100 電源ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売) 測定レンジ±DC50.0mA・±DC500mA・±DC5.00A、3段 ディスプレイ液晶表示パネル式(バックライト付) レンジ切替押しボタン 保護回路過電圧保護 スピーカー音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
1セット
110,000 税込121,000
4日以内出荷

電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。 電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
寸法(mm)26×105×33 電流(A)-7~0~+7 電圧(V)-25~0~+25 電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属) 電力(W)0~175 測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1% 最大電流(A)入力最大電流:±7A 機能デ-タロギング 時間0~9999秒 測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W) 最大電圧(V)電圧最大電流:±25V エネルギー(J)1.75M
1個
38,000 税込41,800
6日以内出荷