電気/電流/磁界 :「ct 電流測定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
このGo Direct サイクリックボルタンメトリー(CV)システムは安価・小型のポテンショスタットと使い捨てのスクリーン印刷電極で、電気化学反応(酸化還元反応)の実験を容易にします。フリーダウンロードできる実験書(英語版のみ)とVernier Instrumental Analysis(R)アプリでこのシステムをサポートしているので容易に使用することができます。Pine Research社と共同開発した本システムは、学生が化学反応系に電荷を制御・印加することができ、電流を測定することが容易にします。学生はCVやバルク電気分解などの分析テクニックを利用して、薬剤中のアセトアミノフェン含有量(濃度)や飲料中の抗酸化物質の調査、ファラデーの法則を研究などの活動で、CVについて理解を進めることができる。フリーダウンロードの電子ブック「Go Directサイクリック・ボルタンメトリー・システムを使った電気化学実験」を使えば、カリキュラムに電気化学を簡単に取り入れることができます。本センサは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
仕様【電位範囲】動作範囲:-2000~+2000mV、実用範囲(Vernierスクリーン印刷電極を使用した場合):-1200~+1200 mV、【データ収集モード】サイクリックボルタンメトリー、バルク電気分解、開回路電
セット内容サイクリックボルタンメトリーシステム、Go ダイレクトサイクリックボルタンメトリーシステム スクリーン印刷電極25枚、シンチレーションバイアル4本、サイクリックボルタンメトリーシステムスタンド、マイクロUSBケーブル、Go Directサイクリックボルタンメトリーシステムを使用した電気化学実験、5つの実験を収録した電子ラボブック(英語版)
型式GDX-CVS
電源内蔵充電池またはUSB接続
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
寸法(cm)9×6×3
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
電流範囲High :± 1000 μA、Medium :± 100 μA、Low :± 10 μA、Lowest :± 1 μA
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
¥379,800
税込¥417,780
31日以内出荷
電気実験にはコレ。GoDirectの電流センサ、電圧センサのセットです。電気回路の実験や、抵抗の測定実験など幅広く活用できます。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。
仕様【接続】ワイヤレス、USB
セット内容E31-8200-10ワイヤレス電流センサ(測定範囲:±1A、±0.1A)、E31-8200-11ワイヤレス電圧センサ(測定範囲:±20V)
型式【ワイヤレス電圧センサ】GDX-VOLT(Go Direct)、【ワイヤレス電流センサ】GDX-CUR(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレス電流センサ】±1A(精度0.03A)、±0.1A(精度0.003A)(2レンジ)、【ワイヤレス電圧センサ】±20V
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス電流センサ】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ】0.01V
測定項目【ワイヤレス電流センサ】電流、【ワイヤレス電圧センサ】電圧
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
1セット
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。