5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル回路の基本を学習できる実習装置です。AND/OR/NOT/NAND/NORなどの各論理ゲートから、半加算器までの論理回路に対応しました。この実習装置を2台使用すると、全加算器の実習も行えます。
用途実習内容:AMD回路、OR回路、NOT回路、NAND回路、NOR回路、EX-OR回路、半加算回路、全加算回路(2台使用) 付属品接続リード線(50cm):1本 質量(kg)3 電源(V)ACアダプタ(DC5/AC100) ブロック数【電子ブロック】AND ICブロック:2個、OR ICブロック:2個、NOT ICブロック:1個、配線ブロック:17個、スイッチブロック:2個、端子ブロック:1個、Power Supplyブロック:1個 収納ケース大きさ:W330×D285×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
1セット
46,980 税込51,678
11日以内出荷

電子ブロックシステムによる電子回路基礎実験器は段階的実験方法を取り入れた基礎的な実験教材です。簡単なパイロットランプの点灯実験からトランジスタのスイッチ作用の実験を通して学習できるように設計されています。実験ではデジタルテスターを用いていますが、アナログテスターをご使用の場合は読み替えてください。実験には半田付け作業や特別な器具を必要としないので能率的な学習ができます。
用途実習内容:簡単な電気回路と電流、導通テスター、電圧・電流・抵抗の間の関係、抵抗器による電圧の比例配分、コンデンサと直流及び交流との関係、ダイオードの整流作用とランプ点灯の実験、トランジスタの電流増幅作用など20回路の実験 付属品CdS1個、テスター棒1組、水位報知センサー1個 質量(kg)2 入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1 ブロック数【電子ブロック】31個(トランジスタ・ダイオード・LED:各1個、ON/OFFスイッチ・ブザー:各1個,チップジャック(赤・赤・黒)(赤黒付):4個,抵抗:7個、コンデンサ:2個、リードブロック:10個、単三電池2本用電池フォルダーブロック:2個) 収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
1セット
29,980 税込32,978
11日以内出荷

電子ブロック論理回路実習装置
コンピュータをはじめ、計測や制御におけるデジタル回路の基本について学習をするための実習教材です。基礎的な論理から、発振、カウンタなど応用回路を組み立てながら実習します。外部からの入・出力も可能です。
用途実習内容:デジタルIC特性の学習(AND/OR/NOT/NAND/NOR/EX-OR)、NANDによる回路学習(NOT/AND/OR/EX-OR)、組み合わせ回路の学習(一致回路・不一致回路・大小比較回路)、演算回路学習(半加算・全加算・3ビット多数決回路)、フリップフロップ学習(RS/D/JKフリップフロップ)、カウンタの学習(入力信号カウント・4ビットシフト) 付属品配線用リード線:ピンーピン(長さ18cm)35本、ピンープラグ(長さ35cm)25本●測定用ピンチップ:10ケ 質量(kg)1.5 抵抗(kΩ)固定抵抗器:1、10、51、100、330 コンデンサ容量(μF)0.01、0.1、2.2、10、47 部品名称【実験ボード搭載】回路用基板(ブレッドボード):4枚、IC用電源:5V安定化電源(付属ACアダプタにより供給)、入力用押しボタンスイッチ(モーメンタリ形):2回路、入力用トグルスイッチ:4回路、出力表示用LED:5回路(LED付)、数値表示器:7セグメントLDE表示器(1桁) 収納ケースW330×D270×H80mm、木箱、ビニールレザー仕上げ デバイスデジタルIC:AND、NAND、OR、NOR、EX-OR、NOT、BUFFER、JKーFF、D-FF、シフトレジスタ、カウンタ、モノマルチ、7SEGドライバー
1セット
74,980 税込82,478
11日以内出荷

電子ブロック電子回路実習装置
アナログ回路・デジタル回路の基礎を、能率よく理解できる実習装置です。透明電子ブロックを使用しており、実物と素子記号を対比しながら回路を構成できます。電気回路の基本(直列並列等)から、発振回路・論理回路の学習が出来ます。
用途実習内容:電圧と電流の実習、抵抗と電流の実習、直列接続の実習、並列接続の実習、電圧降下の実習、電位差の実習、ダイオードの特性実習、PNP型トランジスタの動作実習、NPN型トランジスタの動作実習、2個のトランジスタのときの実習、LC発信回路の実習、ICレギュレーターの実習、AND回路の実習、OR回路の実習、NOT回路の実習、NAND回路の実習、NOR回路の実習 質量(kg)3 ブロック数電子ブロック:1Pブロック80個、4Pブロック1個 収納ケース大きさ:W400×D290×H75mm(取っ手部分除く)、木箱、ビニールレザー仕上げ
1セット
89,980 税込98,978
11日以内出荷

電子ブロック電気回路実験器
電子ブロックシステムを活用して電気回路の仕組みを楽しく学びましょう。電気回路は電源・負荷・スイッチなどを目的に応じて接続してできあがっています。この実験セットでは、電球やモータ、明るさセンサなど、部品を組み合わせます。電子ブロックでは回路図と同じような配置ができます。テスタをご準備いただくことで、電流を測ることができます。小中学校の理科や技術家庭科の教科書と同じような実験回路を簡単に配列し、動作を確認することができます。
用途実習内容:ランプ点灯、ランプ切り替え点灯、モータ負荷切り替え、ランプを2つ並べる(並列)、ランプを2つ並べる(直列)、電流測定しよう(ランプ)、電流測定しよう(モータ)、3路スイッチの動作、 コンデンサに充電しよう、コンデンサでランプ点灯、コンデンサでモータ駆動、コンデンサでブザー、暗くなるとLEDが点灯、トランジスタの特性 質量(kg)2 入数(枚)ブロック基盤(10×8)ベース板付:1 ブロック数【電子ブロック】33個(リードブロック:16個、プロペラ付きモータ:1個、ランプ:2個、3極スイッチ:2個、ON/OFFスイッチ:1個、単三電池用電池フォルダー:2個、赤・黒チップジャック:各1個、トランジスタ:1個、抵抗:3個、コンデンサ:1個、LED:1個、CdS:1個、ブザー:1個) 収納ケース大きさ:W330×D270×H75mm、 木製
1セット
26,980 税込29,678
11日以内出荷