4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エボナイト棒など発電棒と併用して摩擦電気の実験に使用します。
寸法(mm)150×150
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

いろいろな素材で静電気が起こせるセット。摩擦電気の実験に用います。
セット内容フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%、絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200、エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240、ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240、塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240 型式GB-4N
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷

はく検電器で行われる、静電気についての種々の実験を容易に演示して見せることができます。はくが大きいので見やすく、ダイナミックな動きで、演示効果の大きい実験ができます。付属品が豊富で、多くの基礎的な実験が簡単に、確実にできます。はくが厚いので壊れにくくなっています。四面ガラス張りなので、どの位置からも観察できます。
付属品発電板(アクリル樹脂、塩化ビニル)2種、発電板支持台、絹布、柄付き金属板、金属板支持台(接地用リード線付き)、誘電体板(エボナイト)、静電気実験用導体球2個、フェルト(静電気実験用) 型式LLE-1 寸法(mm)本体:350×200×295、アルミ箔:45×150、金属板:Φ100×1
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容はく検電器LE-A(B10-1170):1台、大きさ(mm):Φ95×全高155、集電板(大きさmm):Φ50、箔(厚さmm):0.001~0.002、電気振り子EP-S(B10-1132):1台、大きさ(mm):全高215、台:Φ82、振り子球(大きさmm):Φ15(糸つき)、発電棒GB-4N(B10-1031):1セット(フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%)、(絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200)、(エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240) 型式SE-2
1セット
19,980 税込21,978
11日以内出荷