気象/天気/観測 :「木の台」の検索結果
小学校6年 土地のつくりと変化
長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。
水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。
付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け
本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149
給水方式水道または下口びん
調節方式流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。