気象/天気/観測 :「酸素濃度測定器」の検索結果
使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。
センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品酸素センサ(TDO-01用)6個
種別TDO-01
寸法(mm)約121×43×24
電源単4乾電池2個(別売)
測定対象気体酸素(O2)
測定範囲(%)10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります)
ケーブル長(mm)約450
分解能(%)0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
セット内容児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース
種別TDO-01FS
寸法(mm)121×43×24(酸素モニタ本体)
測定範囲(%)10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります)
測定対象酸素
分解能(%)0.1
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。