星空雲台ポラリエビクセン9日以内出荷
天体の日周運動に合わせて動く、モーター駆動式のカメラ雲台です。
三脚にポラリエとお手持ちのカメラをのせて撮影することで、星を点像として撮影できます。
本体だけでなく、スマートフォンやタブレットから設定することで、より複雑な撮影制御ができます。
付属品素通しファインダー、六角レンチ、指標シール寸法(mm)88.5×72×110.5(突起部除く)電源単3乾電池4個(別売)、またはUSB Type-C(別売)対応OSAndroid4.4以上、iOS9.0以上機能星追尾モード・星景撮影モード・月追尾モード・太陽追尾モード(北半球・南半球対応)・カスタムモード搭載可能質量(kg)2.5