絞り込み
![電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408822-260123-02.jpg)
電子ブザー
アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)¥273税込¥3001個当日出荷手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。規格/電圧3V、音量90dB。材質:PP。サイズ:Φ23×20mm用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ23×20電圧(V)3内容電気の利用音量(dB)90科目理科準拠理科小学校6年![電子オルゴール(液体電池体験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798508-250825-02.jpg)
電子オルゴール(液体電池体験用)
アーテック[学校教材・教育玩具](13件のレビュー)¥264税込¥2901個当日出荷ボルタ電池や手回し発電機などの電気実験に適した電子オルゴールです。曲名/ハッピーバースデー、動作電圧1.3~3.5V、消費電力400mA。材質:材質記述なし。サイズ:80×30×3mm(リード線含まず)。セット内容:ハッピーバースデー用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。仕様曲名/ハッピーバースデー寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)使用電圧(V)1.3~3.5消費電流40μA![ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851274-241211-02.jpg)
ダブルタイプ聴診器
アーテック[学校教材・教育玩具]¥937税込¥1,0311個当日出荷ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ。小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。 ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。材質:PVC、ステンレス、アルミ合金。サイズ:ゴム管長:600mm、耳当て部:12mm。セット内容:集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1材質PVC、ステンレス、アルミ合金質量(g)95管長(mm)600![超音波距離センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619098-241211-02.jpg)
超音波距離センサー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,546税込¥2,8011個当日出荷物体との距離を測定。対応接続コード086881。材質:FR-4。サイズ:45×28×25mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)45×28×25角度の測定範囲(°)<15測定距離2~400cm動作電圧4.4V~5V
マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット
マイコンキットドットコム¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷用途はいろいろ。音量表示/オン時間設定/マイク/リレー付き音センサースイッチ(VOX)キット オペアンプ付のPICマイコンを使用した小型で感度の良い、音センサースイッチキットです。 感度を調整するボリュームも付いていますので、小さな音を検出することはもちろん、騒音の大きな環境では感度を低くして近くの音だけを検出させるように設定できます。さらに3個のLEDで音量を表示しており、その2つめのLEDが点灯したときにリレーが駆動される仕組みなので、感度調整が簡単です。 音センサースイッチ(別名VOX と呼ばれています)は、スイッチを押したり、レバーを動かしたりする代わりに、音声(音)でスイッチをオンまたはオフするスイッチ装置です。これにより、ハンドフリーで電子機器や装置、またアマチュア無線の送信機をオンまたはオフにしたり、またリレー出力に照明器具(LED など)を取り付ければ、玄関チャイム、電話のベル音、などが鳴ったことを光で認識できるので、オーディオや映像を大音量で楽しむ場合にもご利用いただけます。また、マイコン制御なので、公開している制御プログラムを改造すれば、さらに複雑な制御をさせることや、感度を上げることも可能です。
共鳴おんさ RFO-D
ナリカ¥43,980税込¥48,3781個欠品中共鳴やうなりの実験に最適。音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。付属品共鳴箱2個、たたき棒、うなり金具2個長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
音階パイプ(ドレミパイプ)
ケニス(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷手にパイプを持ち膝や床を軽く叩くと、パイプの長さに応じた音が鳴ります。 長さの違う8本のパイプは、1オクターブ「ドレミファソラシド」で構成されているため、順に叩きながら曲を8人で演奏できます。 付属のキャップをパイプの一端に付けると1オクターブ低い音が鳴ります。 遊びながらパイプの長さやキャップを付けた時(閉管)とつけない時(開管)で音の高さが違うことに気づきます。 小学校から高等学校、科学館まで幅広く音の学習に活用していただけます。セット内容音管パイプ8音セット(ドレミファソラシド)、閉管キャップ×8材質プラスチック製寸法(mm)(音管パイプ)Φ45×300~630
音のふるえ発見バルーン みえるっち
ナリカ¥5,200税込¥5,7201セット4日以内出荷振動が見える「みえるっち」。バルーンタイプの振動発見器。みえるっちをスピーカーや楽器などにあてると、中のビーズの動きで振動を目で見ることができます。児童一人ひとりが手に持って手軽に実験できます。予めビーズが中に入っているので、あとは空気を入れるだけ。ビーズを落として床に散らばることがありません。全長(mm)320入数10個
ハンディー低周波発振器
ナリカ¥32,000税込¥35,2001セット当日出荷持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。 スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。 出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。 (電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください) スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。 高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間寸法(mm)6×135×27出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック電源単3乾電池3個またはACアダプタ機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
波動実験用プラスチックばねHSP-10N(10本)
ナリカ¥9,000税込¥9,9001セット(10本)当日出荷パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。材質プラスチック寸法(mm)線径1.5、巻径約17、長さ約500![ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19285525-150903-02.jpg)
ダブルタイプ聴診器
アーテック[学校教材・教育玩具]¥937税込¥1,0311個4日以内出荷ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ! 小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。医療現場では使用できません。セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1材質PVC、ステンレス、アルミ合金寸法(mm)ゴム管長:600mm 耳当て部:12mm 集音部:Φ46mm![超音波距離センサ接続コード(4芯30cm) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619274-241211-02.jpg)
超音波距離センサ接続コード(4芯30cm)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥710税込¥7811本当日出荷コネクター:2.54mmピッチ。材質:PVC。サイズ:300mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)500対応超音波距離センサーコネクタ2.54mmピッチ、GROVEコネクタ
シンプルモノコード(8本)
ナリカ¥20,300税込¥22,3301セット4日以内出荷グループ学習用のシンプルなモノコードの8本セット。ヒートンをひねることで音を高くしたり低くしたりすることができます。本体が黒色なので、弦の振動が見えやすくなっています。セット内容シンプルモノコード8本寸法(mm)437×30×28径(Φmm)Φ0.57
大型おんさ
ナリカ¥26,000税込¥28,6001個4日以内出荷おんさの動きを視覚的に捉える。鉛筆をセットしておんさを鳴らすと、紙に1Hzの振動が記録されます。1Hzがどのような周波数なのかをダイナミックに演示実験できます。全長(mm)750振動数1
弦定常波実験器 YW
ナリカ¥132,000税込¥145,2001セット11日以内出荷弦定常波実験を行うのに必要な実験器具が全てセットになっています。付属の低周波発振器はさまざまな音の実験の音源として、また、バイブレーターはさまざまな定常波実験の振動源として使用できます。弦定常波実験がこれ1台でできます。付属の装置は単体でもさまざまな実験に使用できます。仕様低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y仕様:[型式]CR-Y、[発振部波形]正弦波、短形波、[発振周波数(Hz)]5~200k、[発振部]エンコーダ方式、4桁デジタル表示、[最小ステップ(Hz)]0.1(5.0~999.9)、1(1,000~9,999)、10(10.00~99.99k)、100(100.0~200.0k)、[発振部出力電圧](正弦波)1Vp-p、(矩形波)5Vp-p、[増幅部周波数特性(Hz)]20~20k、[増幅部最大出力(W)]5(4Ω負荷時)、[増幅部最大増幅度]電圧利得53dB、[増幅部入力インピーダンス(kΩ)]約100、[増幅部その他]スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変、[周波数メモリ機能](プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1,000/5,000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz(フリーセット)5個まで記憶、[その他機能]周波数可変10倍速スイッチ、[電源]AC100V、コード巻き取り用脚付き、[大きさ(mm)]230×130×140(突起部除く)、バイブレーターFB-Y仕様:[最大入力(W)]10、[インピーダンス(Ω)]8、[大きさ(mm)]105×105×100、[付属品]弦固定用具、リード線セット内容低周波発振器(アンプ・スピーカー付)CR-Y 1台、バイブレーター FB-Y 1台、弦定常波実験用アタッチメント一式(バイブレーター接続器具、スタンド用滑車、小型クランプ、力学実験用樹脂おもり(20g)3個、たこ糸、巻尺、リード線)型式YW
気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100
ナリカ¥232,000税込¥255,2001セット3日以内出荷音波の振動現象の変化を視角ではっきりと観察。音源の周波数や気柱の長さを変えて定常波を観察するための実験器です。音波の振動現象の変化を発砲スチロール球で描き、明瞭なクント模様を見ることができます。クント模様を明確に確認。音波の振動現象の変化を発泡スチロール球で描き,明瞭なクント模様を見ることができます。共鳴管と発振器を付属のリード線で接続するだけで実験を行うことができます。発振器の周波数表示器により,音源周波数を直接読み取れます。周波数・気柱の変化を連続的にスムーズに行うことができます。付属品バナナプラグリードつきリード線2本、発泡樹脂球つき仕様共鳴管:外径Φ60mm、長さ1030mm、アクリル樹脂製、スピーカ(5W)内蔵電源(V)AC100 50/60Hz発振器発振周波数、約5Hz~1kHz
大電力低周波発振器 URP-20
ナリカ¥195,000税込¥214,5001個3日以内出荷5Wまで出力できるハイパワーな低周波発信器です。音の干渉、電磁誘導、弦の振動などのさまざまな物理実験に対応しています。低周波発信器部と電力増幅器部を、それぞれ独立させて使用することができます。正弦波、三角波のほか、デューティ比の変えられる方形波(TTL信号)が取り出せます。仕様周波数範囲(低周波発信器部):0.1Hz~50kHz・エンコーダ方式・5桁LED表示、出力インピーダンス(低周波発振器部):約600Ω、出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p・三角波/20Vp-p・方形波/PWM(TTL5Vレベル)・Low0.25V以下・High5V以下・デューティ比10~90%可変、その他(低周波発信器部):周波数初期化機能つき、出力(電力増幅器部):最大5W(8Ω負荷時)、出力電流(電力増幅器部):最大0.8A、周波数特性(電力増幅器部):0.1Hz~50kHz・±3dB(8Ω負荷時)、入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ、増幅度(電力増幅器部):約1倍その他内部・外部信号切替えスイッチ付き質量(kg)2.5電源(V)AC100V 50/60Hz 10VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×100
気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5
ナリカ¥70,000税込¥77,0001個3日以内出荷高精度な音速の測定が可能です。気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。付属品リード線(赤・黒2線式)2本、ACアダプタ電源ACアダプタ(DC5V 2A)マイクロホンマイク感度-35±4dB、周波数特性50Hz~16kHz、約Φ6mmスピーカー定格入力0.3W、約Φ60mmアンプタイプ100倍(40dB)
気柱共鳴装置 RA-88A
ナリカ¥117,000税込¥128,7001個3日以内出荷水位の変化による空気中を音が伝わる速度をおんさと組合せて実験できます。ガラス管中の水位を上下させ、振動数既知のおんさを用いて、空気中の音の伝播速度を測定します。また、空気柱の共鳴を利用しておんさの振動数を求めることもできます。共鳴用ガラス管は直径30mm、目盛の長さ800mm、mm目盛つきです。目盛を正確に読み取るため、管の裏面に乳白色の帯を入れ、その中央に青線を入れています。目盛ガラス管の開口端部にはゴム製環をはめて、おんさの接触による破損を防止しています。付属品水位調節びん指示台寸法(ガラス管径×長さ)(mm)約30×885(mm目盛つき)
音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10
ナリカ¥116,000税込¥127,6001セット3日以内出荷黒板にはり付け、解説しながら干渉実験を実演できます。受音器にはLED表示器があり、音の強弱を目で確かめることができます。黒板にはり付けた音源と受音器によりすぐに干渉パターンを描くことができ、演示実験に最適です。ミニプラグ(別途)を利用して、外部スピーカに接続したり、オシロスコープで波形を観察したりすることができます。3.4kHzの発振器が付属しています。仕様受音器:コンデンサマイクロフォン使用、LED表示灯、外部出力用ミニジャック付き電源、DC9V乾電池使用(別途)、寸法W76×D135×H35mm発振器周波数3.4kHz、出力0.5W、電源AC100V 50/60Hz、寸法W190×D200×H85mmスピーカー平板形Φ57mm、インピーダンス8Ω0.5W、ケーブル長1.5m2個付属
標準おんさ
ナリカ¥176,000税込¥193,6001セット3日以内出荷1オクターブ分13本がセットになったおんさです。音の高低の実験、楽器の調律、時間測定の基準などに使用します。内容c1、c1♯、d1、d1♯、e1、f1、g1♯、g1、g1♯、a1、a1♯、h1、c2(13個組、ケース入り、音階は音楽調平均律、基音a1=440Hz)
モノコード 教師用 MK-Tb
ナリカ¥270,000税込¥297,0001セット3日以内出荷弦の太さや長さで音がどう変わるかを実演できます。弦の太さ、張力、長さを変えたときの音の変化から、それぞれの関係を調べます。分銅荷重方式の場合は100g単位の定量増しおもりを採用し、張力と弦の固有振動数との関係を調べることができます。共鳴箱は木製で共振周波数100Hz付近で音の響きが大きく、不要な残響が少なくなるよう工夫されています。バイオリン、ギター、マンドリンなどの弦楽器が、いろいろな太さの弦を定められた張力で引っ張り、指で押さえて長さを変えることで音楽が演奏できることを理解できます。付属品チューナー、マグネット仕様【使用弦】SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm・長さ1.4m各2本、【吊りおもりセット】皿100g×2個・100g×4個・200g×2個・500g×2個・1kg×8個 各2セット、【本体/その他】Φ40mmプーリー付き、琴柱:2個/組・大タイプ、荷重方式:分銅荷重方式、許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)
マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット
マイコンキットドットコム¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷8種類の音を録音/再生できるボイスレコーダーキット MK-143Bは、台湾の半導体メーカーAPLUSが開発したaPR33A3チップを使用した最大8種類の音声を680秒録音/再生可能なボイスレコーダーキットです。 aPR33A3は、最大8種類の音声(音楽、メッセージ)を、合計680秒まで録音/再生することができるICです。サンプリング周波数が12kHzなので電話(8kHz)よりも音質がよく、録音された音声はフラッシュメモリに記録されます。 このボイスレコーダーキットは、ボード上の2個のスライドスイッチを切り替えることで1/2/4/8種類の音を録音/再生することができます。ICや押しボタンスイッチなどが小型で薄いので、絵本に組み込んで動物などの声を録音し、オリジナルの「音の出る絵本」が作れます。 ※さらに薄型化するには電解コンデンサや2極ターミナルブロック、LEDなどの変更とボタン電池を使用するなどの工夫が必要です。
トライアングル(大)
ナリカ¥1,980税込¥2,1781個3日以内出荷音の伝わり方と大小を目で見てみよう。音が出るときに物が震えることを調べる実験や、音の大きさによって震え方がどのように変わるかを調べる実験に最適なトライアングルです。付属品打棒、吊り革寸法(mm)一辺180
サウンドウォッチャー(音の伝わり方実験器)
鈴木楽器製作所¥12,800税込¥14,0801個9日以内出荷効果的に実験するのに最適な音を収録した実験用CD付き。音によりヘッドが振動し、内部の小さなボールが跳ねることで「音が伝わると物が震えること」、また「音の大小によってその震え方が変わること」を、視覚・聴覚・触覚で感じることができる実験器です。付属品実験用CD、チューニングハンマー、ケース寸法(mm)330×330×70
電子メロディ 10個組
三和製作所¥6,298税込¥6,9281組6日以内出荷”電気の動き”の学習に欠かせない実験アイテム。電池をつなぐと曲が鳴ります。乾電池1本から実験できます。ケース付き。動作電圧1.2V~3.6V。消費電流0.15mA~0.3mA。幅(mm)38高さ(mm)11奥行(mm)62
ドップラー効果説明用おんさ DE-B
ナリカ¥18,000税込¥19,8001台6日以内出荷音の持続時間が長いので、干渉やドップラー効果の実験に最適です。付属品専用たたき棒型式DE-B対応おんさ:鋼鉄製、振動数2,000Hz、全長230mm、振動部の長さ95mm、木柄付き
気柱共鳴装置
ナリカ¥59,000税込¥64,9001台4日以内出荷割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管。音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
振動発見器作製キット
ナリカ¥980税込¥1,0781セット3日以内出荷振動を見つけて振動のようすを見てみよう。音が出たり伝わったりする時に、ものが震えることを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒程度ビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。ごく小さな振動もとらえるスチロールビーズ。セット内容透明プラスチックカップ ミニ(ふた付) 20個、スチロールビーズ(静電気除去剤付) 1カップ型式VDⅡ
実験用アンプ (スピーカー付)
ナリカ¥40,000税込¥44,0001台3日以内出荷低周波発振器やスマートフォン、タブレットの発振アプリなどからの出力を増幅することができるアンプです。増幅した信号をスピーカーに入力して音の実験に使用したり、バイブレーターに入力して定常波の実験に使用できます。発振アプリはナリカのWebアプリを利用できます。付属品アンプ:ACアダプタ、ステレオミニケーブル、スピーカー:スピーカーケーブル2本型式EA-SY寸法(mm)アンプ:86×28×75、スピーカー:100×200×148質量(g)アンプ:200周波数(kHz)最低共振周波数:スピーカー:115入力スピーカー:24W周波数特性アンプ:20Hz~20kHz最大出力アンプ:5W+5W、ステレオ出力入力端子アンプ:ステレオミニジャックインピーダンス(Ω)アンプ:適合負荷8~16、スピーカー8再生周波数(kHz)スピーカー:fo~18
おんさ FO-D
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個4日以内出荷音の持続時間が長く、振動数の精度が良いおんさです。付属品共鳴箱、たたき棒長さ(mm)おんさ/振動部:110寸法(mm)共鳴箱:175×100×55振動数440Hz
共鳴おんさ
島津理化¥70,000税込¥77,0001組5日以内出荷振動数が近いおんさのセット。共鳴やうなりの実験に活用できます。特に振動数の合致したものをセットにしてあります。セット内容おんさ:2台組長さ(mm)おんさ:175型式TF-440W寸法(mm)90×180×245材質(本体)おんさ:鋼製質量(g)約360(1台あたり)振動数範囲(Hz)約440
音の実験用スピーカー ケース付き
ナリカ¥52,200税込¥57,4201セット7日以内出荷小学校3年生 光と音の性質 音が出たり伝わったりするときに、ものが震えることを調べるのに便利なスピーカーです。スピーカーは上向きになっているので、振動のようすが実験・観察しやすくなっています。音声や音楽などを入力して大きな音を出して実験することもできます。ケース付き。付属品ACアダプタ(電源)、マイク、音源用ケーブル、風船(20個)、透明半球、プラスチックビーズ(振動発見器用)(200粒)、収納ケース寸法(mm)147×147×130(本体)
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408822-260123-02.jpg)
![電子オルゴール(液体電池体験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798508-250825-02.jpg)
![ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851274-241211-02.jpg)



![超音波距離センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619098-241211-02.jpg)

![ちょうしんき アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19285534-241211-02.jpg)


![電子オルゴール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850845-180326-02.jpg)




![ダブルタイプ聴診器 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19285525-150903-02.jpg)
![超音波距離センサ接続コード(4芯30cm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619274-241211-02.jpg)





































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)