商品豆知識
低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。
周波数メモリー機能を搭載
プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶
フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変
その他周波数可変10倍速スイッチ
寸法(mm)230×130×140(突起部を除く)
電源AC100V、コード巻き取り用脚付き
最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時)
出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p
周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz
発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示
波形(発振部)正弦波、矩形波
メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
¥80,000
税込¥88,000
3日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
学童・教育用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。