人体/標本/生物 :「小型水槽用」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)455×305×302
容量(L)約35
材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
カルキ抜き付きお得なセット。
小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ!
エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき
アズワン品番68-1403-63
1セット
¥929
税込¥1,022
当日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。魚を傷付けにくい浅型で、稚魚や小型魚に適しています。
全長(mm)210
口径(Φmm)65×50
1個(1個)
¥329
税込¥362
翌日出荷
水換え&お掃除がスピーディに!。シュポシュポするだけで、水と一緒にゴミを排出!。定期的に水替えを行いキレイな水槽を保ちましょう。接続部がない一体型の丈夫なジャバラ管なので水漏れしにくく、給水口を水槽内にしっかり固定するキスゴム付きなので片手で操作が可能。
適合小型水槽~60cm水槽
材質PE、EVA、PVC
全長(cm)本体約150
1袋
¥458
税込¥504
8日以内出荷
安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。
発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。
更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。
温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。
難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。
熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約26L以下(小型水槽)●制御温度範囲:26℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水
アズワン品番68-1403-77
1箱
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。
発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。
更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。
温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。
難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。
金魚を元気に育てることができる18℃に水温を固定します。
仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約21リットル以下(小型水槽)●制御温度範囲:18℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水
アズワン品番68-1403-75
1箱
特価
¥2,378
税込¥2,616
当日出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、ヒーターカバー:難燃PP(V0材)
質量(g)217
温度範囲(℃)制御:26固定
コード長さ(m)ヒーター:約0.9
寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21
水槽容量(L)適合:約18以下(小型水槽)
機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ
使用環境淡水・海水
測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)
質量(g)217
消費電力(W)80
温度範囲(℃)制御:26固定
コード長さ(m)ヒーター:約0.9
寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21
水槽容量(L)適合:約21以下(小型水槽)
機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ
使用環境淡水・海水
測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。金魚を元気に育てることができる18℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)
質量(g)217
消費電力(W)55
温度範囲(℃)制御:18固定
コード長さ(m)ヒーター:約0.9
寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21
水槽容量(L)適合:約21以下(小型水槽)
機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ
使用環境淡水・海水
測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。