絞り込み
ブランド
- ナリカ
- COMET(15)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
- WILD(7)
- アイリスオーヤマ(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- ケニス(80)
- ジェックス(59)
- タロウ(4)
- テトラ(2)
- ニッソー(2)
- マルカン(3)
- マルカン ニッソー(64)
- ミタニ[学童・教育用品](10)
- 三商(4)
- 冨士灯器(3)
- 嶋屋(2)
- 志賀昆虫普及社(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

魚網
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
魚網 FN-194L
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個5日以内出荷網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
捕虫網
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-100S材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×590~1000材質(網)ナイロン
ミルソー(透明観察槽)(1個)
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個欠品中●メダカやアリの巣穴の観察に最適!●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。用途塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、毛根の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き外寸(mm)154×20×160内寸(mm)150×15×150
鶏頭水煮缶
ナリカ¥380税込¥4181個当日出荷割ばしやピンセットなどでできる解剖実験 ドッグフード用の水煮缶。ニワトリの脳や視神経の観察などに活用できます。 やわらかく、解剖が容易なので特別な解剖用器具が不要 加熱加工済みで臭いや見た目の抵抗を低減 安定して入手でき、常温で保存できる。内容量(g)375(鶏頭水煮約5~6個)
プランクトンネット
ナリカ¥30,880税込¥33,9681個4日以内出荷水中のプランクトンを効率よく捕集するためのもので、丈夫な構造になっています。金属製活栓、ロープ(5m)付き。種別PN-300N材質ポリエステル(網)長さ(mm)網:約630寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.13×0.17寸法(Φmm)網:300
おさかな観察ケース
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。材質アクリル寸法(mm)112×108×44
受粉と実のでき方用窓付き袋
ナリカ¥900税込¥9901個(30枚)5日以内出荷窓付きで袋の中のようすが観察しやすい花のつぼみに被せて、受粉の実験を行うのに最適な袋。 袋の中が窓から見えるため、袋を外さなくても中のようすがわかります。材質紙(はっ水加工)寸法(mm)190×272
クロマトシート(100×50mm)
ナリカ¥1,998税込¥2,1981個(10枚)4日以内出荷紙ベースで作られているTLCシートです。ハサミで切ることができるので、ガラスよりも安全です。実験後には、ノートに簡単に貼付けることができます。寸法(mm)100×50枚数10枚
プランクトンネット
ナリカ¥24,200税込¥26,6201個4日以内出荷水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。種別PN-250N長さ(mm)網:約530寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17寸法(Φmm)網:250
アクアリウム水温調節器 (セーフカバーシリーズ)
ナリカ¥7,500~税込¥8,250~1個11日以内出荷設定温度を自由に変えられる、淡水・海水両用のヒーターです。魚を熱から守る安全カバーや空焚き防止機能を搭載し、安全に使用できます。制御温度(℃)水温:15~32
ワイヤレス呼吸ベルト(呼吸数センサ) GDX-RB(Go Direct)
ナリカ¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品micro USBケーブル型式GDX-RB(Go Direct)電源充電式電源(USB充電式)測定項目呼吸数、力、ステップ、ステップレート対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(N)0~50最小表示(N)0.01RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式20サンプル/s
赤しそ(pH指示薬)10g
ナリカ¥1,598税込¥1,7581個(10g)4日以内出荷赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。容量(g)10
ミルソー(透明観察槽)(6個)
ナリカ¥15,200税込¥16,7201セット(6個)5日以内出荷●メダカやアリの巣穴の観察に最適●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。仕様【実験例】塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、根毛の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察寸法(mm)154 ×20 ×160(外寸)、150×15×150(内寸)本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き
タマネギ細胞分裂材料
ナリカ¥6,600税込¥7,2601個8日以内出荷資料を押しつぶして染色法で簡単にプレパラートができます。根端(30本)を固定して解離したものです。加水分解処理済。付属品酢酸オルセイン液(5mL)、スポイト仕様1びん30本入り
展しテープ(5種各20枚)
ナリカ¥520税込¥5721セット(100枚)6日以内出荷蝶などを展しする際に、はねを押さえるために使うテープです。材質パラフィン紙寸法(mm)(1)10×380、(2)15×380、(3)20×380、(4)25×380、(5)30×380
分子構造模型 (モリモッド分子模型)
ナリカ¥41,200税込¥45,3201セット8日以内出荷安心の世界品質モリモッド分子構造模型シリーズ 分子の配置や結合形態を直観的に理解セット内容炭素(黒)(4穴)42個、水素(白)(1穴)98個、窒素(青)(3穴)7個、窒素(青)(4穴)14個、酸素(赤)(2穴)42個、酸素(赤)(4穴)7個、硫黄(黄)(2穴)7個、硫黄(黄)(6穴)7個、リン(紫)(3穴)7個、リン(紫)(5穴)7個、ロングボンド(灰)84個、ハロゲン(緑)(1穴)42個、金属(銀)(1穴)14個、金属(銀)(2穴)21個、金属(銀)(3穴)7個、金属(銀)(4穴)7個、金属(銀)(6穴)7個、ホウ素(ベージュ)(3穴)7個、予備(ベージュ)(4・5・6穴)各7個、パドル1色21個、ミディアムボンド(灰)175個ケース寸法(mm)312×432×78
分子構造模型(モリモッド)
ナリカ¥23,000税込¥25,3001セット4日以内出荷セット内容炭素(黒)(2穴)4個、炭素(黒)(3穴)12個、炭素(黒)(4穴)48個、炭素(黒)(5穴)12個、水素(白)(1穴)80個、酸素(赤)(2穴)24個、窒素(青)(3穴)8個、ショートボンド(白)120個、ロングボンド(灰)50個、硫黄(黄)(2穴)2個、硫黄(黄)(4穴)2個、リン(紫)(4穴)8個、ハロゲン(緑)(1穴)16個、金属(銀)(1穴)4個、金属(銀)(2穴)2個、パドル3色各12個、ミディアムボンド(灰)110個ケース寸法(mm)255×250×77
おさかなブクブク ブロック 8錠
ナリカ¥1,000税込¥1,1001箱(8錠)11日以内出荷水に入れるだけで約1ヵ月間酸素を発生するタブレット。小型の水槽や金魚鉢などでエアーポンプを使用せずに生物が飼育できます。また、野外で採集した生物を持ち帰る際にも活躍します。水生生物の健康に必要なミネラル入り。
乾燥ウミホタル(粉末) 1g
ナリカ¥4,100税込¥4,5101個(1g)4日以内出荷ウミホタルの酵素発光実験ができるセットです。ウミホタルが粉末になっているので、より発光しやすくなっています。品名乾燥ウミホタル(粉末)(L55-7996酵素実験セット(ウミホタル)の補充部品)容量(g)1
スライド立て
ナリカ¥1,450税込¥1,5951組(2個)5日以内出荷スライドガラスの一時置き用スタンドです。使いたいときにすぐに取出せます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)150×82×22収納数20枚(1個あたり)
寒天培地(土壌微生物用)
ナリカ¥4,800税込¥5,2801セット4日以内出荷すぐ使える寒天培地 微生物のはたらきの単元で、微生物が寒天を分解するようすを確認するための寒天培地です。調製済みなので、開けてすぐに使えます。ふた付き。成分1.3%寒天、0.5%デンプン、1.0%スキムミルク寸法(mm)Φ70×14(本体)入数(個)20
土壌動物抽出器(ツルグレン装置・生徒用)
ナリカ¥3,800税込¥4,1801台6日以内出荷生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置。グループ実験に最適です。付属品サンプルケース仕様熱源:ミニカイロ 10個、保温用ふた型式KS本体捕集ろうと(Φ135mm)、鉄製三脚(高さ110mm)、金網
心拍計 GH-1
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個当日出荷背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。材質ABS寸法(mm)84×32×11質量(g)24電源CR2032電池(モニタ用付属)機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
プラ封入昆虫標本 B
ナリカ¥15,500税込¥17,0501セット6日以内出荷昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫や昆虫ではない虫(節足動物)のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ、クモ寸法(mm)44×29×17~75×75×24