Wi-Fi 自動給餌器ニッソー4日以内出荷
スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。
1日何回でも給餌設定可能です。
粒状・フレーク状の餌に適しています。
2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。
Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ寸法(mm)140×65×120取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー消費電力(W)1.5電源DC5V対応OSiOS 9~/Android 4.4~セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード無線規格IEEE802.11b/g/n
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
ページ: 1/ 3