絞り込み
ブランド
- KOTOBUKI(コトブキ)(259)
- ナリカ(164)
- ケニス(89)
- マルカン ニッソー(77)
- ジェックス(75)
- 三晃商会(62)
- 大江理工社(35)
- マルカン(29)
- スドー(21)
- ドギーマン(15)
- COMET(15)
- アイリスオーヤマ(11)
- 志賀昆虫普及社(11)
- ニチドウ(11)
- ミタニ[学童・教育用品](11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- キョーリン(10)
- イトスイ(9)
- コトブキ工芸(iebito)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: 人体/標本/生物

Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット
GoldenMean(ゴールデンミーン)¥5,198~税込¥5,718~1本6日以内出荷木製グリップ一体型フレーム:上質感漂う木製のグリップ一体型フレーム。 Sサイズはラウンド形状、Mサイズはストレート形状を採用。 ラバーコートネット:魚に優しい12mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。 軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みを軽減します。 自然に調和するオリーブカラーを採用。 グリップエンド回転金具:グリップエンドに強度・防錆性に優れた真鍮製回転金具を装着。 カラビナ付きゴム紐:紛失・落下防止に役立つ便利なカラビナ付きゴム紐を標準装備。 【一匹の魚との出会いを大切に。】 木製のグリップ一体型フレームに、オリーブカラーの軽量ラバーコートネットを採用。取り回しが良く、掛けた魚を楽に、優しくキャッチできます。 上質感漂う自然な風合いの仕上がりにより、ネットにキャッチした魚を入れたままで綺麗な写真を撮ることができます。網目(mm)ネット:12
コロナウイルス構造模型
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から23日以内出荷コロナウイルスの構造を再現した模型です。 CVSは2分割することができ、中のRNAをわかりやすく説明できます。台より外し、模型単体で示すことができます。 CVHはコロナウイルスの構造の他に、細胞に侵入し増殖する様子を説明できます。台板裏に磁石があるので、黒板などに取り付けることが可能です。
循環式クーラー クールウェイ
ジェックス¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。 ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。 ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。付属品ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2最大揚程(m)3使用環境淡水・海水制御温度(℃)18~30
外部式フィルタ
ジェックス¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷から8日以内出荷水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。 スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。 モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。 淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回電源(V)AC100(50/60Hz)
アドバンスフード
ジャパンペットコミュニケーションズ¥389~税込¥428~1袋ほか当日出荷から15日以内出荷魚本来の健康で美しい身体づくりを目指すフードです。内容量(g)20サイズ(mm)150×100
メダカのエサ 1DAY補給食20g
キョーリン¥599税込¥6591パック3日以内出荷外出中等の長時間餌やりが出来ない際の使用に適しており、長時間浮遊し、12時間たっても崩れず、水を吸ってやわらかくなり、メダカ等が周りからかじるように食べやすいドーナツ型です。内容量(g)20gサイズ(mm)(商品)137×95×25アズワン品番3-3331-05
アドバンスソイル エビ用 パウダータイプ
ジャパンペットコミュニケーションズ¥8,498~税込¥9,348~1ケース(12袋)ほか6日以内出荷から19日以内出荷簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。 容易にエビを育成・繁殖できるように開発された、天然素材100%の底床材です。 生まれてきた稚エビも安心してソイルの上を歩くことができるサイズです。
アドバンスソイル エビ用
ジャパンペットコミュニケーションズ¥6,798~税込¥7,478~1ケース(12袋)ほか6日以内出荷から17日以内出荷簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。 容易にエビを育成・繁殖できるように開発された、天然素材100%の底床材です。
アドバンスソイル 水草用 パウダータイプ
ジャパンペットコミュニケーションズ¥8,498~税込¥9,348~1ケース(12袋)ほか6日以内出荷から9日以内出荷簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。 水草に必要な成分を複数配合しており、水草の育成に適した環境をつくります(水草のサイズが小さい場合はパウダータイプをご使用ください)。
アドバンスソイル 水草用
ジャパンペットコミュニケーションズ¥6,798~税込¥7,478~1ケース(12袋)ほか6日以内出荷簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。 水草に必要な成分を複数配合しており、水草の育成に適した環境をつくります(水草のサイズが小さい場合はパウダータイプをご使用ください)。
アドバンスソイル オリジナル
ジャパンペットコミュニケーションズ¥6,798~税込¥7,478~1ケース(12袋)ほか6日以内出荷から10日以内出荷簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。 飼育から水草の育成まで幅広く使える天然素材100%の底床材です。
投網 6節 6号
吉田漁網¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。仕様(節)6(一目60mm)対象(目安)コイ・フナ・ボラ・クロダイ・スズキ等大型魚使用糸6号、ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
パワーポンプ
冨士灯器¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷基本性能を備えたコンパクトなパワーポンプ新登場! 定番のパワーポンプシリーズより、基本性能を備えたコンパクトモデル「FP-800」が新登場!小さなボディでありながら、エサや魚を活かすのに充分でパワフルな酸素供給が可能で、堤防釣り・磯釣りなど様々なシーンでお使いいただけます。本体質量(g)約170(電池・ストーン別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×110×45電池寿命(時間)連続約50使用電池単一形アルカリ乾電池×1本(別売)送風量約0.8L/分モーター寿命(時間)約1000特性クォーツストーン採用・吊り金具標準装備・PISTON VALVE PUMP採用防水性IPX4(日常生活防水用)
柄付小型プランクトンネット PN-TN
ナリカ¥19,880税込¥21,8681個4日以内出荷採集部は活栓の代わりにシリコンゴム管・ピンチコックを採用。目詰まりしにくくなっています。また、柄を外して使うこともできます。材質ナイロン(網)、木(柄)長さ(mm)930(木柄)寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.25×0.25寸法(Φ×mm)200×340(網)
水網 WN-210NN
ナリカ¥12,600税込¥13,8601個6日以内出荷木柄を取外すことができる水網です。水深1mくらいまでの水中には柄付きで、足元付近の浅い所は柄を外してすくう、というように使い分けできます。長さ(mm)930(木柄)直径(Φmm)210(網)
動物頭骨レプリカ(2種)
ナリカ¥16,000税込¥17,6001セット4日以内出荷動物の違いを見て・触って比べてみよう シマウマとライオンの頭骨レプリカ。草食動物と肉食動物では、歯や目のつき方や形状などにどのような違いがあるか、実際に手に取って観察できます。材質ナイロン全長(mm)105(シマウマ)、80(ライオン)縮尺1/5(シマウマ)、1/4(ライオン)
DNA模型 CO-0125S
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個5日以内出荷組立時の全高が約90cmの特大サイズでありながら、お求めやすい価格を実現した画期的なDNA模型です。DNAの二重らせん構造や、4種の塩基(アデニン、チミン、グアニン、シトシン)が水素結合を介して相補的につながりあっていることを説明するのに最適です。12塩基対からなる組立式です。付属品展示用パーツ一式、専用スタンド組立寸法(mm)Φ450×1,050
プラ封入昆虫標本 A
ナリカ¥13,000税込¥14,3001セット4日以内出荷昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ寸法(mm)44×29×17~75×75×24
植物染色剤 6色(粉末)
ナリカ¥2,800税込¥3,0801セット4日以内出荷6色の染色剤を使って、植物の花や葉、茎などを染色し、植物の水の通り道の発展的な学習ができるセットです。 染色剤は粉末タイプ。1袋を水500 mLに溶かしてすぐ使えます。セット内容植物染色剤(赤・橙・黄・緑・青・紫)500mL用 各色1回分
脈拍計 MK-T
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷タッチで簡単脈拍測定。光と音で今の自分の脈拍が分かる。 光学式の脈拍センサを利用して1分間の脈拍を測定します。測定した脈拍と連動してデジタル表示とLEDの点滅、音で表示します。寸法(mm)175×125×30質量(g)290電源単3乾電池4個(別売)機能測定モード・デモモード切替
遺伝の法則ガラガラポン(メンデル遺伝子頻度・ケース付き)
ナリカ¥15,500税込¥17,0501セット5日以内出荷中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 4色の玉を遺伝子に見立てて、ケースからそれぞれの玉を同時に取り出す作業を繰り返します。玉を取り出した時の色の組合せを記録し、表現型や遺伝子型の分離比を求めることにより、メンデルの遺伝の法則や遺伝的浮動による遺伝子頻度の変化などを検証できます。ゲーム感覚で楽しみながら、クラス全体で実験できます。仕様【実験例】メンデルの遺伝の法則(一遺伝子雑種の遺伝、二遺伝子雑種の遺伝、複対立遺伝子)、遺伝子浮動による遺伝子頻度の変化セット内容【40人分】玉(白・緑・青・黄)各500個、検証用ケース40個、収納ケース
だ液によるデンプン反応実験セット
ナリカ¥3,800税込¥4,1801セット4日以内出荷マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できるセットです。だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。 パックテスト式の代用デンプン採用でデンプン溶液の作製がとても簡単です。試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。セット内容【20人分】マイクロチューブ100本、綿棒30本、代用デンプン(パックテスト式)20本
フタ付透明バケツ(5個組)
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1組(5個)4日以内出荷から6日以内出荷蓋付で積み重ねも可能なポリプロピレン製のバケツです。 ハンドル付きで、持ち運びに便利です。 透明なので、生き物を中に入れたままで観察することができます。材質PP色透明/透明
虫カゴ
ケニス¥10,980税込¥12,0781組(6個)8日以内出荷大きな口、縦横自在な肩紐と使いやすい折りたためる虫カゴです。 使わない時は小さく折りたたむことができるため、収納や持ち運びに便利です。寸法(mm)Φ120×200(展開時)折りたたみ寸法(mm)Φ120×25![変ないきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63032814-210219-02.jpg)
変ないきものプロジェクター
アーテック[学校教材・教育玩具]¥737税込¥8111個3日以内出荷変ないきものを映し出そう。フィルム3つ付 変ないきものを楽しく学習できる小冊子付。材質:ABS、PET。サイズ:本体:Φ35×110mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PET寸法(Φ×mm)本体:35×110、フィルム:32.6×4.5包装形態PP袋入
人体骨格模型
ケニス¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷右半身の関節部にゴム製の靭帯が付いた等身大骨格模型で、靭帯と骨格の相互的な関連を学習することができます。付属品スタンド(キャスター付)材質PVC全長(mm)170質量(kg)約10
海産稚魚用 沈降型(海水 稚魚用)
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1袋14日以内出荷食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。形状EP対応中型稚・成魚用
えづけーる 沈降型(育成用 初期飼料)
ケニス¥16,980~税込¥18,678~1組(5袋)ほか14日以内出荷食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。








































![変ないきものプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63032814-210219-02.jpg)