絞り込み
ブランド
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- ナリカ(164)
- ケニス(80)
- マルカン ニッソー(64)
- ジェックス(60)
- COMET(15)
- アイリスオーヤマ(11)
- ミタニ[学童・教育用品](10)
- WILD(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- 志賀昆虫普及社(5)
- 三商(4)
- タロウ(4)
- マルカン(3)
- 冨士灯器(3)
- ニッソー(2)
- テトラ(2)
- 嶋屋(2)
- スドー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アクアリウム用すくい網
ケニス¥319税込¥3511個当日出荷網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。全長(mm)385口径(Φmm)100×80
魚網
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
エアーポンプ
ジェックス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。電源AC100V・50/60Hz口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
バイオ育成幼虫マット
INSECT LAND(2件のレビュー)¥358~税込¥394~1袋(5L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷カブト虫の産卵・孵化は夏から秋にかけてです。大きく育てるには専用の幼虫マットが必要になります。材質広葉樹![虫めがね S(5倍) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369428-260406-02.jpg)
虫めがね S(5倍)
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷材質:ABS,ガラス。サイズ:レンズ:Φ50mm、全長:115mm用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS、ガラス全長(mm)115質量(g)44レンズ径(Φmm)50包装形態化粧箱入アズワン品番64-9638-70
採水バケツ
ケニス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。材質ビニール寸法(mm)180×180×200ロープ長さ(m)8
魚網 FN-194L
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個5日以内出荷網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
カルキ抜き(テトラコントラコロライン)
ケニス¥729~税込¥802~1本(250mL)ほか当日出荷メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。用途カルキ抜き(淡水・海水用)使用の目安水10Lあたり本剤2mL
バイオ育成カブト虫マット
INSECT LAND¥379~税込¥417~1袋(5L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷成虫の大きさは幼虫をいかに大きく育てるかで決まります。バイオ育成カブト虫マットは幼虫・成虫の飼育に適したマットです。材質広葉樹
エアーポンプ
ケニス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
捕虫網
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-100S材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×590~1000材質(網)ナイロン
分子構造模型(モル・タロウ)
タロウ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
外掛式ろ過器
ケニス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個使用環境淡水 海水
フラット観察槽
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等材質透明アクリル寸法(mm)150×150×20
ウミホタル発光観察セット
ケニス¥6,698税込¥7,3681個当日出荷生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
グッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食
COMET¥529税込¥5821個(90g)4日以内出荷口の小さな小型熱帯魚が食べやすい極小フレーク。野菜フレークを強化したバランス栄養フード。スプーン付のボトルタイプで簡単に給餌可能です。成分粗蛋白質:42%以上粗脂肪:5%以上粗繊維:2%以下粗灰分:12%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×120原材料(成分)フィッシュミール、エビミール、大豆粉、小麦粉、水生植物、海藻、にんじん、ほうれん草パウダー、乾燥酵母、魚の肝臓、葉緑素、各種ビタミン、各種ミネラル類












![ハスクチップ ミタニ[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40560206-230207-02.jpg)
![虫めがね S(5倍) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369428-260406-02.jpg)

![極上発酵マット ミタニ[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52623254-200109-02.jpg)







![極上発酵マット ミタニ[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40560179-190403-02.jpg)