絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 人体/標本/生物

959件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メダカの浮く産卵床 ジェックスメダカの浮く産卵床ジェックス
1,598税込1,758
1組(4個)
当日出荷
特殊繊維でメダカの卵をカビと雑菌から守る産卵床です。 水に浮かぶため、水中に手を入れずに手早く卵を取り出すことができます。 4色セットなので、仕分けに便利です。
寸法(mm)50×50×60質量(g)12
ミルソー(透明観察槽)(1個) ナリカミルソー(透明観察槽)(1個)ナリカ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
●メダカやアリの巣穴の観察に最適!●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。
用途塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、毛根の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き外寸(mm)154×20×160内寸(mm)150×15×150
メダカの餌 ナリカメダカの餌ナリカ
395税込435
1個(50g)
当日出荷
コバエとり(強粘シート2枚付) ミタニ[学童・教育用品]コバエとり(強粘シート2枚付)ミタニ[学童・教育用品]
199税込219
1個
当日出荷
ダブル(両面)強粘シートでコバエを効率よく捕らえられます。吸盤取付けタイプなので、飼育ケースのフタ(窓)の裏やケース内の側面など。自由な位置に取り付けられます。コバエとりケースはプラスチック製ですので、洗って何度でも使えます。
質量(g)約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×55×20対象かぶと虫 くわがた虫 すず虫 その他生体アズワン品番64-5170-82
虫かご角型 アイリスオーヤマ虫かご角型アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
昆虫の出し入れが簡単にできる扉が付いた虫かごです。扉はスライド式で、ワンタッチで留められます。本体は肉厚があるので、歪みや割れが起こりにくくなっています。
材質ポリプロピレン、スチロール樹脂クリアブルー質量(g)154
鉱物標本 東京サイエンス鉱物標本東京サイエンス
799税込879
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
丸形水そう  (スチロール) NIKKO(ニッコーハンセン)丸形水そう (スチロール)NIKKO(ニッコーハンセン)
950税込1,045
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質スチロール
ザリガニのエサ ケニスザリガニのエサケニス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ザリガニのほかカニ・ヤドカリにも適した、沈下性の甲殻類専用飼料です。 甲殻類が必要とする栄養分をすべて含んでおり、このエサだけで飼うことができます。
容量(g)50
外部式フィルタ ケニス外部式フィルタケニス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等電源AC100V・50/60Hz適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
水網 ケニス水網ケニス
7,798税込8,578
1組(5本)
当日出荷から翌々日出荷
網には破れ防止のカバーが付いています。
パワーバイオ(活性炭) KOTOBUKI(コトブキ)パワーバイオ(活性炭)KOTOBUKI(コトブキ)
799税込879
1個
7日以内出荷
パワーボックス専用ろ材。飼育水のニゴリ、黄ばみ、悪臭を吸着し取り除く吸着ろ過を行います。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×160
ネット コケ取り付 KOTOBUKI(コトブキ)ネット コケ取り付KOTOBUKI(コトブキ)
209税込230
1個
7日以内出荷
便利なコケ取り付ネット。魚にやさしいソフトタイプ。
クロマトシート(100×50mm) ナリカクロマトシート(100×50mm)ナリカ
1,998税込2,198
1個(10枚)
4日以内出荷
紙ベースで作られているTLCシートです。ハサミで切ることができるので、ガラスよりも安全です。実験後には、ノートに簡単に貼付けることができます。
寸法(mm)100×50枚数10枚
スリッカーブラシハード ケイプロスリッカーブラシハードケイプロ
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
オーソドックスなハードタイプのスリッカーです。
ニューモンテ ニチドウニューモンテニチドウ
409税込450
1箱(6錠)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
長時間効果が持続します。魚・昆虫・エビ類に対して安全です。
溶岩ジャリ スドー溶岩ジャリスドー
659税込725
1袋
5日以内出荷
溶岩から生まれた多孔質構造の砂利。多くの濾過バクテリアを定着させて水をキレイにします。観賞魚を、水景を、ぐっと引き締める暗色系の砂利です。大粒タイプ
仕様●材質:天然石
特撰かきがら スドー特撰かきがらスドー
609税込670
1袋(5袋×150mL)
5日以内出荷
飼育水に投入することで主成分の炭酸カルシウムがゆるやかに溶出してpHの低下を防ぎ、中性~弱アルカリ性の飼育水に安定させます。約2~3ヶ月効果が持続、目詰まりしにくい特殊ネット入り
メダカの特撰溶岩ジャリ スドーメダカの特撰溶岩ジャリスドー
659税込725
1袋
5日以内出荷
溶岩から生まれた多孔質構造の砂利。多くの濾過バクテリアを定着させて水をキレイにします。メダカを、水景をぐっと引き締める暗色系の砂利です。小粒タイプ
仕様●材質:天然石
金魚の主食 納豆菌 中粒 1袋 430g イトスイ金魚の主食 納豆菌 中粒 1袋 430gイトスイ
979税込1,077
1袋(430g)
5日以内出荷
善玉菌の力でニオイ・汚れを減らします。 納豆菌により消化吸収を助け、排泄物の分解力も向上し、更に継続的に与えると飼育水の嫌な臭いを軽減します。 健康に育つビタミン配合のバランスフードで、浮上性の中粒です。
仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、小麦粉、大豆、小麦胚芽、フィッシュオイル、ヌクレオチド、レシチン、善玉菌(納豆菌・乳酸菌・酵母菌)、アスタキサンチン、各種ビタミン、各種ミネラル●保証成分:粗蛋白質32%以上、粗脂肪2%以上、粗繊維4%以下、粗灰分13%以下、水分9%以下アズワン品番68-1413-57
メダカの玉網 大 スドーメダカの玉網 大スドー
619税込681
1個
5日以内出荷
雫形のオールステンレス製フレームに、野球ボールに倣った半球状の立体縫製ネットを採用しました。 深すぎず、浅すぎない形状は、丸い鉢でも、水槽でも追いやすい!すくいやすい!絶妙の使用感を生み出します。
仕様●材質:PE、PVC、ステンレス●本体寸法:全長/約300mm、ネット部分/約105×125mmアズワン品番68-1069-47
特選朽木 三晃商会特選朽木三晃商会
289税込318
1個
5日以内出荷
クヌギ、ナラ材を厳選! クワガタ飼育、産卵、幼虫飼育にご使用下さい。
仕様●材質:朽木●商品サイズ:径約7~9cm、長さ約14cm前後(不定)●対象生体:クワガタムシアズワン品番68-1070-26
折りたたみ虫かご アーテック[学校教材・教育玩具]折りたたみ虫かごアーテック[学校教材・教育玩具]
669税込736
1個
5日以内出荷
持ち運びしやすい折り畳み式の虫かご! コンパクトに折りたたみ可能
仕様●商品サイズ:150×170×10mm●材質:ポリエステル、ワイヤー●包装形態:袋入り●重量:62gアズワン品番67-4931-45
アルテミア100 40g ニチドウアルテミア100 40gニチドウ
1,098税込1,208
1袋(40g)
5日以内出荷
卵黄の黄身を乾燥しているので、稚魚の成長に必要な栄養を豊富に含みます。
仕様●原材料:ブラインシュリンプ(脱穀)●保証成分:粗タンパク質55.0%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維5.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下アズワン品番68-1404-56
水素プラスブロック 金魚用 マルカン ニッソー水素プラスブロック 金魚用マルカン ニッソー
468税込515
1箱(2個)
4日以内出荷
独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
用途【ご使用量の目安】コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上材質天然石、バクテリア、水素還元剤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
寒天培地(土壌微生物用) ナリカ寒天培地(土壌微生物用)ナリカ
4,800税込5,280
1セット
3日以内出荷
すぐ使える寒天培地 微生物のはたらきの単元で、微生物が寒天を分解するようすを確認するための寒天培地です。調製済みなので、開けてすぐに使えます。ふた付き。
成分1.3%寒天、0.5%デンプン、1.0%スキムミルク寸法(mm)Φ70×14(本体)入数(個)20
ダルマ コンパクト小魚ネット 嶋屋ダルマ コンパクト小魚ネット嶋屋
999税込1,099
1本
6日以内出荷
折りたたんでコンパクトに持ち運べます。 小魚やテナガエビもしっかりキャッチできます!
全長(cm)42収納時寸法(cm)24
Wi-Fi 自動給餌器 ニッソーWi-Fi 自動給餌器ニッソー
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スマートフォンで簡単に給餌設定できるWi-Fi対応のフードフィーダーです。 1日何回でも給餌設定可能です。 粒状・フレーク状の餌に適しています。 2通りの設置方法で、あらゆる水槽に対応します。 Wi-Fi機との間に壁などの障害物がある場合は4m以内、ない場合は8m以内を目安に使用できます。
付属品取付スタンド/面ファスナー/USBケーブル/アダプタ寸法(mm)140×65×120取付水槽枠34mm以下/取り付けスタンド 35mm以上/面ファスナー消費電力(W)1.5電源DC5V対応OSiOS 9~/Android 4.4~セキュリティ【無線LAN】WPA WPAセキュリティモード無線規格IEEE802.11b/g/n
クリーンバイオ ジェックスクリーンバイオジェックス
749税込824
1袋(2袋)
6日以内出荷
適合2045容量(g)70(×2)
パワーポンプ 冨士灯器パワーポンプ冨士灯器
8,098税込8,908
1個
10日以内出荷
アオリイカ・鮎友釣りに最適 毎分約2.0Lのパワフルな酸素供給量・ミクロの泡が素早く水に浸透・生活防水で水洗いOK(IPX6相当)・連続運転約65時間(弱運転時)・単1形アルカリ電池x2本(別売)・3VALUE ROLLING PUMP採用・振動及び運転ノイズを軽減
本体質量(g)約300(電池別)電池寿命(時間)強:連続約18 弱:連続約65使用電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)送風量強:約2.0L/分 弱:約0.9L/分ホース長さ(cm)約60モーター寿命(時間)約1000防水性水洗い可能、日常防水(IPX6相当)
パワーポンプ 冨士灯器パワーポンプ冨士灯器
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
基本性能を備えたスタンダードモデル 日常生活防水(IPX5相当)・高結晶ストーン採用・吊り金具標準装備・連続約60時間・単1形アルカリ電池x2本(別売)・PISTON VALUE PUMP採用
本体質量(g)約200(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×138×44電池寿命(時間)連続約60使用電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)送風量約0.6L/分モーター寿命(時間)約1000防水性日常生活防水(IPX5相当)*本体を水中に入れたり水洗いは絶対にしないで下さい。
プラスα鱒 沈降型(淡水 肉食魚用) ケニスプラスα鱒 沈降型(淡水 肉食魚用)ケニス
14,980税込16,478
1袋
10日以内出荷から14日以内出荷
食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP容量(mL)20kg×1対応淡水弱肉食魚用
UV殺菌灯 ケニスUV殺菌灯ケニス
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz紫外線波長(nm)254nmコード長さ(m)約2m付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
アクアリウム マルカン ニッソーアクアリウムマルカン ニッソー
12,500税込13,750
1個
3日以内出荷
ガラス製の水そうです。
材質ガラス製、プラスチック枠
こん虫針 ナリカこん虫針ナリカ
590税込649
1セット(100本)
3日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
プランクトンネット ナリカプランクトンネットナリカ
30,880税込33,968
1個
3日以内出荷
水中のプランクトンを効率よく捕集するためのもので、丈夫な構造になっています。金属製活栓、ロープ(5m)付き。
種別PN-300N材質ポリエステル(網)長さ(mm)網:約630寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.13×0.17寸法(Φmm)網:300
飼育用ケース ナリカ飼育用ケースナリカ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1セット(10個)
当日出荷
フタ部分にナイロン製メッシュがついていますので、こん虫などの飼育・観察に最適です。土壌サンプルの回収などにもご使用いただけます。
種別深型材質ポリプロピレンメッシュ200メッシュ(0.053mm)寸法(Φ×mm)120×80
アクアリウム用エアーポンプ サイレント マルカン ニッソーアクアリウム用エアーポンプ サイレントマルカン ニッソー
2,598税込2,858
1個
当日出荷
密閉式二重構造を採用した、静音設計のエアーポンプです。授業中でも音が気にならないほど静かです。
適合サイズ(水槽)300mm以下流量(L/min)1.7/0.8(50/60Hz)吐出口数1口
おさかな観察ケース ナリカおさかな観察ケースナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
材質アクリル寸法(mm)112×108×44
ウニ発生段階材料セット(16種) ナリカウニ発生段階材料セット(16種)ナリカ
5,700税込6,270
1セット
3日以内出荷
実験材料としてバフンウニの発生段階を固定して小びんに入れたものです。生きたウニの発生実験は意外に困難ですが、この実験材料はいつでも観察実験ができ、染色や永久プレパラート製作もできます。
付属品ピペット1本
植物台紙 ナリカ植物台紙ナリカ
3,700税込4,070
1セット(100枚)
当日出荷
付属品名箋(100枚)寸法(mm)274×398×0.5内容白板紙(350K)
人体/標本/生物