開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
敷くだけでニオわない天然素材。
砂漠~亜熱帯地域に生息する、地上棲・半樹上棲トカゲ・ヤモリに適した床材。
100%天然の土を固めたソイルなので、生体にとって安心・安全。
ソイルの多孔質構造にフン等のニオイが吸着され、ケージ内のニオイを抑えます。
生息域では倒木や石の下など、やや湿った場所に生息しています、水分を保持しやすい多孔質のソイルに霧吹きを行うことで、過剰な乾燥を防ぎます。
フンがソイルと一緒にまとまるので、汚れた部分だけ取り出しやすく、少しずつ交換できるため、生体に環境変化の負担を与えません。
自然な景観を再現しやすいブラウンカラー。
仕様●材質:天然赤土●対象生体:砂漠~亜熱帯地域の地上棲・半樹上棲トカゲ類
アズワン品番68-1403-95
1袋(2kg)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。
水草に必要な成分を複数配合しており、水草の育成に適した環境をつくります(水草のサイズが小さい場合はパウダータイプをご使用ください)。
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。
容易にエビを育成・繁殖できるように開発された、天然素材100%の底床材です。
生まれてきた稚エビも安心してソイルの上を歩くことができるサイズです。
簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。
容易にエビを育成・繁殖できるように開発された、天然素材100%の底床材です。
簡単かつ長期的に水を弱酸性にすることが可能です。
水草に必要な成分を複数配合しており、水草の育成に適した環境をつくります(水草のサイズが小さい場合はパウダータイプをご使用ください)。
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。