72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電工作キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
    ¥682税込¥750
    1個
    当日出荷
    ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトル尾翼は付属していません軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP,鉄。セット内容:発電用モーター×1、ペットボトル取り付けキャップ×2、種支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
  • AT 手回し発電機 アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT 手回し発電機

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥1,891税込¥2,080
    1個
    当日出荷
    高出力で様々な発電実験に対応。最大出力電圧15Vの手回し発電機です。極性はハンドルの回転方向で変化します。 コードは本体と一体化されているため接続ミスがありません。みの虫クリップ付で簡単に接続できます。 グリップは握りやすい形状になっています。材質:本体:透明ポリカーボネート,ハンドル:ABS。サイズ:本体:152×110×40mm、コード:1m(みの虫クリップ付)
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • 風力発電用モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電用モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    ¥591税込¥650
    1個
    当日出荷
    風力発電の実験に適したモーターです。少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。サイズ:Φ25×42mm本体:Φ25×34mm,軸:Φ2×5mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ25×42電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])1050電流(mA)20科目理科準拠理科小学校6年分野物理(運動・力学・物性)
  • ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ

    ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
    付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)材質ポリカ-ボネイト寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力直流約3V
  • 風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥837税込¥921
    1セット
    当日出荷
    風の力でLEDが光る。材質:PP、木。サイズ:組立時:約90×65×135mm。セット内容:台座×1、脚×4、モーター取付板×1、プロペラ×1、LED(内予備1)×2、キャップ×2、モーター×1、コネクター×1、結束バンド×1、両面テープ×1、やすり×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1材質PP寸法(mm)170×130×30アズワン品番64-8932-29
  • マルチ発電機Bキット(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチ発電機Bキット(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    ¥1,028税込¥1,131
    1個
    当日出荷
    電子オルゴールとLED付の組立キット。組立キットだから発電機の構造がよくわかる 電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ…◆小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。◆LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。◆最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。◆透明ボディーなので仕組みがよくわかります。◆電気の極性はハンドルの回転方向で変える事が…。材質:ABS。サイズ:本体:106×53×70mm、コード:1m(みの虫クリップ付)。セット内容:マルチ発電機組立キット×1、実験用LED×1、電子オルゴール×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1材質ABS寸法(mm)106×53×70コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)最大電圧(V)7準拠理科小学校6年
  • ソーラーミニカー(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ソーラーミニカー(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。太陽電池:1V 100mA。材質:ABS。サイズ:組立時:74×30×36mm。セット内容:パーツセット(シャーシ、後輪取り付け部品、太陽電池取り付け板、ピニオンギヤ、車輪×4)×1、透明カバー×1、太陽電池(1V 100mA)×1、マイクロモーター×1、シャフト×2、金具×4
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ABS寸法(mm)74×30×36電池1V、100mA準拠理科小学校4年
  • ソーラーダイナソー エレキット

    ソーラーダイナソー

    エレキット(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
    質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59電源太陽電池(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]

    光電池(太陽電池)

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥1,046税込¥1,151
    1セット
    当日出荷
    最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン。光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)。材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2質量(g)約28電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7最大出力(W)0.57本体寸法(mm)110×60×3電流(mA)(動作)400測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5短絡電流(mA)415
  • 発電棒 ナリカ

    発電棒

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥480~税込¥528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
  • ペルチェモジュール(高信頼型) ナリカ

    ペルチェモジュール(高信頼型)

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    当日出荷
    2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。
    種別30角寸法(mm)30×30×4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)8.6
  • ゼネコンDUE(デュー)(手回し発電機) ナリカ

    ゼネコンDUE(デュー)(手回し発電機)

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
    材質ポリカ-ボネイト製寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力最大直流約12Vコード長さ(m)1
  • 手回し発電機組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    手回し発電機組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥637税込¥701
    1セット
    3日以内出荷
    ハンドルを回して電気を起こそう。動力→電力→光。材質:ABS。サイズ:組立時:約70×35×60mm。セット内容:本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×4、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短い)×1、軸(長い)×1、ネジ×2、フランジ付ネジ×1、モーター×1、LED×2、コネクター付導線×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×1、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短)×1、軸(長)×1、ねじ×2、フランジ付きねじ×2、モーター×1、LED×2、コネクター付き導線×1材質ABS寸法(mm)170×130×35アズワン品番64-8932-30
  • 示温クロス(サーモクロス) N-S ナリカ

    示温クロス(サーモクロス) N-S

    ナリカ
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    4日以内出荷
    空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
    適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
    付属品みの虫リード線寸法(mm)60×110出力DC2V・267mAh(太陽光)
  • サーモカップ 発泡スチロール製 180N(20個) ナリカ

    サーモカップ 発泡スチロール製 180N(20個)

    ナリカ
    ¥699税込¥769
    1組(20個)
    当日出荷
    保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
    型式180N寸法(mm)75×45×84(上径×下径×高さ)容量(mL)200数量(個)20
  • 手回しソーラーラジオライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    手回しソーラーラジオライト

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥3,546税込¥3,901
    1個
    当日出荷
    災害時も安心3WAY充電対応の防災ラジオ。災害時にも頼れる多機能防災ラジオです。AM/FMラジオ・LEDライト・手回し充電・SOSサイレン・モバイルバッテリーの5機能を搭載。夜間や避難時も安心して使用できます。ソーラー・USB・手回しの3WAY充電に加え、乾電池も使用可能で、電源が確保できない状況でも安心です。軽量コンパクト設計で、防災バッグや車内の常備にもおすすめです。材質:ABS。サイズ:143×48×75mm。セット内容:本体×1、充電用USBケーブル(A-microB)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)143×48×75質量(g)300包装形態化粧箱
  • 発電棒 ナリカ

    発電棒

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥4,100税込¥4,510
    1本
    当日出荷
    摩擦電気の実験に用います。
    セット内容エボナイト棒、ガラス棒、塩ビ棒、毛皮(静電気実験用)、絹布寸法(mm)Φ13×240(塩ビ棒)、Φ12×240mm(エボナイト棒、ガラス棒)、約150×150(毛皮)、180×200(絹布)
  • ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペーパーソーラーカー組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥700税込¥770
    1個
    3日以内出荷
    太陽の力で走り出す!学べるソーラーカー!。太陽光で走る仕組みを体感できる、紙製ソーラーカーの組立キットです。工具不要の簡単設計で、工作が初めてのお子さまでも安心して取り組め、完成後は太陽光や室内灯のもとで実際に走行させることができます。光エネルギーが動力に変わる様子を遊びながら学べるため、理科の自由研究や環境学習、STEM教育の導入に適しており、組み立てから走行実験までの体験を通して科学への興味や探究心を育てる教材として、学校やワークショップでも幅広く活用できます。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】約15分(別途着色時間がかかります)【用意するもの】マーカー、絵の具など着色できるもの
    セット内容台紙セット×1、ソーラーパネル×1、モーター×1、ゴムタイヤ×4、ホイール×4、ギヤ×1、輪ゴム×1、車軸×2、両面テープ×1材質紙、POM、鉄寸法(mm)【組立後サイズ】140×60×60
  • サーモカップ 発泡スチロール製 350N(20個) ナリカ

    サーモカップ 発泡スチロール製 350N(20個)

    ナリカ
    ¥899税込¥989
    1組(20個)
    4日以内出荷
    保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
    型式350N寸法(mm)93×68×90(上径×下径×高さ)容量(mL)380数量(個)20
  • サーモカップ 発泡スチロール製 250N(20個) ナリカ

    サーモカップ 発泡スチロール製 250N(20個)

    ナリカ
    ¥680税込¥748
    1組(20個)
    4日以内出荷
    保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
    型式250N寸法(mm)80×57×87(上径×下径×高さ)容量(mL)260数量(個)20
  • ヒートパイプ ナリカ

    ヒートパイプ

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥2,600税込¥2,860
    1セット
    当日出荷
    ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
    セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
  • ソーラー工作 ビルドロイド エレキット

    ソーラー工作 ビルドロイド

    エレキット
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、 12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。 ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。 動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
    電池太陽電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
  • ヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ) ケニス

    ヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ)

    ケニス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。
    セット内容ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
  • ペルチェモジュール ナリカ

    ペルチェモジュール

    ナリカ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    当日出荷
    70mm角の発電用大型ペルチェモジュールです。ペルチェモジュールなら、蒸気タービンを駆動できない低質熱源(100℃以下)でも温度差がつけられれば、場所を選ばずに即電気エネルギーを得ることができます。 上下面がアルミ製なので耐久性が強く、実験用として最適です。氷とお湯の温度差で、最大4.8Vの直流電圧が得られます。
    種別(発電用)寸法(mm)72×72×5出力電圧(V)最大:4.8温度差(℃)80~85
  • ラジオメーター RM-D ナリカ

    ラジオメーター RM-D

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    4日以内出荷
  • 手回し発電機 エネダス 10個組 三和製作所

    手回し発電機 エネダス 10個組

    三和製作所
    ¥8,498税込¥9,348
    1組
    9日以内出荷
    接続簡単なミノムシクリップ付発電機。逆流防止ボタン付でコンデンサーへ蓄電した電気を逆流させません。ミノムシクリップ付き。最大電圧約8.0V。最大電流約1.5A(無負荷時)。
    幅(mm)37高さ(mm)82長さ(m)【ミノムシクリップ付コード】1.15奥行(mm)80
  • 示温インク塗布銅板(正方形) HM ナリカ

    示温インク塗布銅板(正方形) HM

    ナリカ
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    4日以内出荷
    金属の熱の伝わり方の実験で使用するもkのです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。
    型式HM寸法(mm)150×150×1変色温度(℃)40インク示温:油性(可逆性あり)
  • 実験用ヒーター(12V50W) LH ナリカ

    実験用ヒーター(12V50W) LH

    ナリカ
    ¥8,500税込¥9,350
    1個
    22日以内出荷
    直流、低電圧で使用できる溶液加熱用のヒーターです。電力量と水が得たジュール熱の比較実験などに使用できます。電源に直流安定化電源装置を活用すると電圧を電圧を変えることで与える電力量を微調整できます。
    型式LH消費電力DC0~12V(50W)ヒーター大きさ(mm)Φ13×全長100mm、(外装部材質)ステンレス、(発熱部)先端から30mm端子バナナ端子メス
  • 熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズ アズワン

    熱電発電モジュール KELGEN(R) KTGシリーズ

    アズワン
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    当日出荷
    熱を電気に変換するサーモモジュールです。 出力・高温での耐久性のバランスがとれた汎用タイプです。
    温度(℃)(使用最大)200電気抵抗(Ω)(27℃)2.24サイズ(mm)48.0×56.5×1.35アズワン品番4-4375-03
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌日出荷
    コンデンサへの蓄電に対応させるため、電気の逆流を防止するダイオードが付いています。太陽電池に照射した時間分の電気を正確に使うことができます。
    寸法(mm)60×110種類多結晶シリコン出力DC3.5V 196mAh(太陽光)
  • 専用固形燃料 ナリカ

    専用固形燃料

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    蒸気エンジンシリーズ専用の固形燃料です。
    仕様アルコール系種別専用固形燃料 20個入容量4g×20個燃焼時間(分)1個で約5分
  • ペルチェモジュール ナリカ

    ペルチェモジュール

    ナリカ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    4日以内出荷
    モジュールの両面に温度差をつけると起電力が発生し、逆に電流を流すと片面から吸熱して対向面から放熱する熱電半導体ペルチェモジュール、通常は白いセラミック板にサンドイッチされ、側面を防湿シールで覆われているために中の構造を見ることができません。 このスケルトンタイプならば熱電半導体チップの配列や電極配線など、モジュールの内部構造をじっくり観察することができます。
    寸法(mm)冷却部:45×46本体40角ペルチェモジュール
  • 風力発電器「フー君」 ナリカ

    風力発電器「フー君」

    ナリカ
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    当日出荷
    風の力を使ってプロペラを回して、発電を体験する実験器です。 うちわであおいだり、口で吹いたりしてプロペラを回すと、音と光で発電を確認できます。
    寸法(mm)110×135×150モーターRF-510TNLED高輝度発光ダイオード(赤)
  • ミニ風力発電機 ナリカ

    ミニ風力発電機

    ナリカ
    ¥35,000税込¥38,500
    1個
    4日以内出荷
    日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
    付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ材質AES樹脂出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)構造防滴本体質量(g)約300本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
  • 発電板 ケニス

    発電板

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1組(5枚)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    静電気発生に使用するアクリル板と塩ビ板です。2面板は片面が塩ビで、もう片面がアクリルになっています。 ティッシュで摩擦するとアクリル板は+ に帯電し、塩ビ板は- に帯電します。
  • 発電棒 ケニス

    発電棒

    ケニス
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    獣皮や絹布などで摩擦することによって+/- の電荷を帯電させ、静電気の実験を行うのに使用します。
    寸法(mm)Φ12×200
  • 水による静電気発生器(ケルビン発電機) ナリカ

    水による静電気発生器(ケルビン発電機)

    ナリカ
    ¥59,000税込¥64,900
    1セット
    6日以内出荷
    落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。 静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。
    付属品水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本材質アクリル寸法(mm)300×200×450質量(g)850
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    安価タイプの光電池です。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。
    寸法(mm)60×110出力2.0V-267mA
  • AT手回し発電ギアセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT手回し発電ギアセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥582税込¥640
    1個
    当日出荷
    AT手回し発電機専用の交換ギヤセット。組立済み部品なので交換に手間がかかりません。材質:ハンドル:ABS,ギヤ:POM。サイズ:組立済ハンドル:57.5×87×45.5mm,ギヤ小:Φ33.5×11.7mm。セット内容:組立済ハンドル×1、ギヤ小×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容組立済みハンドル(60×87×33.5mm)、ギヤ小(Φ33.5×11.5mm)材質(ハンドル)ABS、(ギヤ)POM
フリー エネルギー特集
おすすめ人気ランキング
エネルギー/発電