15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作キットアーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
682税込750
1個
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
AT 手回し発電機 アーテック[学校教材・教育玩具]AT 手回し発電機アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
1,864税込2,050
1個
当日出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電組立キットアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
837税込921
1セット
当日出荷
風の力でLEDが光る!
セット内容台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1材質PP寸法(mm)170×130×30アズワン品番64-8932-29
ソーラーミニカー(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラーミニカー(実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS寸法(mm)74×30×36電池1V、100mA準拠理科小学校4年
ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカゼネコンV3(小学校用手回し発電機)ナリカ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)材質ポリカ-ボネイト寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力直流約3V
ソーラーダイナソー エレキットソーラーダイナソーエレキット(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。 ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。 ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。 ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。 ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59電源太陽電池(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55RoHS指令(10物質対応)対応
光電池(1.8V・340mA) アーテック[学校教材・教育玩具]光電池(1.8V・340mA)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
364税込400
1個
当日出荷
小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V)1.8電流(A)340仕様ビニール導線取付済み寸法(mm)60×60×3質量(g)15最大出力(W)0.443
マルチ発電機Bキット(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ発電機Bキット(実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
1,028税込1,131
1個
当日出荷
電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1材質ABS寸法(mm)106×53×70コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)最大電圧(V)7準拠理科小学校6年
発電棒 ナリカ発電棒ナリカ(2件のレビュー)
480税込528
1本
当日出荷から3日以内出荷
猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]光電池(太陽電池)アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
1,046税込1,151
1セット
当日出荷
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。 最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2質量(g)約28電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7最大出力(W)0.57本体寸法(mm)110×60×3電流(mA)(動作)400測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5短絡電流(mA)415
風力発電用モーター アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電用モーターアーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
591税込650
1個
当日出荷
風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])1050電流(mA)20科目理科準拠理科小学校6年分野物理(運動・力学・物性)
発電棒 ナリカ発電棒ナリカ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1本
当日出荷
摩擦電気の実験に用います。
セット内容エボナイト棒、ガラス棒、塩ビ棒、毛皮(静電気実験用)、絹布寸法(mm)Φ13×240(塩ビ棒)、Φ12×240mm(エボナイト棒、ガラス棒)、約150×150(毛皮)、180×200(絹布)
ラジオメーター RM-D ナリカラジオメーター RM-Dナリカ(1件のレビュー)
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷
ヒートパイプ ナリカヒートパイプナリカ(1件のレビュー)
2,600税込2,860
1セット
当日出荷
ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ! ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。 高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
風力発電工作20セット(ケース入) アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作20セット(ケース入)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
18,182税込20,000
1ケース(20セット)
3日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。
セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1ケース寸法(mm)358×530×187科目理科分野物理(電気・磁気)
フリー エネルギー特集
おすすめ人気ランキング
エネルギー/発電