絞り込み
ブランド
- ナリカ
- SIS(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- エレキット(2)
- ケニス(7)
- マルツエレック(1)

ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
ナリカ(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)材質ポリカ-ボネイト寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力直流約3V
ゼネコンDUE(デュー)(手回し発電機)
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます材質ポリカ-ボネイト製寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力最大直流約12Vコード長さ(m)1
示温クロス(サーモクロス) N-S
ナリカ¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
ペルチェモジュール(高信頼型)
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。種別30角寸法(mm)30×30×4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)8.6
サーモカップ 発泡スチロール製 180N(20個)
ナリカ¥699税込¥7691組(20個)4日以内出荷保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。型式180N寸法(mm)75×45×84(上径×下径×高さ)容量(mL)200数量(個)20
サーモカップ 発泡スチロール製 350N(20個)
ナリカ¥899税込¥9891組(20個)4日以内出荷保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。型式350N寸法(mm)93×68×90(上径×下径×高さ)容量(mL)380数量(個)20
サーモカップ 発泡スチロール製 250N(20個)
ナリカ¥680税込¥7481組(20個)4日以内出荷保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。型式250N寸法(mm)80×57×87(上径×下径×高さ)容量(mL)260数量(個)20
ペルチェモジュール
ナリカ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷70mm角の発電用大型ペルチェモジュールです。ペルチェモジュールなら、蒸気タービンを駆動できない低質熱源(100℃以下)でも温度差がつけられれば、場所を選ばずに即電気エネルギーを得ることができます。 上下面がアルミ製なので耐久性が強く、実験用として最適です。氷とお湯の温度差で、最大4.8Vの直流電圧が得られます。種別(発電用)寸法(mm)72×72×5出力電圧(V)最大:4.8温度差(℃)80~85
示温クロス(サーモクロス) N-S5
ナリカ¥4,598税込¥5,0581個(5枚)4日以内出荷空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し型式N-L5寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
示温インク塗布銅板(正方形) HM
ナリカ¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷金属の熱の伝わり方の実験で使用するもkのです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。型式HM寸法(mm)150×150×1変色温度(℃)40インク示温:油性(可逆性あり)
示温インク塗布銅板・銅角棒(2種) HM
ナリカ¥3,600税込¥3,9601セット4日以内出荷金属の熱の伝わり方の実験で使用するものです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。セット内容示温インク塗布銅板(正方形):1枚、示温インク塗布銅角棒:1本型式HM寸法(mm)示温インク塗布銅板(正方形):150×150×1、示温インク塗布銅角棒:10×4×300変色温度(℃)示温インク:40(油性、可逆性あり)
示温インク塗布銅角棒 HM
ナリカ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷金属の熱の伝わり方の実験で使用するものです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。型式HM寸法(mm)10×4×300変色温度(℃)40インク示温:油性(可逆性あり)
実験用ヒーター(12V50W) LH
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個22日以内出荷直流、低電圧で使用できる溶液加熱用のヒーターです。電力量と水が得たジュール熱の比較実験などに使用できます。電源に直流安定化電源装置を活用すると電圧を電圧を変えることで与える電力量を微調整できます。型式LH消費電力DC0~12V(50W)ヒーター大きさ(mm)Φ13×全長100mm、(外装部材質)ステンレス、(発熱部)先端から30mm端子バナナ端子メス
電気の利用実験器 AE型 ケース付き
ナリカ¥19,000税込¥20,9001セット7日以内出荷小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付コンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーターN、収納ケース長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80色【台付LED】赤電流(A)【プロペラモーター】0.8(1.5V)電圧(V)【プロペラモーター】最大電圧:3.0定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140RA太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
専用固形燃料
ナリカ¥1,200税込¥1,3201セット(20個)4日以内出荷蒸気エンジンシリーズ専用の固形燃料です。仕様アルコール系種別専用固形燃料 20個入容量4g×20個燃焼時間(分)1個で約5分
ペルチェモジュール
ナリカ¥7,000税込¥7,7001個4日以内出荷モジュールの両面に温度差をつけると起電力が発生し、逆に電流を流すと片面から吸熱して対向面から放熱する熱電半導体ペルチェモジュール、通常は白いセラミック板にサンドイッチされ、側面を防湿シールで覆われているために中の構造を見ることができません。 このスケルトンタイプならば熱電半導体チップの配列や電極配線など、モジュールの内部構造をじっくり観察することができます。寸法(mm)冷却部:45×46本体40角ペルチェモジュール
風力発電器「フー君」
ナリカ¥5,800税込¥6,3801個当日出荷風の力を使ってプロペラを回して、発電を体験する実験器です。 うちわであおいだり、口で吹いたりしてプロペラを回すと、音と光で発電を確認できます。寸法(mm)110×135×150モーターRF-510TNLED高輝度発光ダイオード(赤)
ミニ風力発電機
ナリカ¥35,000税込¥38,5001個4日以内出荷日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ材質AES樹脂出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)構造防滴本体質量(g)約300本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
水による静電気発生器(ケルビン発電機)
ナリカ¥59,000税込¥64,9001セット6日以内出荷落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。 静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。付属品水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本材質アクリル寸法(mm)300×200×450質量(g)850
地磁気で発電実験器
ナリカ¥25,400税込¥27,9401セット11日以内出荷地球の磁界(地磁気)を使って発電ができるかを確認する実験。ケーブルはやや太めで硬すぎず回しやすいものです。仕様電流感度2.5×10^(-6)A、フルスケール±50μA、過負荷保護装置付、増幅器(差動増幅、増幅率60dB(約1,000倍))、006P型積層電池1個セット内容地磁気で発電ケーブル 10m、検流計(増幅器付)GM-6000
地磁気で発電ケーブル10m
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷地球の磁界(地磁気)を使って発電ができるかを確認する実験。ケーブルはやや太めで硬すぎず回しやすいものです。付属品「地磁気で発電実験」用発電ケーブルその他バナナ端子付き全長(m)10m数量(本)1
高精度ジュール熱実験装置 JK-200
ナリカ¥97,000税込¥106,7001セット5日以内出荷熱と電力の比例関係や電流による発熱作用の実験に使う装置です。電流による熱作用の実験,および熱の仕事当量の測定実験に使用することができます。精度の高い実験結果の得られる二重断熱水槽。デジタル温度計の採用により,データを素早く,正確に読み取ることができます。断熱効果を考慮した二重断熱水槽の採用で,精度の高い実験結果が得られます。マグネチックスターラによる連続撹拌により,常に内部の水温を一様に保つことができ,温度ムラによる測定誤差がほとんどありません。付属品弦、滑車、おもり皿材質黒板:アルミ型鋼、足付き長さ(m)黒板:1.2電源(V)DC6入力低周波発信器(別売)出力10~20Vp-p振動数範囲(Hz)50~200(パワートランジスタ増幅器付き)
水熱量計 WH-103N
ナリカ¥24,000税込¥26,4001個5日以内出荷従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。付属品攪拌棒、温度計(-20~+110℃、目盛1℃)仕様抵抗線:5Ω、10Ω各1本本体Φ190×210mm、800mL、プラスチック製減圧二重断熱構造機能空焚き防止機能数量(個)1
示温クロス(サーモクロス) N-L2
ナリカ¥6,198税込¥6,8181個(2枚)4日以内出荷空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し型式N-L2寸法(mm)700×450変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
空気のあたたまり方実験器 TC-1
ナリカ¥7,998税込¥8,7981セット6日以内出荷空気の温まり方の実験がよりわかりやすく&より安全に。温度変化で色が変わる示温クロスと湯を使って、空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。温められた空気がどのように対流していくかが一目でわかります。本体上部の温度計差込口から温度計を入れ、内部温度の測定もできます。示温クロスは可逆性があるので、何度でも使用できます。セット内容本体:1台、示温クロス:1枚型式TC-1寸法(mm)本体:280×95×290、示温クロス:220×185変色温度(℃)示温クロス:約30
金属球膨張試験器 BR-S1
ナリカ¥3,998税込¥4,3981組4日以内出荷1環式。温度による金属の体積変化を確認できる実験器です。型式BR-S1寸法(mm)金属球:Φ24より大、柄付き、金属環:Φ24、柄付き
クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1
ナリカ¥101,000税込¥111,1001個5日以内出荷風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android
Go Direct エネルギー変換効率実験セット
ナリカ¥52,000税込¥57,2001セット4日以内出荷プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
電気の利用実験器 AE型
ナリカ¥18,000税込¥19,8001セット4日以内出荷小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付コンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーターN長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80色【台付LED】赤電流(A)【プロペラモーター】0.8(1.5V)電圧(V)【プロペラモーター】最大電圧:3.0定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140RA太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
水熱量計セット
ナリカ¥84,000税込¥92,4001セット5日以内出荷水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。測定に便利な電気エネルギーメーターとのセットです。セット内容水熱量計WH-Y、比熱測定用体(木箱なし)、電気エネルギーメーターEM2種別WH-SYEM
光のまとあて
ナリカ¥7,000税込¥7,7001セット4日以内出荷小学校3年生 光の性質 ベースに太陽電池と太陽電池で駆動するプロペラなどを取付けた実験器具で、鏡で反射した光を集める実験に最適です。 鏡で反射した光を太陽電池に当てると太陽電池が発電し、プロぺラなどが動きます。光を多く集めれば、よりしっかりと作動します。セット内容太陽電池、プロペラ、電子オルゴール(電子メロディー)種別Aセット寸法(mm)240×210×100モーター1.5V~3V、210~250mA電池光電池:1.7V、450mA
水熱量計セット
ナリカ¥46,000税込¥50,6001セット4日以内出荷水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。セット内容水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし)種別WH-SY材質ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き寸法(mm)木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75温度計の種類-40~+260℃(プローブ温度計)
水熱量計 WH-Y
ナリカ¥38,000税込¥41,8001個4日以内出荷電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。 容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
ゼネコンDUE(きっちり収納ケース付)
ナリカ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)4日以内出荷グラットネル収納ケースに、ゼネコンの持ち手部分がきっちり収納できるようにウレタン樹脂が入っています。 収納場所に1~10までの数字が入っているので、取り出しや片付けがスムーズに行えます。セット内容ゼネコンDUE 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)ケース寸法(mm)427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)材質(ケース)ポリプロピレン(ケース)、ポリウレタン(ホルダー)収納数10個、ホルダーに1~10の数字入り






















































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)