4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ 動画あり
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質ポリカ-ボネイト 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
1個
98,000 税込107,800
8日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
19,000 税込20,900
9日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
18,000 税込19,800
4日以内出荷