エネルギー/発電 :「学校教材」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
1個
1,864 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V)1.8 電流(A)340 仕様ビニール導線取付済み 寸法(mm)60×60×3 質量(g)15 最大出力(W)0.443
1個
364 税込400
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS 寸法(mm)74×30×36 電池1V、100mA 準拠理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質ABS 寸法(mm)106×53×70 コード長さ(m)1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V)7 準拠理科小学校6年
1個
1,028 税込1,131
当日出荷

風の力でLEDが光る!
セット内容台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1 材質PP 寸法(mm)170×130×30 アズワン品番64-8932-29
1セット
837 税込921
当日出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm)Φ25×42 電圧(V)3 回転数(min-1[r.p.m])1050 電流(mA)20 科目理科 準拠理科小学校6年 分野物理(運動・力学・物性)
1個
591 税込650
当日出荷

実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。 最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2 質量(g)約28 電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7 最大出力(W)0.57 本体寸法(mm)110×60×3 電流(mA)(動作)400 測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5 短絡電流(mA)415
1セット
1,046 税込1,151
当日出荷

動力→電力→光
セット内容本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×1、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短)×1、軸(長)×1、ねじ×2、フランジ付きねじ×2、モーター×1、LED×2、コネクター付き導線×1 材質ABS 寸法(mm)170×130×35 アズワン品番64-8932-30
1セット
600 税込660
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]AT手回し発電ギアセット
AT手回し発電機専用の交換ギヤセット。
セット内容組立済みハンドル(60×87×33.5mm)、ギヤ小(Φ33.5×11.5mm) 材質(ハンドル)ABS、(ギヤ)POM
1個
582 税込640
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナモLEDライトA
部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付 環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。 教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。 高輝度LED3連装!LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。 携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。1分間の充電で約30分点灯します。充電用ケーブル別売。
寸法(mm)140×53×54 科目理科 分野物理(電気・磁気)
1個
1,746 税込1,921
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手回しソーラーラジオライト
寸法(mm)143×48×75 セット内容本体×1 材質ABS 包装形態化粧箱 質量(g)300
1個
3,546 税込3,901
3日以内出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。
セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1 ケース寸法(mm)358×530×187 科目理科 分野物理(電気・磁気)
1ケース(20セット)
18,182 税込20,000
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクトダイナモラジオライト
多機能なのにシンプル構造
セット内容レンズ×1、モーターパーツ×1、ギヤボックス×1、本体×1、ギヤ×3、スイッチカバー×1、ギヤ用軸×3、はんだ×1、電子部品台紙×1、LED基板×1、スイッチ基板×1、グリス×1、リチウムイオン電池×1、LED基板用導線×1、LED×3、本体用ネジ(ネジ長)×4、基板用ネジ(ネジ短)×4 寸法(mm)50×130×30 質量(g)165
1個
2,410 税込2,651
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング