2ページ目: エネルギー/発電

81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水熱量計セット ナリカ水熱量計セットナリカ
46,000税込50,600
1セット
4日以内出荷
水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし)種別WH-SY材質ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き寸法(mm)木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75温度計の種類-40~+260℃(プローブ温度計)
ラジオメーター RM-D ナリカラジオメーター RM-Dナリカ(1件のレビュー)
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷
風力発電器「フー君」 ナリカ風力発電器「フー君」ナリカ
5,800税込6,380
1個
当日出荷
風の力を使ってプロペラを回して、発電を体験する実験器です。 うちわであおいだり、口で吹いたりしてプロペラを回すと、音と光で発電を確認できます。
寸法(mm)110×135×150モーターRF-510TNLED高輝度発光ダイオード(赤)
光電池 ケニス光電池ケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
安価タイプの光電池です。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。
寸法(mm)60×110出力2.0V-267mA
風力発電工作20セット(ケース入) アーテック[学校教材・教育玩具]風力発電工作20セット(ケース入)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
18,182税込20,000
1ケース(20セット)
3日以内出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。
セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1ケース寸法(mm)358×530×187科目理科分野物理(電気・磁気)
高精度ジュール熱実験装置 JK-200 ナリカ高精度ジュール熱実験装置 JK-200ナリカ
106,000税込116,600
1セット
5日以内出荷
熱と電力の比例関係や電流による発熱作用の実験に使う装置です。電流による熱作用の実験,および熱の仕事当量の測定実験に使用することができます。精度の高い実験結果の得られる二重断熱水槽デジタル温度計の採用により,データを素早く,正確に読み取ることができます。断熱効果を考慮した二重断熱水槽の採用で,精度の高い実験結果が得られます。マグネチックスターラによる連続撹拌により,常に内部の水温を一様に保つことができ,温度ムラによる測定誤差がほとんどありません。
付属品弦、滑車、おもり皿材質黒板:アルミ型鋼、足付き長さ(m)黒板:1.2電源(V)DC6入力低周波発信器(別売)出力10~20Vp-p振動数範囲(Hz)50~200(パワートランジスタ増幅器付き)
ソーラーラジオメーター SISソーラーラジオメーターSIS
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
赤外線に反応して羽がクルクル回るソーラーラジオメーターです。お部屋のインテリアや癒やしのオブジェとして、また贈り物としても喜ばれます。◆ソーラーラジオメーターとは?赤外線を含む光に反応して中の羽が回転します。窓辺に置けば、太陽光が当たった時はくるくると軽やかに、太陽が雲に隠れ始めるとゆっくりと止まり始め、天気によっていろんな姿を見せてくれます。※蛍光灯やLEDライトには反応しません。
セット内容本体、取扱説明書(日本語)材質高ホウケイ酸ガラス、アルミニウム質量(g)80寸法(縦×横×高さH)(cm)8×8×16.5
色を操る!光の三原色LEDフルカラー発色キット マルツエレック色を操る!光の三原色LEDフルカラー発色キットマルツエレック
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷
赤・緑・青三色のLED を点灯させて色を合成し、全ての色を再現する実験キットです。 それぞれのLEDに対応させたツマミを調整して、自由に色を合成してみましょう。 基板上にLED、電流制限抵抗、輝度調整用の可変抵抗(ボリューム)を取り付けて、各LED の輝度を個別に調整できます。 それぞれのLED に電源用のスイッチを取り付けて、個別にON-OFF が可能。 LEDがむき出しのままですと、光が拡散してしまい色の合成がうまくいきません。 完成イメージで紹介しているフィルターの他、 フィルターを工夫して色の合成に挑戦してみてください。
水熱量計 WH-103N ナリカ水熱量計 WH-103Nナリカ
20,000税込22,000
1個
6日以内出荷
従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
仕様抵抗線:5Ω、10Ω各1本付属品攪拌棒、温度計(-20~+110℃、目盛1℃)本体Φ190×210mm、800mL、プラスチック製減圧二重断熱構造機能空焚き防止機能数量(個)1
手回し発電機 エネダス 10個組 三和製作所手回し発電機 エネダス 10個組三和製作所
8,498税込9,348
1組
9日以内出荷
接続簡単なミノムシクリップ付発電機逆流防止ボタン付でコンデンサーへ蓄電した電気を逆流させません。ミノムシクリップ付き。最大電圧約8.0V最大電流約1.5A(無負荷時)。
幅(mm)37高さ(mm)82長さ(m)【ミノムシクリップ付コード】1.15奥行(mm)80
示温インク塗布銅板(正方形) HM ナリカ示温インク塗布銅板(正方形) HMナリカ
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
金属の熱の伝わり方の実験で使用するもkのです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。
型式HM寸法(mm)150×150×1変色温度(℃)40インク示温:油性(可逆性あり)
示温インク塗布銅角棒 HM ナリカ示温インク塗布銅角棒 HMナリカ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
金属の熱の伝わり方の実験で使用するものです。温度で変色する示温インクが塗布されています。塗布済みのため準備の時間が短縮できます。
型式HM寸法(mm)10×4×300変色温度(℃)40インク示温:油性(可逆性あり)
空気のあたたまり方実験器 TC-1 ナリカ空気のあたたまり方実験器 TC-1ナリカ
7,998税込8,798
1セット
11日以内出荷
空気の温まり方の実験がよりわかりやすく&より安全に温度変化で色が変わる示温クロスと湯を使って、空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。温められた空気がどのように対流していくかが一目でわかります。本体上部の温度計差込口から温度計を入れ、内部温度の測定もできます。示温クロスは可逆性があるので、何度でも使用できます。
セット内容本体:1台、示温クロス:1枚型式TC-1寸法(mm)本体:280×95×290、示温クロス:220×185変色温度(℃)示温クロス:約30
金属球膨張試験器 BR-S1 ナリカ金属球膨張試験器 BR-S1ナリカ
3,998税込4,398
1組
4日以内出荷
1環式。温度による金属の体積変化を確認できる実験器です。
型式BR-S1寸法(mm)金属球:Φ24より大、柄付き、金属環:Φ24、柄付き
実験用ヒーター(12V50W) LH ナリカ実験用ヒーター(12V50W) LHナリカ
8,500税込9,350
1個
57日以内出荷
直流、低電圧で使用できる溶液加熱用のヒーターです。電力量と水が得たジュール熱の比較実験などに使用できます。電源に直流安定化電源装置を活用すると電圧を電圧を変えることで与える電力量を微調整できます。
型式LH消費電力DC0~12V(50W)ヒーター大きさ(mm)Φ13×全長100mm、(外装部材質)ステンレス、(発熱部)先端から30mm端子バナナ端子メス
クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1 ナリカクリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1ナリカ
101,000税込111,100
1個
8日以内出荷
風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
ニクロム線(水熱量計WH-Y用) ナリカニクロム線(水熱量計WH-Y用)ナリカ
1,500税込1,650
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
C15-7602水熱量計WH-Yの補充部品です。
Go Direct エネルギー変換効率実験セット ナリカGo Direct エネルギー変換効率実験セットナリカ
52,000税込57,200
1セット
3日以内出荷
プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)
セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
ソーラーパネル カシムラソーラーパネルカシムラ
19,980税込21,978
1枚
7日以内出荷
停電や災害時の備えにも安心のソーラーパネルです。単結晶シリコンソーラーパネルで最大出力28W(理論値)太陽光から電力への変換効率は最大21%(理論値)です。折り畳み収納式でコンパクトに収納できます。別売りのKD-205パワーストレージをご用意いただく事でソーラーパネルで作った電気を充電しておけます。2.4A自動識別USB-Aポート/5V3A出力Type-Cポート/13.5V出力丸ピンの3タイプの出力に対応しています。付属の専用ケーブルを使用して、車載バッテリーの補充電が可能(※補充電とは車載バッテリーの自然放電おより暗電流で消費した電力を補う機能です)
質量(g)660定格(Tyep-C)DC5V3A15W、(USB-A)DC5V2.4A(自動識別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(展開時)860×285×20変換効率(%)最大21ソーラーパネル種類単結晶シリコン定格出力電圧(DC V)13.5RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×170×38発電力(W)最大28
電気の利用実験器 AE型 ケース付き ナリカ電気の利用実験器 AE型 ケース付きナリカ
19,000税込20,900
1セット
8日以内出荷
小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
電気の利用実験器 AE型 ナリカ電気の利用実験器 AE型ナリカ
18,000税込19,800
1セット
4日以内出荷
小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのためにセット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80【台付LED】赤電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25Vモーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止開放電圧(V)【光電池】3.5短絡電流(mA)【光電池】415最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
光電池 ケニス光電池ケニス
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
コンデンサへの蓄電に対応させるため、電気の逆流を防止するダイオードが付いています。太陽電池に照射した時間分の電気を正確に使うことができます。
寸法(mm)60×110種類多結晶シリコン出力DC3.5V 196mAh(太陽光)
水熱量計セット ナリカ水熱量計セットナリカ
84,000税込92,400
1セット
7日以内出荷
水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。測定に便利な電気エネルギーメーターとのセットです。
セット内容水熱量計WH-Y、比熱測定用体(木箱なし)、電気エネルギーメーターEM2種別WH-SYEM
ペルチェモジュール ナリカペルチェモジュールナリカ
7,000税込7,700
1個
4日以内出荷
モジュールの両面に温度差をつけると起電力が発生し、逆に電流を流すと片面から吸熱して対向面から放熱する熱電半導体ペルチェモジュール、通常は白いセラミック板にサンドイッチされ、側面を防湿シールで覆われているために中の構造を見ることができません。 このスケルトンタイプならば熱電半導体チップの配列や電極配線など、モジュールの内部構造をじっくり観察することができます。
寸法(mm)冷却部:45×46本体40角ペルチェモジュール
光のまとあて ナリカ光のまとあてナリカ
7,000税込7,700
1セット
4日以内出荷
小学校3年生 光の性質 ベースに太陽電池と太陽電池で駆動するプロペラなどを取付けた実験器具で、鏡で反射した光を集める実験に最適です。 鏡で反射した光を太陽電池に当てると太陽電池が発電し、プロぺラなどが動きます。光を多く集めれば、よりしっかりと作動します。
セット内容太陽電池、プロペラ、電子オルゴール(電子メロディー)種別Aセット寸法(mm)240×210×100モーター1.5V~3V、210~250mA電池光電池:1.7V、450mA
水熱量計 WH-Y ナリカ水熱量計 WH-Yナリカ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。 容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き)寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用)線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
ゼネコンDUE(きっちり収納ケース付) ナリカゼネコンDUE(きっちり収納ケース付)ナリカ
25,980税込28,578
1セット(10個)
4日以内出荷
グラットネル収納ケースに、ゼネコンの持ち手部分がきっちり収納できるようにウレタン樹脂が入っています。 収納場所に1~10までの数字が入っているので、取り出しや片付けがスムーズに行えます。
セット内容ゼネコンDUE 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで)ケース寸法(mm)427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)材質(ケース)ポリプロピレン(ケース)、ポリウレタン(ホルダー)収納数10個、ホルダーに1~10の数字入り
風力発電帽 ナリカ風力発電帽ナリカ
58,000税込63,800
1個
4日以内出荷
発電帽を装着して走ることにより上部の風力発電機が発電し、発電帽に装備されたブザーとLEDが作動し、運動エネルギーが電気エネルギーに変換されたことを体感できます。
材質プラスチック(本体部・風力発電機部)質量(g)約755出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)外形寸法(mm)約220×260×370(突起部含む)構造防滴
発電板 ケニス発電板ケニス
999税込1,099
1組(5枚)ほか
翌日出荷から11日以内出荷
静電気発生に使用するアクリル板と塩ビ板です。2面板は片面が塩ビで、もう片面がアクリルになっています。 ティッシュで摩擦するとアクリル板は+ に帯電し、塩ビ板は- に帯電します。
ソーラークッカー ケニスソーラークッカーケニス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1組(2個)
翌日出荷
アルミ反射膜を貼り付けた段ボール製ソーラークッカーです。 1台わずか500g と軽量で、A3用紙よりも小さく折りたためます。 1枚のダンボールで、組み立てに道具は一切使いません。 設置方法は夏仕様と冬仕様の2通りがあります。
寸法(mm)収納時:395×273×30、夏仕様:746×360×330質量(g)500最高温度(℃)晴天無風時:約150
水による静電気発生器(ケルビン発電機) ナリカ水による静電気発生器(ケルビン発電機)ナリカ
55,000税込60,500
1セット
8日以内出荷
落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。 静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。
付属品水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本材質アクリル寸法(mm)300×200×450質量(g)850
ゼネコンV3用コンデンサーアダプタセット ナリカゼネコンV3用コンデンサーアダプタセットナリカ
1,600税込1,760
1セット
4日以内出荷
手回し発電機ゼネコンV3に接続して使用するコンデンサーアダプタです。コンデンサーアダプタから電子オルゴール(電子メロディー)やプロペラモーターなど、他の機器にも接続できるようにケーブルをセットにしました。リード線付き大容量コンデンサーと同様の実験ができます。
ぶんぶんごま発電機キット ケニスぶんぶんごま発電機キットケニス
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ぶんぶんごまに磁石を取り付けて回転させ、コイルに近づけると電磁誘導によりLEDが点灯することを観察できます。 磁石をぶんぶんごまで高速に回転させることで電磁誘導の効果を高めています。 遊び感覚で楽しく電磁誘導を学習できます。
セット内容600回巻コイル(外径50×内径40×線径0.2mm)、LED(赤・3V)、底板用ゴム板、折曲自在プラスチックプレート、円盤(120mm)、円盤保護シール2枚、強力磁石2個、ひも
ダイナモLEDライトA アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナモLEDライトAアーテック[学校教材・教育玩具]
1,746税込1,921
1個
3日以内出荷
部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付 環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。 教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。 高輝度LED3連装!LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。 携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。1分間の充電で約30分点灯します。充電用ケーブル別売。
寸法(mm)140×53×54科目理科分野物理(電気・磁気)
ミニソーラーカー トヨタ ララ10 TAMIYA(タミヤ)ミニソーラーカー トヨタ ララ10TAMIYA(タミヤ)
1,898税込2,088
1個
欠品中
【ハンダ付け不要】実際のレースで活躍したモデルを基にした、ソーラーバッテリー搭載世界最小のミニチュアソーラーカーです。組み立てもやさしく、はめ込みとビス止めだけで完成。全長約10cm前後の手のひらサイズながら、太陽の光を受けて軽快に走ります。
ミニソーラーカー 京セラ ブルーイーグル TAMIYA(タミヤ)ミニソーラーカー 京セラ ブルーイーグルTAMIYA(タミヤ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
【ハンダ付け不要】実際のレースで活躍したモデルを基にした、ソーラーバッテリー搭載世界最小のミニチュアソーラーカーです。組み立てもやさしく、はめ込みとビス止めだけで完成。全長約10cm前後の手のひらサイズながら、太陽の光を受けて軽快に走ります。
ループウイング風力発電工作セット TAMIYA(タミヤ)ループウイング風力発電工作セットTAMIYA(タミヤ)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
欠品中
【ハンダ付け不要】風の力の発電メカニズムを体験!新エネルギーの1つとして設置が進められている風力発電のメカニズムを体験できる工作キットです。風車は弱い風でも回転しやすいループウイングを採用し、風車に連結された発電用モーターが回転して電気を発生。さらに蓄電パーツを内蔵したモーター駆動車付き。風車の上部にセットすれば約5~10分の蓄電時間で約1~2分間の走行ができ、発電効果を確かめることができます。
手回し発電・4足歩行メカ TAMIYA(タミヤ)手回し発電・4足歩行メカTAMIYA(タミヤ)
1,898税込2,088
1個
欠品中
発電モーターをセットしたユニットを手で回して電気を起こし、そのパワーで動く工作セット。4足歩行メカはL字型の前足が後足に動きを伝え、目とシッポを動かしながら歩きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターで確実。はめ込み、ビス止めだけで組み立ても手軽です。発電ユニットには38.2:1のギヤが組み込まれ、手で回す動きをスピードアップ(増速)。約2.5V(無負荷)の発電が可能です。L字型の前足が後足に動きを伝え、4本の足をじょうずに使って歩きます。また、歩く時の体のかたむきにあわせて長くのびた目が左右に動きます。スプリング製のシッポは歩く時の振動でユーモラスに動きます。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターを使用、取り付け取り外しも簡単です。発電ユニットのハンドルを右に回すと前進、左に回すとバック。また、ハンドルをゆっくり回すと歩行メカのスピードは遅くなり、速く回すとスピードがあがります
手回し発電・クランク歩行メカ TAMIYA(タミヤ)手回し発電・クランク歩行メカTAMIYA(タミヤ)
1,898税込2,088
1個
欠品中
発電モーターセットしたユニットを手で回して電気を起こし、そのパワーで動く工作セット。モーターは電気で回りますが、逆に手などでモーターを回すと電気を起こす性質(発電機)を持っています。それを利用したのがこの工作、だから電池はいりません。クランクの動きをリンクロッドで腕に伝えてツッパリ動作をしながら進む力士がモデル。発電ユニットと歩行メカの接続はコネクターで確実。はめ込み、ビス止めだけで組み立ても手軽。発電ユニットには38.2:1のギヤが組み込まれ、手で回す動きをスピードアップ(増速)。約2.5V(無負荷)の発電が可能。クランクパーツにグリップ部品を付けて、すり足のように動きます。クランクの動きをリンクロッドで腕に伝え、手を前に突き出すツッパリ動作をします。発電ユニットのハンドルを右に回すと前進、左に回すとバック。また、ハンドルをゆっくり回すと歩行メカのスピードは遅くなり、速く回すとスピードがあがります。
銅製容器のみ(水熱量計WH-Y用) ナリカ銅製容器のみ(水熱量計WH-Y用)ナリカ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
C15-7602水熱量計WH-Yに使用されている銅製容器
材質銅製寸法(mm)Φ75×75
エネルギー/発電