実験研究用ロート/じょうご :「樹脂」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「口径(Φmm)」から絞り込む
60(4)
75(4)
90(4)
120(4)
122.5(1)
150(4)
180(4)
210(4)
240(2)
300(2)
口径(Φmm)をもっと見る
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止します。
Φ210・240・300mmはネジ込み式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
材質PMP(ポリメチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)170
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE
寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)390
容量(L)25
呼び径(mm)360
足外径(Φmm)51
フランジ外径(Φmm)433
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
材質TPXR
耐熱温度(℃)180
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質PP
口径(Φmm)210
足長(mm)225
足径(Φmm)24
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質TPXR
口径(Φmm)210
足長(mm)190
足径(Φmm)24
耐熱温度(℃)180
足下外径(Φmm)22
1個(1個)
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
『漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ロート/じょうご
- 実験研究用分液ロート
- 実験研究用滴下ロート
- 実験研究用ロート/じょうご部品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。