29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クォーツ時計 Aセット(青箱) アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱)アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
664税込730
1個
当日出荷
セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~4シャフト長さ(mm)5
ポップロケット噴射口 ケニスポップロケット噴射口ケニス(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途ペットボトルの口に取付
クォーツ時計 Bセット(緑箱) アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Bセット(緑箱)アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷
セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~10シャフト長さ(mm)11
メカホッパー エレキットメカホッパーエレキット(10件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
三球儀組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]三球儀組立キットアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
1,137税込1,251
1セット
当日出荷
電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1材質木、発泡スチロール、鉄寸法(mm)285×178×40アズワン品番64-8932-31
クォーツ時計Dセット アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計Dセットアーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
オリジナルの時計が製作可能です。板厚2~14mm用(シャフト長15mm) カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様
セット内容ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1材質PP、鉄、紙等質量(g)80針長(mm)針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65アズワン品番64-9640-47
ミニ・グランドピアノ エレキットミニ・グランドピアノエレキット(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
水ロケット製作キット ケニス水ロケット製作キットケニス(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
本キットと炭酸飲料用ペットボトルで飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属しています。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
しめなわ作り アーテック[学校教材・教育玩具]しめなわ作りアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
寸法(mm)約180×230
ワイドFMはこらじ エレキットワイドFMはこらじエレキット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
超軽量クラフト電動飛行機 ブロードウォッチ超軽量クラフト電動飛行機ブロードウォッチ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
箱カメラの仕組キット ケニス箱カメラの仕組キットケニス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
マグネシウム燃料電池カー エレキットマグネシウム燃料電池カーエレキット(5件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドスピナー自作キット ビット・トレード・ワンハンドスピナー自作キットビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
ミニソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]ミニソーラーカー組立キットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
782税込860
1セット
当日出荷
光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1材質鉄・ソーラーパネル寸法(mm)175×115×20アズワン品番64-8932-32
ロケットセット ケニスロケットセットケニス(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
セット内容ロケットトップ 尾翼 噴射口
水圧式ロボットアーム エレキット水圧式ロボットアームエレキット(2件のレビュー)
5,788税込6,367
1個
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
望遠鏡工作セット ケニス望遠鏡工作セットケニス(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷
2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。 2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
かいてんギヤセット アーテック[学校教材・教育玩具]かいてんギヤセットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,720税込1,892
1セット
当日出荷
ギヤを使用して回転や動力伝達がわかる! ベースに挿し込むだけで簡単に歯を噛み合わせられます。
セット内容ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1材質ABS質量(g)274
4輪駆動車工作基本セット TAMIYA(タミヤ)4輪駆動車工作基本セットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
欠品中
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付全長(mm)160全幅(mm)127電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約88
お絵かきクリアかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきクリアかざぐるまアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
油性ペンでおえかきしよう! 透明板はきりとりずみでくみたてカンタン!! とてもよくまわる!
セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1材質PP厚さ(mm)(透明板)0.4寸法(Φmm)約270(完成)
ロケット機体セットⅡ タカギロケット機体セットⅡタカギ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
フォノイコライザーアンプ エレキットフォノイコライザーアンプエレキット(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。 微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。 MMはもちろんMCも使用可能!
対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω)回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz)電源電圧DC 5~12V消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時]基板寸法(mm)100×80仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20~20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)
アクティブスピーカ エレキットアクティブスピーカエレキット(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り付属品ステレオミニプラグ付コード使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45消費電流(mA)待機時:約7mA電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)使用電池単3乾電池×3本(別売)組立時間1~2時間周波数特性(-3dB)50~180kHz適合年齢(歳)10以上最大出力(mW)(THD=10%時)180+180再生紙使用マーク適合
ジャイロごま製作キット ケニスジャイロごま製作キットケニス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
シンプルな構造のジャイロごまを組立てるキットです。 バランスのとれない厚さわずか2mmの板が電源を入れて一方の円板を回転させるとジャイロ効果により直立します。 ジャイロの原理は2足歩行ロボット等にも活用されています。
セット内容塩ビ円板A(Φ120×2mm)×4、塩ビ円板B(Φ100×2mm・軸受付)×4、乾電池ホルダ×4、モーター(RE-140)×4、Oリング×8
とことこペンギン エレキットとことこペンギンエレキット(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
太陽電池で発電した電気エネルギーをミニ充電池にためて動くペンギンとアイスドーム(ペンギンハウス)のセット。ドームの太陽電池に太陽光があたっている間充電し、チャージが完了したら翼をパタパタと動かし、とことこ歩きます。
質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×80×100充電時間約3分(1回の充電で約2分歩きます)充電方式太陽電池充電池(電気二重層コンデンサ)RoHS指令(10物質対応)対応
バギーカー TAMIYA(タミヤ)バギーカーTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売)全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
メカ・ラビット TAMIYA(タミヤ)メカ・ラビットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
クリヤーピンクの可愛らしい外見とは裏腹に、走るスピードはロボクラフトシリーズ最速!透明なギヤボックスで動きの仕組みも学習可能。クランクプレートには取付穴が4個あり、4種類のスピードが選択可能。前後の足で動きや働きが違う「両足キック歩行タイプ」
仕様ギヤボックス、モーター、ミニ四駆コースを走れるガイド付、組み立て用ドライバー付全長(mm)約115質量(g)約95電源単4電池×1本使用(別売り)材質(ボディ)ABS樹脂色(本体)クリヤーピンク走行時間アルカリ乾電池使用で約40分
2チャンネル リモコン・カブトムシ TAMIYA(タミヤ)2チャンネル リモコン・カブトムシTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるカブトムシ型ロボット。右足用・左足用にそれぞれギヤボックスを装備。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、右前足の動きにあわせて頭が上下に動きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
工作機械特集
おすすめ人気ランキング
機械/工作