絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • アーテック[学校教材・教育玩具](53)
  • TAMIYA(タミヤ)(27)
  • ケニス(25)
  • エレキット(23)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(5)
  • 島津理化(3)
  • ワンダーキット(3)
  • マルツエレック(3)
  • タカギ(2)
  • シヤチハタ(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • GB[制御機器](1)
  • EK JAPAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングストロー(水平すだれ作製用) ナリカロングストロー(水平すだれ作製用)ナリカ
2,700税込2,970
1セット
10日以内出荷
500mmの長いストロー。水平すだれ実験器を複数台組立てることができる自作キット
入数(本)500
紙ヤスリ ナリカ紙ヤスリナリカ
789税込868
1組(10枚)
4日以内出荷
材質型式No.120寸法(mm)230×280
バイブレーター ナリカバイブレーターナリカ
24,000税込26,400
1台
3日以内出荷
さまざまな定常波実験の振動源に大型スピーカーを利用した実験用振動発生器です。さまざまな定常波実験の振動源に適しています。振動軸の中心にバナナ型の端子を接続できます。
付属品弦固定用具、リード線型式FB-Y寸法(mm)105×105×100最大入力(W)10インピーダンス(Ω)8
弦(Yシリーズモノコード用) ナリカ弦(Yシリーズモノコード用)ナリカ
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
モノコードYシリーズ(注文コード:28565873、28565889)およびエレコード(注文コード:28565898)の補充部品です。
線径(Φmm)約0.4(太)、約0.2(細)各2本
弦定常波実験器 ナリカ弦定常波実験器ナリカ
53,000税込58,300
1台
3日以内出荷
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
エレコード(ピックアップ付きモノコード) ナリカエレコード(ピックアップ付きモノコード)ナリカ
42,000税込46,200
1個
9日以内出荷
Yシリーズのモノコードに専用ピックアップ(電磁誘導式弦振動検知器)を追加したエレキ式モノコードです。 ピックアップで捉えた弦の振動を専用増幅器を介して音や電気信号として出力します。 増幅した音を出力するので演示実験に十分な音量を出すことができます。
仕様【共鳴箱】弦長目盛、半音階目盛、ペグ(弦張力調整具)付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛、ピックアップ(モノコードYシリーズ用)、高感度マルチ増幅器(スピーカー付き)、接続コード長さ(mm)【目盛】500寸法(mm)約640×80×60線径(Φmm)約0.2
スターリングエンジン ナリカスターリングエンジンナリカ
68,000税込74,800
1個
3日以内出荷
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)約100×205×90
空き缶スターリングエンジン ナリカ空き缶スターリングエンジンナリカ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
構造が簡単で効率の良いスターリングエンジンです。マグカップのお湯で約2分くらい動き、手軽に実験が行えます。
寸法(mm)(本体)53×53×75、(アダプタ)80×80×5
水ロケット用 発射ノズル(ゴム) ナリカ水ロケット用 発射ノズル(ゴム)ナリカ
950税込1,045
1個
4日以内出荷
水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
水ロケット用 発射ノズル取付けネジ(白プラ) ナリカ水ロケット用 発射ノズル取付けネジ(白プラ)ナリカ
950税込1,045
1個
4日以内出荷
水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
水ロケット ナリカ水ロケットナリカ
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
スターリングエンジン模型 HE-3 ナリカスターリングエンジン模型 HE-3ナリカ
111,000税込122,100
1セット
5日以内出荷
スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。
仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100~500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能質量(kg)5.5電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)プラトー:400~600、始動:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示
交換用糸(振り子実験器PF型用) ナリカ交換用糸(振り子実験器PF型用)ナリカ
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
C15-4474 振り子実験器PF型用補充部品写真付きの交換マニュアル入り
前面投影ユニット(RT-Y2用) ナリカ前面投影ユニット(RT-Y2用)ナリカ
34,000税込37,400
1台
4日以内出荷
水波投影装置RT-Y2の補充部品装置の水槽上面に取付けることで、装置の前面に水波を投影できるアタッチメントです。
水波投影装置 ナリカ水波投影装置ナリカ
204,000税込224,400
1台
6日以内出荷
天井投影、前面投影、大型投影の3種類の投影方法を選べる水波投影装置です。天井投影ではダイナミックな演示実験、前面投影では詳細に現象を説明、大型投影では前面投影よりさらに大きなスクリーンで現象を演示することができます。シチュエーションに合わせて投影方法を切替えてご活用ください。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。前面投影ユニットの使用により、装置前面での投影ができます。大型投影板の使用により、水波をより大きなスクリーンに投影できます。(※RT-Y2Sのみ)付属品の組合わせで反射・回折・屈折などのさまざまな波の現象を作りだすことができます。
仕様波源:1点×2個、2点・多点・平面各1個付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)電源ACアダプタ(付属)発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)光源高輝度白色LED振動振動源:2個
布ヤスリ ナリカ布ヤスリナリカ
2,000税込2,200
1組(10枚)
4日以内出荷
材質型式No.120寸法(mm)230×280
ドップラーロケット ナリカドップラーロケットナリカ
31,000税込34,100
1個
4日以内出荷
2本のロープにドップラーロケットを通し、2人で両端を持って、片方の人が両手をいっきに大きく開くと、ブザー音を発しながら相手側にロープに沿って高速移動します。 高速移動する際のブザー音の変化でドップラー効果を体感できます。
セット内容ドップラーロケット、ロープ30m、ハンドル4個、クッション4個、006p型積層電池
モノコード ナリカモノコードナリカ
18,000税込19,800
1個
3日以内出荷
弦の長さ、張り具合によって音の高低が変化すること、振れ具合によって音の大きさが変化することを実験から確かめることができます。 教科書の実験条件(長さ、張力、振れ幅)を容易に変えられる機能を備えたモノコードです。 スライド式フレットで弦の長さ変更が容易 スライド式振れ幅目盛で見やすい位置で弦の振れ幅を確認 弦の張力の変更はペグを回すだけの簡単調整 コンパクトなサイズと高い収納性で場所をとりません。 弦長目盛の逆側にある半音階の目盛で楽しく実験
付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛長さ(mm)【目盛】500寸法(mm)約640×80×60
モノコード ナリカモノコードナリカ
32,000税込35,200
1個
3日以内出荷
ド(c1)、レ(d)、ミ(e)、ファ(f)、ソ(g)、ラ(a)、シ(b)、ド(c2)の音階目盛が付いていますので楽しく実験することができます。 目盛は標準音に同調させて記されておりますから、振動数440Hzのおんさにラ(a)音が同調するように線の張力を調節して使用します。
長さ(mm)【目盛】600×各2本寸法(mm)680×130×80線径(Φmm)太(約0.4)、細(約0.2)
水ロケット用 尾翼 ナリカ水ロケット用 尾翼ナリカ
950税込1,045
1パック(3枚)
4日以内出荷
水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
水ロケット用 圧力プラグ(金属)塩ビ管付 ナリカ水ロケット用 圧力プラグ(金属)塩ビ管付ナリカ
1,400税込1,540
1個
4日以内出荷
水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
鋼鉄線 (モノコードSM-60N用) ナリカ鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)ナリカ
1,500税込1,650
1本
6日以内出荷
C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。
寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600
線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用) ナリカ線引っ張り金具 (モノコードSM-60N用)ナリカ
2,400税込2,640
1個
6日以内出荷
モノコード SM-60N(品番:C15-8200)に使用されている線(弦)の引っ張り金具
数量(個)1
機械/工作