絞り込み
ブランド
- ナリカ
- EK JAPAN(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(5)
- GB[制御機器](1)
- TAMIYA(タミヤ)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](28)
- エレキット(21)
- ケニス(23)
- シヤチハタ(1)
- タカギ(2)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マルツエレック(2)
- ワンダーキット(3)
- 友定建機(1)
- 島津理化(3)

弦定常波実験器
ナリカ¥53,000税込¥58,3001台5日以内出荷弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
ドップラーロケット
ナリカ¥31,000税込¥34,1001個4日以内出荷2本のロープにドップラーロケットを通し、2人で両端を持って、片方の人が両手をいっきに大きく開くと、ブザー音を発しながら相手側にロープに沿って高速移動します。 高速移動する際のブザー音の変化でドップラー効果を体感できます。セット内容ドップラーロケット、ロープ30m、ハンドル4個、クッション4個、006p型積層電池
弦(Yシリーズモノコード用)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷モノコードYシリーズ(注文コード:28565873、28565889)およびエレコード(注文コード:28565898)の補充部品です。線径(Φmm)約0.4(太)、約0.2(細)各2本
ペットボトルロケット製作キット A400
ナリカ¥8,800税込¥9,6801セット4日以内出荷このキットは、16種の部品が1セットになっていて、この部品で発射台、発射口などを組立てます。ロケット部は市販の炭酸飲料水等に用いられている1.5リットルのペットボトルを取り付けて発射させます。セット内容トップ、発射台、平パッキン、発射口、噴射口、リモコンなどの部品(計16種)空欄
ロケット機体セット ペットボトルロケットパーツ
ナリカ¥2,200税込¥2,4201セット4日以内出荷ペットボトル製作キットA400の補充部品です。セット内容トップ、平パッキン、噴射口各1個、ハネ4枚空欄
スターリングエンジン模型 HE-3
ナリカ¥111,000税込¥122,1001セット5日以内出荷スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100~500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能質量(kg)5.5電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)プラトー:400~600、始動:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示
バイブレーター
ナリカ¥24,000税込¥26,4001台4日以内出荷さまざまな定常波実験の振動源に。大型スピーカーを利用した実験用振動発生器です。さまざまな定常波実験の振動源に適しています。振動軸の中心にバナナ型の端子を接続できます。付属品弦固定用具、リード線型式FB-Y寸法(mm)105×105×100最大入力(W)10インピーダンス(Ω)8
前面投影ユニット(RT-Y2用)
ナリカ¥34,000税込¥37,4001台4日以内出荷水波投影装置RT-Y2の補充部品。装置の水槽上面に取付けることで、装置の前面に水波を投影できるアタッチメントです。
水波投影装置
ナリカ¥204,000~税込¥224,400~1台5日以内出荷天井投影、前面投影、大型投影の3種類の投影方法を選べる水波投影装置です。天井投影ではダイナミックな演示実験、前面投影では詳細に現象を説明、大型投影では前面投影よりさらに大きなスクリーンで現象を演示することができます。シチュエーションに合わせて投影方法を切替えてご活用ください。天井に投影することで、水波をダイナミックに観察できます。前面投影ユニットの使用により、装置前面での投影ができます。大型投影板の使用により、水波をより大きなスクリーンに投影できます。(※RT-Y2Sのみ)。付属品の組合わせで反射・回折・屈折などのさまざまな波の現象を作りだすことができます。付属品反射・回折・屈折用具一式、スタンド2個、接続用コード2種仕様波源:1点×2個、2点・多点・平面各1個寸法(mm)水そう:400×400×200~300(高さ調節可能)電源ACアダプタ(付属)発振器周波数10~99Hz(連続可変)、動画-静止画(進行/後退)切替機能、光源出力1個(点滅/点灯/消灯の切替可能)(発光幅調節可能)、波源出力2個(振動源駆動用)(同時出力・位相切替可能)光源高輝度白色LED振動振動源:2個
エレコード(ピックアップ付きモノコード)
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個5日以内出荷Yシリーズのモノコードに専用ピックアップ(電磁誘導式弦振動検知器)を追加したエレキ式モノコードです。 ピックアップで捉えた弦の振動を専用増幅器を介して音や電気信号として出力します。 増幅した音を出力するので演示実験に十分な音量を出すことができます。付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛、ピックアップ(モノコードYシリーズ用)、高感度マルチ増幅器(スピーカー付き)、接続コード仕様【共鳴箱】弦長目盛、半音階目盛、ペグ(弦張力調整具)長さ(mm)【目盛】500寸法(mm)約640×80×60線径(Φmm)約0.2
モノコード
ナリカ¥18,000~税込¥19,800~1個4日以内出荷弦の長さ、張り具合によって音の高低が変化すること、振れ具合によって音の大きさが変化することを実験から確かめることができます。 教科書の実験条件(長さ、張力、振れ幅)を容易に変えられる機能を備えたモノコードです。 スライド式フレットで弦の長さ変更が容易 スライド式振れ幅目盛で見やすい位置で弦の振れ幅を確認 弦の張力の変更はペグを回すだけの簡単調整 コンパクトなサイズと高い収納性で場所をとりません。 弦長目盛の逆側にある半音階の目盛で楽しく実験付属品スライド式フレット、スライド式振れ幅目盛長さ(mm)【目盛】500寸法(mm)約640×80×60
モノコード
ナリカ¥32,000税込¥35,2001個4日以内出荷ド(c1)、レ(d)、ミ(e)、ファ(f)、ソ(g)、ラ(a)、シ(b)、ド(c2)の音階目盛が付いていますので楽しく実験することができます。 目盛は標準音に同調させて記されておりますから、振動数440Hzのおんさにラ(a)音が同調するように線の張力を調節して使用します。長さ(mm)【目盛】600×各2本寸法(mm)680×130×80線径(Φmm)太(約0.4)、細(約0.2)
スターリングエンジン
ナリカ¥68,000税込¥74,8001個4日以内出荷コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)約100×205×90
水ロケット
ナリカ¥2,988税込¥3,2871個4日以内出荷プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、尾翼(プラスチック製)
鋼鉄線 (モノコードSM-60N用)
ナリカ¥1,500税込¥1,6501本5日以内出荷C15-8200モノコードSM-60Nの補充部品です。寸法(mm)【線】太(約Φ0.4)、細(約Φ0.2)、長さ600






































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)