簡易コイルに流れる電流により、電気の測定原理が理解できます。簡易的に電流計の組立てができ、おおよその電流が測定できます。簡易コイルに流れる電流により、フレミングの左手の法則で指針が振れる大・小の比較ができます。紙コップを利用しているのでメータ内部の構造が確認でき原理が理解できます。
型式PSG-1
測定電流約0.1A(制限電圧約5V)
内径×外径(Φmm)簡易コイル(600回巻):40×50
厚さ(mm)簡易コイル(600回巻):7
抵抗(Ω)簡易コイル(600回巻):50
容量(mL)9.5(紙コップ)
目盛板電圧測定用及び電流測定用
付属品簡易コイル、レンジ切替器、目盛板、磁石付指針、指針軸、紙コップ5個、リード線
1セット
¥4,500
税込¥4,950
6日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。