機械/工作 :「マグネシウム水電池」の検索結果
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。
燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。
付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書
寸法(mm)130×220×85
質量(g)280
出力(燃料電池)DC0.6V、240mW
電極6.25cm2
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
理科/技術/科学工作 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。